383件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付き砥石 PROXXON(プロクソン)軸付き砥石PROXXON(プロクソン)
879税込967
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。
軸付き砥石 2本セット PROXXON(プロクソン)軸付き砥石 2本セットPROXXON(プロクソン)
969税込1,066
1セット(2本)
当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨シャフト径(Φmm)2.35材質WA砥石80番
ディスクペーパー 2種セット PROXXON(プロクソン)ディスクペーパー 2種セットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
用途研磨、仕上げ適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー×5個、150番ヤスリペーパー×5個最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)3.0外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
純毛バフ(棒型) PROXXON(プロクソン)純毛バフ(棒型)PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
759税込835
1パック(2本)
当日出荷
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)シャフト径(Φmm)2.35材質純毛
ハイスビット5種セット PROXXON(プロクソン)ハイスビット5種セットPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削材質ハイス
ダイヤモンドカッター PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドカッターPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
用途ガラス、セトモノの切断シャフト径(Φmm)2.35仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材+ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー 1/2 PROXXON(プロクソン)エクステンションバー 1/2PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスビット Φ2.3mm 棒 PROXXON(プロクソン)ハイスビット Φ2.3mm 棒PROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削材質ハイス
ワイヤーブラシ カップ型 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシ カップ型PROXXON(プロクソン)
1,298税込1,428
1パック(2個)
当日出荷
用途鉄、非鉄金属のみがき、サビ落し適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
コレットチャックセット PROXXON(プロクソン)コレットチャックセットPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5個)
当日出荷
仕様Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャックRoHS指令(10物質対応)対応
軸付バフ 3種セット PROXXON(プロクソン)軸付バフ 3種セットPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(3本)
当日出荷
用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)シャフト径(Φmm)2.35材質純毛適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)形状矢型、棒型、ディスク型最高回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
軸付き砥石 PROXXON(プロクソン)軸付き砥石PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
839税込923
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途金属、ガラスなどの研削、研磨。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
純毛バフ(矢型) PROXXON(プロクソン)純毛バフ(矢型)PROXXON(プロクソン)
759税込835
1パック(2本)
当日出荷
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)シャフト径(Φmm)2.35材質純毛
切断砥石 PROXXON(プロクソン)切断砥石PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(3枚)
当日出荷
用途金属、プラスチック、F.R.P.などの切断切断対象金属、プラスチック、F.R.P.など適合機種28151適合本体ミニカッティングソウ(No.28151)材質レジ砥石穴径(Φmm)10寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.0RoHS指令(10物質対応)対応
プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン)プロクソン ミニルーター彫金セットPROXXON(プロクソン)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個・スパナ 1本消費電力(W)35長さL×直径(mm×Φmm)230×35定格使用時間(分)15
シリコンバフ シャフト付 PROXXON(プロクソン)シリコンバフ シャフト付PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
899税込989
1セット(5枚)
当日出荷
ミニルーター専用の先端ビットです。金属、ガラスの磨きに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。適合機種プロクソンミニルーターNo.28511・28515・28525・28400・28472・28473
ヤスリペーパー PROXXON(プロクソン)ヤスリペーパーPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
589税込648
1パック(3枚)
当日出荷
適合本体ペンサンダー(No.28594)RoHS指令(10物質対応)対応
固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒) PROXXON(プロクソン)固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質酸化クロム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター3種セット PROXXON(プロクソン)超硬カッター3種セットPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(3本)
当日出荷
用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削。シャフト径(Φmm)2.35材質超硬全長(mm)43適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2枚)
当日出荷
ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落としブラシ径(Φmm)22材質RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 1/2PROXXON(プロクソン)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
フライスマシン用ドリルチャック PROXXON(プロクソン)フライスマシン用ドリルチャックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
用途ボール盤として使用するときに取付ねじ1/2インチ-20ねじ取付可能寸法(mm)(ドリル)1.0~10
バイメタルブレード PROXXON(プロクソン)バイメタルブレードPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
薄いステンレス板の切断ができます。
用途鉄板、木材の切断切断対象鉄板、木材仕様-適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)材質バイメタル寸法(mm)幅6×周長1060山数10/14入数1本RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターMM30 PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷
小型高速ミニルーター無断電子コントロール
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。付属品ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、軸付き砥石(GC)2種 各1本、純毛バフ1本、シリコンバフ1本、専用ビットケース 1個消費電力(W)15寸法(Φmm×Lmm)29×195チャック径(Φmm)2.35定格使用時間(分)15
ハイスドリル 10種セット PROXXON(プロクソン)ハイスドリル 10種セットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスサイズ(Φmm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ペンサンダー PROXXON(プロクソン)ペンサンダーPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
付属品専用アーバー8種 各1本、ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート(各1シートに4種類の形状が各5枚)寸法(mm)200消費電力(W)5振動数(min-1)6800(先端)定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク砥石 PROXXON(プロクソン)ディスク砥石PROXXON(プロクソン)
629税込692
1枚
当日出荷
砥石径(Φmm)50×10適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
フライスマシン PROXXON(プロクソン)フライスマシンPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工回転数(min-1[r.p.m])1200~6000コレットチャック寸法(mm)6電源(V)AC38~40(モーター)電源(AC V)100(専用トランス)消費電力(W)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500高さ(mm)(ドリルスタンド)500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65質量(kg)13.9(トランス含む)定格使用時間(分)30仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
ミニサーキュラーソーテーブル EX PROXXON(プロクソン)ミニサーキュラーソーテーブル EXPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
ポリライトホール PROXXON(プロクソン)ポリライトホールPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
金属、木材の磨き艶出しが簡単にできます。
用途酸化皮膜や汚れ落とし。シャフト径(Φmm)3適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質研磨用特殊繊維許容回転数(min-1[r.p.m])5,000~10,000サイズ(Φmm)20
ダイヤモンドビット丸 Φ1.8mm PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドビット丸 Φ1.8mmPROXXON(プロクソン)
1,698税込1,868
1パック(2本)
当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
糸鋸刃 細目(木工・金工用) PROXXON(プロクソン)糸鋸刃 細目(木工・金工用)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10本)
当日出荷
用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工切断対象木材、薄い真鍮、アルミ板適合本体スーパー・コッピングソウテーブル(No.28082)、コッピングソウテーブル(No.28089)山数40RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ研磨剤 PROXXON(プロクソン)スポンジ研磨剤PROXXON(プロクソン)
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
用途26580用
ダイヤモンドブレード PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドブレードPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断に最適です。
用途カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断。適合モデル:No.27006、No.28006、No.28070材質ダイヤモンド電着150番厚さ(mm)0.8寸法(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシホウキ型 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシホウキ型PROXXON(プロクソン)
1,098税込1,208
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター用の先端ビットです。ホウキ型ワイヤーブラシです。
用途鉄・非鉄金属のみがき、サビ落とし。
ドライバーソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 1/4PROXXON(プロクソン)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスビット Φ2.3mm 丸 PROXXON(プロクソン)ハイスビット Φ2.3mm 丸PROXXON(プロクソン)
839税込923
1セット(2本)
当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削シャフト径(Φmm)2.35材質ハイス
ハイスカッター PROXXON(プロクソン)ハイスカッターPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削シャフト径(Φmm)2.35材質ハイス
ワイヤーブラシセット PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシセットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(3個)
当日出荷
鉄、非鉄金属のみがき、さび落とし
シャフト径(Φmm)2.35仕様アーバーシャフト付き適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)最高回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応