383件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用先端アーバーセットB 4種セット PROXXON(プロクソン)専用先端アーバーセットB 4種セットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
4種類の形状アーバーセット
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーサーキュラーソーブレード PROXXON(プロクソン)スーパーサーキュラーソーブレードPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から翌日出荷
適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
フレキシブルスタンド PROXXON(プロクソン)フレキシブルスタンドPROXXON(プロクソン)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
専用ベルトペーパー PROXXON(プロクソン)専用ベルトペーパーPROXXON(プロクソン)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷
用途木材、金属の研磨、仕上げなどサイズ(mm)10×330適合本体マイクロ・ベルトサンダー(No.27510)
シリコンバフ仕上げ用(2種セット) PROXXON(プロクソン)シリコンバフ仕上げ用(2種セット)PROXXON(プロクソン)
1,598税込1,758
1セット(2本)
欠品中
用途金属、非金属などのみがき、研磨シャフト径(Φmm)2.35適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番)最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドビットPROXXON(プロクソン)
1,798税込1,978
1パック(2本)
当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーサーキュラーソーテーブル PROXXON(プロクソン)スーパーサーキュラーソーテーブルPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26対応材質木工用、アルミ回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)質量(kg)5.8定格使用時間(分)15仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み0°の時0~26mm、45°の時0~19mmブレードΦ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
マイクロクロステーブル PROXXON(プロクソン)マイクロクロステーブルPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
PBSバッテリー PROXXON(プロクソン)PBSバッテリーPROXXON(プロクソン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
プロクソンPBSシリーズ共通バッテリー
用途No.25800、No.25802、No.25810、No.25812、No.25815、No.25817、No.25820、No.25822用バッテリー質量(g)180バッテリーPBSバッテリーLi/A2アズワン品番64-8357-03RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:85×48×58
丸鋸刃 細目 PROXXON(プロクソン)丸鋸刃 細目PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ミニサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木材の切断に最適です。
用途木材の切断。適合機種No.27006・No.28006
トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 3/8 PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 3/8PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し全長(mm)50先端形状トルクス(いじり止め穴付)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
超硬丸鋸刃 PROXXON(プロクソン)超硬丸鋸刃PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
当日出荷
用途鉄、F.R.P、カーボングラス適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151切断能力奥行45mmまで
ハイスカッター PROXXON(プロクソン)ハイスカッターPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削
精密ドリル PROXXON(プロクソン)精密ドリルPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1パック(3本)
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンブラシセット PROXXON(プロクソン)ナイロンブラシセットPROXXON(プロクソン)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
用途金属などの研磨、磨き、サビ落としセット内容専用ディスク、ナイロンブラシ荒目・細目×各1個適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ120/240番RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50×10
糸鋸刃 中目(木工・金工用) PROXXON(プロクソン)糸鋸刃 中目(木工・金工用)PROXXON(プロクソン)
989税込1,088
1パック(10本)
当日出荷
用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工切断対象木工、金工適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082)サイズ1インチ山数20RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロベルトサンダー PROXXON(プロクソン)マイクロベルトサンダーPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
欠品中
木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工などベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付)ベルト寸法(mm)10×330ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ全長(mm)335質量(g)800定格使用時間(分)15角度調整範囲0~70アズワン品番64-9674-03
ミニルーターMM30ケース付 PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30ケース付PROXXON(プロクソン)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ材質本体:アルミ・ナイロン樹脂グリーン電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)15回転数(min-1[r.p.m])7000~16500定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35専用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
ハンディーマルチルーター PROXXON(プロクソン)ハンディーマルチルーターPROXXON(プロクソン)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業が出来ます。先端パーツ軸径0.5~3.2mm取付可能です。切削、各種磨き、サビ落とし、穴あけ、切断、研磨に最適です
用途彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨きなど多彩に使える高速ミニグラインダー。材質本体:アルミ・ナイロン樹脂グリーン質量(g)500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50回転数(min-1[r.p.m])8000~18000充電時間ドリル10種(0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2)mm各1本、ワイヤーブラシ(ディスク型)1枚、切断砥石5枚、純毛バフ(ディスク型)2枚、彫金バフ1枚、純毛バフ(棒型)1本、純毛バフ(矢型)1本、軸付き砥石(WA)筒型、矢型各1本、フラップホイールペーパー(120番)1本、ハイスビット丸型、棒型各1本、専用シャフト2本、ビットケース定格使用時間15分チャック径(Φmm)0.5~3.2本体長さL(mm)220
コードレスルーター PROXXON(プロクソン)コードレスルーターPROXXON(プロクソン)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダー
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨付属品専用スパナ、先端パーツ3種、USBケーブル全長(mm)190チャック能力(mm)Φ2.35定格入力電圧(V)5連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)180RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ・ビットラチェット PROXXON(プロクソン)マイクロ・ビットラチェットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
コンパクトヘッドで狭い箇所での作業に最適 六角軸用
用途ボルト・ナット回し全長(mm)122歯数72枚質量(g)80タイプ六角ビット用ヘッド高さ(mm)12ヘッド幅(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2枚)
当日出荷
ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落としブラシ径(Φmm)22材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ Φ22mm PROXXON(プロクソン)フェルトバフ Φ22mmPROXXON(プロクソン)
1,198税込1,318
1セット(2本)
当日出荷
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取りシャフト径(Φmm)2.35材質フェルト厚さ(mm)約8径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスカッター PROXXON(プロクソン)ハイスカッターPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ミニルーター専用のハイスカッターです。ハイス鋼は刃に粘りがあり切削速度が遅い場合でも切削性が優れています。
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックなどの切削。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
ロールペーパー PROXXON(プロクソン)ロールペーパーPROXXON(プロクソン)
1,298税込1,428
1セット(6個)
当日出荷
金工・木工の研磨用ペーパーです。シャフト径3.0mmのロールペーパーです。
用途金工、木工用研磨ペーパー。
スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
75点・スペシャルビット 1/4 PROXXON(プロクソン)75点・スペシャルビット 1/4PROXXON(プロクソン)
10,980税込12,078
1セット
欠品中
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 3/8PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)ディープソケット 3/8PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回しソケット形状6角差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
クロステーブル PROXXON(プロクソン)クロステーブルPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
ハイスカッター PROXXON(プロクソン)ハイスカッターPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削シャフト径(Φmm)3.0材質ハイス適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
ミニバンドソウ(木工 金工用) PROXXON(プロクソン)ミニバンドソウ(木工 金工用)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)銅15切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80対応材質真鍮用、アルミ、木工用ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)質量(kg)5.5定格使用時間(分)15仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ 高さ自由クランプ PROXXON(プロクソン)ミニ 高さ自由クランプPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119)取付高(mm)(最大)20
フライスマシン用高さ自由クランプ PROXXON(プロクソン)フライスマシン用高さ自由クランプPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
固定できる最大高さ(mm)30
シンプルドリルスタンド SB180 PROXXON(プロクソン)シンプルドリルスタンド SB180PROXXON(プロクソン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
適合機種No.28512、No.28515、No.28525、No.28473、No.26470、No.28400、No.27570、No.25800スライド寸法(mm)30台座寸法(mm)120×210関連資料(46.5MB)
直角アタッチメント PROXXON(プロクソン)直角アタッチメントPROXXON(プロクソン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シンプルドリルスタンド SB180 に装着することで、切断作業が可能になります
適合本体No.27600関連資料(46.5MB)
ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石) PROXXON(プロクソン)ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石)PROXXON(プロクソン)
899税込989
1セット(5枚)
欠品中
用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。トラスコ品番251-4354材質GC砥石150番直径(Φmm)Φ22シャフト径(Φmm)2.35シャフトなし
ポリッシャー用 ディスク研磨ペーパー PROXXON(プロクソン)ポリッシャー用 ディスク研磨ペーパーPROXXON(プロクソン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マイクロポリッシャー用先端工具 研磨仕上げ用
用途傷隠し、前仕上げ用研磨ペーパー適合機種27580粒度2000番外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-77着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(WA) 丸 Φ5mmPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
849税込934
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨粒度150番シャフト径(Φmm)2.35材質WA砥石球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス MT58 PROXXON(プロクソン)電源トランス MT58PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応