曜日別特売

マルチトルクレンチ マイクロ・クリック

マルチトルクレンチ マイクロ・クリック - PROXXON(プロクソン)マルチトルクレンチ マイクロ・クリック - PROXXON(プロクソン)マルチトルクレンチ マイクロ・クリック - PROXXON(プロクソン)マルチトルクレンチ マイクロ・クリック - PROXXON(プロクソン)マルチトルクレンチ マイクロ・クリック - PROXXON(プロクソン)マルチトルクレンチ マイクロ・クリック - PROXXON(プロクソン)マルチトルクレンチ マイクロ・クリック - PROXXON(プロクソン)マルチトルクレンチ マイクロ・クリック - PROXXON(プロクソン)

任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け
ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応
見易い目盛で、トルク値の設定が簡単 2年保証 校正証明書付

精度(%)
±3
測定方向
両方向
保証期間
2年
送り角度(°)
15
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm[inch])
トルク範囲(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8030555183342校正証明書付(再校正可)、オリジナルケース、オープンスパナ13,14,15,17,19,22,24,27,30mm、ラチェットヘッド 1/2"(12.7mm)5301600 (本体のみ)12.7[1/2]40~200[4.08~20.4]
¥38,000
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
8030556983341校正証明書付(再校正可)、オリジナルケース入、オープンスパナ10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm、ヘックスビット5,6,7,8、ラチェットヘッド 3/8"(9.5mm)345850 (本体のみ)9.5[3/8]12~60[1.22~6.12]
¥33,000
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする