マルチトルクレンチ マイクロ・クリック

マルチトルクレンチ マイクロ・クリック - PROXXON(プロクソン)マルチトルクレンチ マイクロ・クリック - PROXXON(プロクソン)マルチトルクレンチ マイクロ・クリック - PROXXON(プロクソン)マルチトルクレンチ マイクロ・クリック - PROXXON(プロクソン)

任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け
差込各 3/8"(9.5mm) 12~60Nm、 1/2"(12.7mm) 40~200Nmで締付け作業が可能
ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応
見易い目盛で、トルク値の設定が簡単

精度
±3%
校正
右回りのみ
測定方向
両方向
送り角度(°)
15
内容量
1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
型式
差込角(mm)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7747650183341(校正企業実施一般校正証明書一式付)オリジナルケース、オープンスパナ(10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm)、ヘックスビット(5,6,7,8)、ラチェットヘッド 3/8"(9.5mm)、メーカー発行校正証明書付MC60-M9.5(3/8")12~60(1.22~6.12)
51,100
50,980
56,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7747651083342(校正企業実施一般校正証明書一式付)オリジナルケース、オープンスパナ(13,14,15,17,19,22,24,27,30mm)、ラチェットヘッド 1/2"(12.7mm)、メーカー発行校正証明書付MC200-M12.7(1/2")40~200(4.08~20.4)
60,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7747651983341(英語版一般校正証明書一式付)オリジナルケース、オープンスパナ(10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm)、ヘックスビット(5,6,7,8)、ラチェットヘッド 3/8"(9.5mm)、メーカー発行校正証明書付MC60-M9.5(3/8")12~60(1.22~6.12)
51,100
50,980
56,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7747652883342(英語版一般校正証明書一式付)オリジナルケース、オープンスパナ(13,14,15,17,19,22,24,27,30mm)、ラチェットヘッド 1/2"(12.7mm)、メーカー発行校正証明書付MC200-M12.7(1/2")40~200(4.08~20.4)
60,400
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする