20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 コレットチャック寸法(mm)6 電源(V)AC38~40(モーター) 電源(AC V)100(専用トランス) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500 高さ(mm)(ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg)13.9(トランス含む) 定格使用時間(分)30 仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブル。精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細かな作業が可能。また、省スペース、ご家庭で簡単に作業が行える。
用途木材、金属の加工 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)55 テーブル寸法(mm)クロステーブル:210×70(T溝付) セット内容フライステーブル本体、クロステーブル、専用エンドミル(Φ1、2、3mm)、コレットチャック(Φ2.35、3.0mm用)、L型レンチ各種、防塵メガネ 寸法(mm)(スタンド部・上下スライド量)90 質量(kg)7 高さ(mm)(スタンド部)370、(スタンド部・テーブル面から)最大95 スライド寸法(mm)前後(Y軸):23、左右(X軸):66 定格使用時間(分)15 回転数(min-1[回/分])3500~17000(スピードコントロール) アズワン品番64-8360-71 ハンドル目盛0.05mm/1目盛(1mm/1回転) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0 寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:265×275×370
1台
39,980 税込43,978
欠品中

1個
3,098 税込3,408
当日出荷

用途アルミ、真鍮、鉄、プラスチック シャンク径(Φmm)6 適合本体No.27000/No.16000/No.24108 材質ハイス
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)フライステーブル FF230
エコ商品
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])(主軸)ベルト変速6段階280/550/870/1250/1700/2500 コレットチャック寸法(mm)Φ6・8・10用 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)80×270(T溝付) テーブル寸法(mm)(クロステーブル)270×80 質量(kg)17 定格使用時間(分)30 仕様移動量(穴あけ作業用ハンドル)30mm(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm 適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004) 支柱の高さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷


PROXXON(プロクソン)フライスモーター
エコ商品
36V DCモーター搭載の強力モーター
用途フライスマシン交換用モーター 付属品Φ6mmコレットチャック、専用スパナ 形状主軸:1/2-20ネジ 内径(Φmm)主軸:8 消費電力(W)200 チャック寸法(mm)Φ6 電源(DC-V)38~40 回転数(min-1[回/分])1200~6000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ドリルスタンド
エコ商品
フライスマシン用ドリルスタンド
用途フライスマシン用ドリルスタンド 仕様1メモリ0.1mm/1回転2mm 付属品L型レンチ 高さ(mm)500 テーブル寸法(mm)200×200 スライド寸法(mm)65 取付径(Φmm)43(モーター) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
欠品中

付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

PROXXON(プロクソン)マシンバイス
フライステーブルFF230専用オプション。
用途加工物の固定に。 トラスコ品番420-5679 寸法(mm)(口の広がり)35 高さ(mm)【口金高さ】20 口幅(mm)60
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119) 取付高(mm)(最大)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

フライステーブル用ドリルチャックです。 Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。
取付可能寸法(mm)Φ0.8~10 適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

フライスモーター専用トランス
電源(V)AC100→AC38 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

シャフト径(Φmm)3 材質ハイス 適合本体マイクロ・フライステーブル(No.27110)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体のみ(既にNo.27100マイクロ・クロステーブルをお持ちの方に)
付属品専用エンドミルΦ1.0/2.0/3.0mm 各1本、L型レンチ1本、防塵メガネ 1個、コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個 コード428548 アズワン品番64-9674-02
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)固定ホルダー(マイクロシリーズ用)
エコ商品
用途マイクロシリーズをバイスなどに固定するためのホルダー 適合モデル:;No.27510No.27520No.27530 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)エンドミル
アルミ切削用のエンドミルです。フライスマシンNo.27000・16000、フライステーブルNo.24108用のエンドミルです。
用途アルミ・真鍮・鉄・プラスチックの切削。 適合機種No.27000・16000・24108
1個
3,298 税込3,628
当日出荷