18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)マイクロ・レースPD250
省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途金工の旋盤加工に。 トラスコ品番207-0145 セット内容三爪ユニバーサルチャック、逆爪セット、チャックハンドル、心押し軸固定回転センター、ネジ切用タイミングベルト、ネジ切用タイミングギア5種、自動送り用タイミングギア1種、L型レンチセット、専用バイト5種、専用ドリルチャック一式 幅(mm)575 寸法(mm)設置床面積:650×320 質量(kg)12 高さ(mm)195 出力(kW)0.1 奥行(mm)295 電源(V)100 主軸回転数(min-1[r.p.m])460/1200/2100 心間距離(mm)250 アズワン品番64-8354-17 主軸貫通孔(Φmm)10.5
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

PROXXON(プロクソン)ウッドレースDX
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140 質量(kg)約2.2 定格使用時間(分)30 仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

回転数(min-1[r.p.m])500~5000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)60 付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ 寸法(mm)395×93×77 質量(kg)1.2 定格使用時間(分)15 仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm) アズワン品番64-9674-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途金工の旋盤加工に。
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 コレットチャック寸法(mm)6 電源(V)AC38~40(モーター) 電源(AC V)100(専用トランス) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500 高さ(mm)(ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg)13.9(トランス含む) 定格使用時間(分)30 仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

木工旋盤「ミニウッドレース」用オプションです。
用途消耗品の交換用に。 適合機種28140 幅(mm)33 奥行(mm)33
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)PD400用 専用オイルパン
エコ商品
用途切削時に出る切り屑や切削油等の受けに使用 適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

適合本体ウッドレース(No.27020) 材質 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)49 取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
11,980 税込13,178
欠品中

細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブル。精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細かな作業が可能。また、省スペース、ご家庭で簡単に作業が行える。
用途木材、金属の加工 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)55 テーブル寸法(mm)クロステーブル:210×70(T溝付) セット内容フライステーブル本体、クロステーブル、専用エンドミル(Φ1、2、3mm)、コレットチャック(Φ2.35、3.0mm用)、L型レンチ各種、防塵メガネ 寸法(mm)(スタンド部・上下スライド量)90 質量(kg)7 高さ(mm)(スタンド部)370、(スタンド部・テーブル面から)最大95 スライド寸法(mm)前後(Y軸):23、左右(X軸):66 定格使用時間(分)15 回転数(min-1[回/分])3500~17000(スピードコントロール) アズワン品番64-8360-71 ハンドル目盛0.05mm/1目盛(1mm/1回転) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0 寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:265×275×370
1台
39,980 税込43,978
欠品中

No.24004マイクロ・レースPD230に付属のバイトセット バイトの刃先は自由な形に研磨可能
適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

用途異形材料の取り付けや偏心加工に 適合本体ウッドレースDX(No.27020) 材質強化樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

主軸回転数は、2段スイッチと3段ベルト変速により6段階のスピードコントロールができます。
用途金工の旋盤加工に トラスコ品番420-5646 幅(mm)860 高さ(mm)300 出力(kW)0.5 奥行(mm)400 電源(V)100(50/60Hz) センター距離(mm)400 回転数主軸:80/330/1400、160/660/2800(rpm) 主軸貫通孔(Φmm)20 回転数(回/分)2段階スイッチ+ベルト変速 低速ポジション80/330/1400、高速ポジション160/660/2800
1台
509,800 税込560,780
7日以内出荷

省スペースでの旋盤加工を実現します。ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。マイクロ・レースPD250用のオプションです。
用途金工の旋盤加工に。 適合機種24002
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)PD400用 4ツ爪チャック
エコ商品
用途角材など異形物の切削時の固定に 適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。 適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

PROXXON(プロクソン)専用延長テーブル
エコ商品
用途長い材料の加工に 適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140) 最大加工長さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷