13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm
エコ商品
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削 材質gC砥石 長さ(mm)6 粒度150番 径(Φmm)2.8 シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm
エコ商品
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削 粒度150番 シャフト径(Φmm)2.35 材質gC砥石 長さ(mm)7 太さ(Φmm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドビット棒
エコ商品
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨 シャフト径(Φmm)2.35 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ダイヤモンド電着 最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,798 税込1,978
欠品中

砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。反対にWA(A)砥石は靭性(しなやかさ)に富み、なめらかな研削が可能です。WA(A)砥石は刃物等の鋼の研磨に適しています。
用途金属、アルミ、真鍮などの研削、研磨 シャフト径(Φmm)2.35 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質WA砥石150番 サイズ(Φ×mm)棒3×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
799 税込879
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石 GC2本
エコ商品
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質GC砥石150番 シャフト径(Φmm)2.35 サイズ(Φ×mm)棒3×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
779 税込857
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ハイスビット Φ2.3mm 棒
用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削 材質ハイス
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース 消費電力(W)35 寸法(Φmm×Lmm)35×230 チャック径(Φmm)2.35/3.0 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に 付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド 消費電力(W)35 長さL×直径(mm×Φmm)230×35 定格使用時間(分)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット 材質ABS樹脂・鉄・アルミ 消費電力(W)20 取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具 トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A 太さ(mm)33.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨 付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース 消費電力(W)50 寸法(Φmm×Lmm)220 チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属) 定格使用時間(分)15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm)2.35/3.0 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

小型高速ミニルーター無断電子コントロール
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本、台形Φ2.8mm×1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、純毛バフ(棒×1本)、専用ビットケース、スパナ 消費電力(W)15 チャック径(Φmm)2.35 定格使用時間(分)15
1台
9,098 税込10,008
欠品中

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ 質量(g)250(トランス含まず) 電流(A)1.5 電源(V)DC12 消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール) 電源トランス:AC100V→DC12V1.5A 定格使用時間5分 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷