3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)マイクロ・ドライバーセット
RoHS
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 材質(グリップ)樹脂 セット内容【ドライバー(-)】FD1.0/2.0/3.0【ドライバー(+)】PH【ヘックス】HX1.5/2/2.5/3【トルクス】T5/6/8/10/15 種類セット品 材質(軸)ニッケル・クローム・モリブデン合金 本数15 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

PROXXON(プロクソン)クラフトマンセット
欧州のスタンダードBOX[L-BOXX-System L102]にソケットレンチ、スパナ、レンチ、ハンマー等が収納された万能工具セット。同じシステムを持つBOXと積み重ねが可能で、荷崩れを起こしません。
トラスコ品番420-5680 セット内容【68点】ラチェットハンドル、エクステンションバー( 125/250mm)、 アダプター3/8→ 1/2、 ユニバーサルジョイント 、ソケット( 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm) 、ディープソケット( 10/13/17/19mm)、コンビスパナセット (6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21)、マイナスドライバー(3/3.5/8) プラスドライバー(PH1/PH2)、L型トルクスレンチセット (T8/10/15/20/25/27/30/40/50)、L型ヘックスレンチセット (1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm)、コンビプライヤー、ウォーターポンププライヤー、スペシャルハンマー、電子テスター 差込角(mm)12.7 ケース色カーキ/イエロー ケース寸法(mm)奥行:350、間口:440、高さ:120
1セット(1個)
62,980 税込69,278
翌々日出荷

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)1/4 差込角(mm)6.3 セット内容[ラチェットハンドル]マイクロコンパクトラチェット(1/4" 6.3mm) [エクステンションバー] (1/4" 6.3mm) 50/100/150mm [六角ビットホルダー] 1/4"→ 六角ビット [ユニバーサルジョイント](1/4" 6.3mm) [ソケット](1/4" 6.3mm)マグネット内蔵 5/5.5/6.5/7/8/9/10/11/13mm[ディープソケット](1/4" 6.3mm) 3/4/5/6mm[ヘックスビット] HEX2.5/3/4/5/6mm[トルクスビット](いじり止穴付)TTX8/10/15/20/25/27/30/40/45[ドライバービット] (+)PH1/2[ドライバービット] (-)FD5.5mm[専用スチールケース] 215(W)×87(D)×40(H) mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)0.9 規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
7,398 税込8,138
5日以内出荷

関連キーワード