169件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスラジオペンチ PROMOTE(プロモート)

    ステンレスラジオペンチ

    PROMOTE(プロモート)
    10,980税込12,078
    1丁
    3日以内出荷
    非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼全長(mm)150質量(g)165
  • ステンレスラチェットハンドル PROMOTE(プロモート)

    ステンレスラチェットハンドル

    PROMOTE(プロモート)
    14,980税込16,478
    1丁
    3日以内出荷
    非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼全長(mm)240質量(g)600差込角(mm)12.7
  • タンクスケール ブラックスチール PROMOTE(プロモート)

    タンクスケール ブラックスチール

    PROMOTE(プロモート)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ブラックスチール
  • LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット PROMOTE(プロモート)

    LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット

    PROMOTE(プロモート)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)。ストラップ付で携帯に便利。明るさ1000lm(全光束1mあたり)
    用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに付属品スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ仕様●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10質量(kg)2.8長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)防水性IP65(相当)電球の種類LED連結最大50m(5本)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO 増設用 PROMOTE(プロモート)

    LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO 増設用

    PROMOTE(プロモート)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
    用途プロモート LEDスネークライトPRO専用の増設(延長)用のLEDライトです。仕様●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10●適合スネークライト:PSL10M-PRO長さ(m)約 LEDライト10光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)防水性IP65(相当)電球の種類LED連結最大50m(5本)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト PROMOTE(プロモート)

    充電式LEDライト 三脚付 ツリーライト

    PROMOTE(プロモート)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
    用途アウトドア・作業現場などセット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)約3.5 ~ 5電源タイプ充電式明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000防水性防雨型※防水型ではありません電球の種類SMD LED連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2エコロジー商品省エネ
  • LEDスネークライト用ストラップ(共用) PROMOTE(プロモート)

    LEDスネークライト用ストラップ(共用)

    PROMOTE(プロモート)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    用途プロモート スネークライト 専用のストラップです。適合機種PSL10M・PSL10M-EX・PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX電球の種類LED
  • LEDスネークライトPRO専用電源コード ON/OFFスイッチ付 PROMOTE(プロモート)

    LEDスネークライトPRO専用電源コード ON/OFFスイッチ付

    PROMOTE(プロモート)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    用途プロモート スネークライト PSL10M専用の電源コードです。適合機種PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ワイルドヒートジャケット PROMOTE(プロモート)

    ワイルドヒートジャケット

    PROMOTE(プロモート)
    29,900税込32,890
    1着
    翌々日出荷
    最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。
    用途日常使いやアウトドアに種別ジャケット材質表地・裏地:ポリエステル機能発熱、ウォッシャブル表示LED強/赤、中/白、弱/青温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
  • ワイルドヒートジャケット用バッテリー(14400mA) PROMOTE(プロモート)

    ワイルドヒートジャケット用バッテリー(14400mA)

    PROMOTE(プロモート)
    8,490税込9,339
    1着
    翌々日出荷
    ワイルドヒートジャケット専用バッテリー
    付属品Type-Cケーブル×1質量(g)300バッテリーLi-ionバッテリー(※ヒートジャケット専用QC3.0/12V対応)充電時間(時間)約6 (目安)バッテリー容量(mAh)約14400(3.63V52.27Wh/定格容量8700mAh5V)
  • あったかフェイスマスク3枚入 PROMOTE(プロモート)

    あったかフェイスマスク3枚入

    PROMOTE(プロモート)
    469税込516
    1袋
    翌々日出荷
    吸湿発熱であったか 立体型でぴったりフィット フリース生地で優しい付け心地 太めの耳かけで耳に優しい
    用途飛沫対策、花粉・ホコリなど寸法(mm)約130×300材質(本体)ポリエステル95%・ポリウレタン5%対象飛沫・花粉・ホコリ
  • スマートバッグ B PROMOTE(プロモート)

    スマートバッグ B

    PROMOTE(プロモート)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    小さめサイズたっぷり収納!ボールペンやカードが入るポケット付きチャック付きなので雨でも使用できます。 内ポケットもあり収納力抜群作業スペースに合わせて腰の後ろや横、手前にノンストレスで直せます。 インナーバッグとしても使用頂けます。
    用途旅行や釣り、アウトドアに最適付属品カラビナ1個ポケット内ポケット1つ、外ポケット1つ、ボールペン差し2ポケット、小物入れポケット2つ(マジックテープ付き)マチ(cm)1.5寸法(幅W×高さH)(cm)5.5×6.5
  • ゴムハンマー PROMOTE(プロモート)

    ゴムハンマー

    PROMOTE(プロモート)
    969税込1,066
    1本
    翌々日出荷
    頭部がゴムなので叩くものにキズが付きにくい
    全長(mm)275質量(g)280頭径(Φmm)47材質(頭)ゴム頭部長(mm)75
  • プロテクトゴーグル PROMOTE(プロモート)

    プロテクトゴーグル

    PROMOTE(プロモート)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ホコリに強い くもり止めレンズ仕様
    形状ゴーグル型機能曇り止め
  • マグネット付 親子レベル PROMOTE(プロモート)

    マグネット付 親子レベル

    PROMOTE(プロモート)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    便利なマグネット付です。
    用途水平・垂直の確認にセット内容標準水平器・ミニ水平器全長(mm)210
  • 両面コンビ砥石 PROMOTE(プロモート)

    両面コンビ砥石

    PROMOTE(プロモート)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    刃物研ぎに最適
    用途一般刃物用材質A/WA粒度荒研ぎ:#120、仕上研ぎ:#240寸法(mm)200×50×25
  • マルチ万能鋏(ロング) PROMOTE(プロモート)

    マルチ万能鋏(ロング)

    PROMOTE(プロモート)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ロングタイプで作業効率UP!
    用途トタン板、アルミ線、小枝など寸法(mm)200切断能力(mm)トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0
  • 木柄ハンマー 角箱屋 PROMOTE(プロモート)

    木柄ハンマー 角箱屋

    PROMOTE(プロモート)
    899税込989
    1本
    9日以内出荷
    釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りに」使用します。
    用途木工作業に呼称(mm)18主な用途木工作業
  • 六角棒レンチ リング付 10本組 PROMOTE(プロモート)

    六角棒レンチ リング付 10本組

    PROMOTE(プロモート)
    449税込494
    1セット
    翌々日出荷
    持ち運びに便利なリング付!
    用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業にセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm材質カーボンスチール先端形状六角サイズ規格ミリ
  • オフセット砥石 5枚組 PROMOTE(プロモート)

    オフセット砥石 5枚組

    PROMOTE(プロモート)
    669税込736
    1セット
    翌々日出荷
    汎用タイプのオフセット砥石です。
    用途一般鋼材の研磨に厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)5適合材一般鋼材外径(mm)100
  • 切断砥石10枚組 PROMOTE(プロモート)

    切断砥石10枚組

    PROMOTE(プロモート)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    両面補強で耐久性抜群!
    用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)10外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼材
  • 木工ドリルセット 3本組 PROMOTE(プロモート)

    木工ドリルセット 3本組

    PROMOTE(プロモート)
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    先端誘導ネジ式なので正確な穴あけが可能です。
    用途木材/合板/コンパネ等の穴あけにセット内容3.0/6.0/9.0(mm)形状六角軸シャンク(6.35mm)
  • ポータブルファンSDVNハネ PROMOTE(プロモート)

    ポータブルファンSDVNハネ

    PROMOTE(プロモート)
    4,390税込4,829
    1個
    翌々日出荷
  • 速暖!ヒートベストEX (セット品) PROMOTE(プロモート)

    速暖!ヒートベストEX (セット品)

    PROMOTE(プロモート)
    24,900税込27,390
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
    種別ベストブラック電源充電式AC100~240Vヒーターナノ通電性繊維ヒーター機能発熱/防寒表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3400素材ナイロン、ポリエステル使用充電器出力電圧8.4V保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)バッテリー寿命約500回
  • 速暖!ヒートベストEXW (セット品) PROMOTE(プロモート)

    速暖!ヒートベストEXW (セット品)

    PROMOTE(プロモート)
    24,900税込27,390
    1セット
    翌々日出荷
    約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
    種別ベストホワイト電源充電式AC100~240Vヒーターナノ通電性繊維ヒーター機能発熱/防寒表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3400素材ナイロン、ポリエステル使用充電器出力電圧8.4V保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)バッテリー寿命約500回
  • ベルトウォーマー用モバイルバッテリー PROMOTE(プロモート)

    ベルトウォーマー用モバイルバッテリー

    PROMOTE(プロモート)
    1,990税込2,189
    1個
    翌々日出荷
    容量(5200mA)で長時間使用可能!
    用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに質量(g)(約)120、(バッテリー)約100バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5200
  • ベルトウォーマー PROMOTE(プロモート)

    ベルトウォーマー

    PROMOTE(プロモート)
    4,690税込5,159
    1個
    翌々日出荷
    腰の冷えに遠赤外線効果でほっかほか!
    付属品リチウムイオンバッテリー、USB充電コード質量(g)ベルト:約220加熱方式ナノメタルファイバーヒーターバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(3.7V/5200mA)バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)3.7温度調節3段階(強・中・弱)ベルト寸法(mm)W1220xD20xH130バッテリー容量(mAh)5200使用充電器USB-A型/出力DC5V(別売です。)
  • 速暖!フィットベスト PROMOTE(プロモート)

    速暖!フィットベスト

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵
    用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質ポリエステルブラックバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)3400加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
  • 速暖!ヒートベスト用大容量バッテリー(3400mA) PROMOTE(プロモート)

    速暖!ヒートベスト用大容量バッテリー(3400mA)

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷
    大容量(3400mA)で長時間使用可能!
    用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに寸法(mm)約44×75×22ブラック質量(g)約100、(バッテリー)約100
  • 防爆 クローバー PROMOTE(プロモート)

    防爆 クローバー

    PROMOTE(プロモート)
    68,980税込75,878
    1本
    3日以内出荷
    テコ作業に
    用途火花による爆発の危険のある場所や磁気を嫌う場所での作業に使用材質ベリリウム銅合金全長(mm)1000
  • ワイヤーロープカッター PROMOTE(プロモート)

    ワイヤーロープカッター

    PROMOTE(プロモート)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    丈夫なスチールパイプハンドル
    用途ワイヤーロープの切断に
  • アイレットプライヤー(5mmハトメ付) PROMOTE(プロモート)

    アイレットプライヤー(5mmハトメ付)

    PROMOTE(プロモート)
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    プライヤー型で使いやすいです。
    用途皮・シートなどの補修・補強に仕様5mmハトメ玉付(内径約4mm)
  • 防爆釘抜きハンマー PROMOTE(プロモート)

    防爆釘抜きハンマー

    PROMOTE(プロモート)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他材質ベリルウム銅合金製全長(mm)300サイズ1P高さ(mm)113
  • 防爆両口ハンマー PROMOTE(プロモート)

    防爆両口ハンマー

    PROMOTE(プロモート)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
  • 防爆T型レンチ PROMOTE(プロモート)

    防爆T型レンチ

    PROMOTE(プロモート)
    38,980税込42,878
    1本
    9日以内出荷
    ベリリウム合金製の防爆商品です。
    用途火花など火気厳禁の作業に全長(mm)280質量(g)1306呼び寸法(mm)30
  • 防爆スパイキメガネ PROMOTE(プロモート)

    防爆スパイキメガネ

    PROMOTE(プロモート)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
  • 防爆片口メガネ PROMOTE(プロモート)

    防爆片口メガネ

    PROMOTE(プロモート)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
  • 防爆ラチェットレンチ PROMOTE(プロモート)

    防爆ラチェットレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
  • 防爆ピンチバー PROMOTE(プロモート)

    防爆ピンチバー

    PROMOTE(プロモート)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷
    ベリリウム合金製の防爆商品です。
    用途火花など火気厳禁の作業に
  • 防爆パイプレンチ PROMOTE(プロモート)

    防爆パイプレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他