169件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防爆プラスドライバー PROMOTE(プロモート)

    防爆プラスドライバー

    PROMOTE(プロモート)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状プラス
  • 防爆テストハンマー PROMOTE(プロモート)

    防爆テストハンマー

    PROMOTE(プロモート)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途叩いたときの反響音で対象物の状態を調べるためのハンマーです。全長(mm)286サイズ150g質量(g)240材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)98頭径(mm)13
  • 防爆ケレンハンマー PROMOTE(プロモート)

    防爆ケレンハンマー

    PROMOTE(プロモート)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途摩擦や衝撃を加えても火花が出ないハンマーです。全長(mm)278サイズ150g質量(g)300材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)100頭径(mm)19×19
  • キャスター型工業扇 PROMOTE(プロモート)

    キャスター型工業扇

    PROMOTE(プロモート)
    16,390税込18,029
    1台
    翌々日出荷
    首振り式キャスター扇
    用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に質量(kg)約7グレー周波数(Hz)50/60電源(V)100電圧(V)単相100消費電力(W)130/150羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)4.8首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760風速(m/min)288/360風量調整材質(羽根)樹脂羽根寸法(cm)45左右首振上下角度調整
  • セフティグラス(ブラック) PROMOTE(プロモート)

    セフティグラス(ブラック)

    PROMOTE(プロモート)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    顔にぴったり密着しずれにくい形状です。スポーティーなデザインです。 傷つきにくく、くもり止めレンズ仕様の為ストレスフリーで作業頂けます。 テンプルを4段階に伸ばせるので頭部の形状に合わせ調節可能です。
    用途グラインダー作業、研磨・研削作業等で使用する保護メガネ形状一眼型レンズ色ブラック機能防曇、防傷材質(レンズ)ポリカーボネイト製
  • ドリルセット ハイス 19PC PROMOTE(プロモート)

    ドリルセット ハイス 19PC

    PROMOTE(プロモート)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    先端にシンニング加工(3mm以上)を施していますので喰い付きがよい
    用途薄鉄板の穴あけにセット内容1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0(mm)材質高速度鋼(HSS)
  • カセットボンベ式インバーター発電機 PROMOTE(プロモート)

    カセットボンベ式インバーター発電機

    PROMOTE(プロモート)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    手軽に使えるカセットボンベで電気をつくる。レジャーなどはもちろん、非常時も迅速に!
    用途パソコンや精密機器にも安心。インバーターを装備しているので家庭用電源と同等の良質な電源を供給!付属品直流バッテリー充電用コード×1 / プラグレンチ×1 / ドライバー×1 / オイル用ノズル×1 / エンジンオイル(200ml)×1質量(kg)14出力(kW)1.15本体寸法(mm)470×270×390排気量(mL)53.5使用燃料500g騒音値(dB)71連続使用時間(時間)約1.5(定格負荷)エンジンタイプ4サイクルガスエンジン始動方式リコイルスターターエンジンオイル量(mL)180
  • 循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売 PROMOTE(プロモート)

    循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売

    PROMOTE(プロモート)
    13,900税込15,290
    1個
    翌々日出荷
    循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
    用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業にセット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)サイズフリー(S~5L)出力ポンプ:5V/140mA電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)胸囲(cm)80~130本体質量(g)約650肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)流量(mL/min)320~350タンク容量(mL)約1300給水口径(Φmm)タンク:約80
  • 六角棒レンチ リング付 8本組 PROMOTE(プロモート)

    六角棒レンチ リング付 8本組

    PROMOTE(プロモート)
    269税込296
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なリング付!
    用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業にセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm材質カーボンスチール先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 床置扇 PROMOTE(プロモート)

    床置扇

    PROMOTE(プロモート)
    16,670税込18,337
    1台
    翌々日出荷
    風量を3段に調節可能(強・中・弱) 机や作業台の上にコンパクトスペース
    質量(kg)約5ホワイト高さ(mm)630タイプ床置き奥行(mm)380周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)130/150風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184モーター開放型電源コード(m)約2.2機能風量3段階、自動首振り機能(左右):あり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×380×630風速(m/min)288/360アズワン品番64-9368-59左右首振上下角度調整色(羽根)ホワイト
  • 冷風扇PCAF-42用背面エレメント PROMOTE(プロモート)

    冷風扇PCAF-42用背面エレメント

    PROMOTE(プロモート)
    2,398税込2,638
    1枚
    3日以内出荷
    PCAF-42専用背面エレメント
    適合機種PCAF-42
  • 冷風扇PCAF-42用側面エレメント PROMOTE(プロモート)

    冷風扇PCAF-42用側面エレメント

    PROMOTE(プロモート)
    2,398税込2,638
    1枚
    3日以内出荷
    PCAF-42専用側面エレメント
    適合機種PCAF-42
  • ケレンハンマー PROMOTE(プロモート)

    ケレンハンマー

    PROMOTE(プロモート)
    489税込538
    1本
    翌々日出荷
    片側は縦刃片側が横刃になっております。
    用途溶接時のスラグやスパッタの除去に。さび落としやフジツボの除去に使用できます。全長(mm)305質量(g)380呼び300刃幅(mm)25頭部長(mm)130
  • マイクロホース ヒンタイプ PROMOTE(プロモート)

    マイクロホース ヒンタイプ

    PROMOTE(プロモート)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。
    用途グリスガンに接続使用可能です。全長(mm)355質量(g)135危険物の類別非危険物ねじ径R1接続:R1/8
  • 乾湿両用掃除機 乾湿両用バキュームクリーナー PROMOTE(プロモート)

    乾湿両用掃除機 乾湿両用バキュームクリーナー

    PROMOTE(プロモート)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    一般ゴミからフロアにこぼれた水なども幅広く対応します。紙パックが使えてゴミ捨て簡単です。フィルターチリ落としボタン付
    用途事務所や店舗、工場などの清掃に付属品床ノズル(乾湿両用)×1、乾式高機能フィルター×1、湿式フィルター×1、紙パック×3トラスコ品番674-4044材質ステンレス PC樹脂電源(V)100消費電力(W)1000集塵容量(L)17電源コード(m)4騒音値(dB)78最大風量(m3/min)1.7吸水量(L)11最大真空圧(kPa)13.5
  • 防爆平タガネ PROMOTE(プロモート)

    防爆平タガネ

    PROMOTE(プロモート)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途鉄板の切断やコンクリートのハツリ作業に使用します。刃幅(mm)20
  • 防爆ソケットレンチ PROMOTE(プロモート)

    防爆ソケットレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。差込角(mm)12.7
  • 防爆ラチェットハンドル PROMOTE(プロモート)

    防爆ラチェットハンドル

    PROMOTE(プロモート)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途正転と逆転の切り替えでボルトやナットを連続して回すことができます。全長(mm)240質量(g)550差込角(mm)12.7
  • ステンレスモンキーレンチ PROMOTE(プロモート)

    ステンレスモンキーレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
  • タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート)

    タンクスケール ホワイトスチール

    PROMOTE(プロモート)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
  • 21Vコードレスインパクトドライバー PROMOTE(プロモート)

    21Vコードレスインパクトドライバー

    PROMOTE(プロモート)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    約2時間充電でネジ締めに最適。作業に便利なドライバービット付。片手で正逆回転の切り替えるができる便利なスイッチ採用。暗がりでも作業が出来るライト付(先端部)ブラシレスモーター搭載。
    用途ネジ、ボルトの締め、緩めに。付属品バッテリーパックx1・充電器x1・フックx1・ビット PH2x1質量(kg)12.3(バッテリー装着時)電圧(V)21回転数(min-1[r.p.m])0~1800/2200/2800/3300最大トルク(N・m)180チャック能力(mm)六角軸6.35電動機DCブラシレスモーター充電器電圧(V)(入力)100、(出力)21/1.2A充電時間(時間)約2~3バッテリー容量(mAh)2000 Li-ion回転速度弱・中・京・MAX(4段切替え)本体寸法(cm)22.5×12×8(バッテリー装着時)
  • TILL不織布マスク 50枚入 PROMOTE(プロモート)

    TILL不織布マスク 50枚入

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱
    当日出荷
    ウイルス飛沫・花粉・ホコリなど空気中の微粒子をカット!高密度フィルター。 耳が痛くならない幅広ゴムを採用 息苦しさ軽減
    用途飛沫・花粉・粉塵の対策に DIY・日曜大工の作業時に材質フィルター部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリプロピレン・ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリプロピレン寸法(mm)約175×95対象飛沫・花粉・粉塵
  • TILL不織布マスク 7枚入 PROMOTE(プロモート)

    TILL不織布マスク 7枚入

    PROMOTE(プロモート)
    189税込208
    1袋
    翌々日出荷
    ウイルス飛沫・花粉・ホコリなど空気中の微粒子をカット!高密度フィルター。 耳が痛くならない幅広ゴムを採用 息苦しさ軽減
    用途飛沫・花粉・粉塵の対策に DIY・日曜大工の作業時に材質フィルター部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリプロピレン・ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリプロピレン寸法(mm)約175×95対象飛沫・花粉・粉塵
  • 乾電池式人感センサー付LEDライト PROMOTE(プロモート)

    乾電池式人感センサー付LEDライト

    PROMOTE(プロモート)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します(約30秒点灯)。 電源・配線不要の乾電池式です。
    用途階段や廊下、寝室・納戸・クローゼットなど 夜間のちょっと明かりが欲しい場所に付属品取り付けプレート×1、短い取付ネジ木壁用×2、長い取付ネジアンカー用×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ金属壁・タイル壁・平滑面用×1寸法(mm)Φ25×245本体質量(g)60(電池含まない)センサー感知センサー:赤外線人体センサー、光センサー:CdSセンサー使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売り)点灯方式切/入/自動(自動点灯設定:周囲51ux以下で点灯)光源色昼光色電池寿命連続点灯:約12時間、30秒点灯5回/日:約6ヶ月点灯保持時間入:常時点灯、自動:約30秒(感知中は継続点灯)使用場所室内センサー感知範囲2m(環境により変化します)、水平角度:約100°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ホーム万能鋏 PROMOTE(プロモート)

    ホーム万能鋏

    PROMOTE(プロモート)
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    サビに強いステンレス刃を使用
    用途手工芸から菜園まで全長(mm)175
  • タップダイスセット 24PC PROMOTE(プロモート)

    タップダイスセット 24PC

    PROMOTE(プロモート)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    よく使われるサイズをセットにしました。
    用途ネジ切、ネジ山の形成にセット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
  • 手斧 PROMOTE(プロモート)

    手斧

    PROMOTE(プロモート)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    片手で使用出来るハンディータイプです。
    用途薪割りや木材の荒削りに最適全長(mm)360質量(g)800刃幅(mm)85
  • ソリッドモバイルバッテリー PROMOTE(プロモート)

    ソリッドモバイルバッテリー

    PROMOTE(プロモート)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    安全性の高い長寿命半固体バッテリー(リチウムポリマー半固体バッテリー)。発火・爆発のリスクを大幅に削減。3台同時に充電可能&最大出力22.5W。残量を確認しながら使用できるLEDディスプレイ。
    付属品USB-A-Type-C急速充電ケーブル(50cm)仕様電池セル:リチウムポリマーバッテリー寸法(mm)152×70×17質量(g)250出力Type-Cx1・Type-Ax2定格容量5V/5800mAh入力Type-C(3A)x1 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約1000バッテリー容量(Wh)37
  • ステンレスニッパ PROMOTE(プロモート)

    ステンレスニッパ

    PROMOTE(プロモート)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼質量(g)208サイズ(mm)150
  • 充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト PROMOTE(プロモート)

    充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト

    PROMOTE(プロモート)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    1台2役のハイパワーモデル。ブラシレスモーター採用
    用途機器周辺の掃除等に回転数(min-1[r.p.m])弱 11700/中 21800/強 52000/ターボ電源内臓リチウムイオンバッテリー定格電圧(V)DC14.8本体寸法(mm)約153×102×47本体質量(g)約412使用時間(分)約弱 65/中 31/強 16/ターボ 8-9風速(m/s)弱 16m/s /中 28m/s /強 40m/s /ターボバッテリー電圧(V)3.7(29.6Wh)充電電圧(V)USB Type-C 5/9/12/15/20(USB PD3.0)充電電流(A)2(最大2.5まで)充電時間(時間)約2~3(充電器仕様により変わります)バッテリー容量(mAh)8000
  • 防爆両口ハンマー PROMOTE(プロモート)

    防爆両口ハンマー

    PROMOTE(プロモート)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途両面が使え、木杭の打ち込みもできます。材質(頭)ベリリウム銅合金主な用途打込作業
  • 防爆長柄スクレッパー PROMOTE(プロモート)

    防爆長柄スクレッパー

    PROMOTE(プロモート)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途削り落し作業に使用します。軸径(Φmm)32全長(mm)900質量(g)300刃長(mm)110刃幅(mm)50
  • 防爆片手ハンマー PROMOTE(プロモート)

    防爆片手ハンマー

    PROMOTE(プロモート)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途一番スタンダードなハンマーです。材質(頭)ベリリウム銅合金
  • 防爆片目片口スパナ PROMOTE(プロモート)

    防爆片目片口スパナ

    PROMOTE(プロモート)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途一本でレンチとスパナの二役機能です。
  • 防爆ウォーターポンププライヤー PROMOTE(プロモート)

    防爆ウォーターポンププライヤー

    PROMOTE(プロモート)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途パイプをがっちりつかみます。全長(mm)256質量(g)500開き幅(mm)70口開き(mm)深さ31
  • 防爆ニッパー PROMOTE(プロモート)

    防爆ニッパー

    PROMOTE(プロモート)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途鉄線や銅線等を切断します。全長(mm)150質量(g)220口開き(mm)深さ22
  • 防爆片口スパナ PROMOTE(プロモート)

    防爆片口スパナ

    PROMOTE(プロモート)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。
  • 防爆モンキーレンチ PROMOTE(プロモート)

    防爆モンキーレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途複数サイズのボルトやナットの締め付けや緩めができます。
  • 防爆パイプレンチ PROMOTE(プロモート)

    防爆パイプレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途丸く、つかみ所がないパイプを、がっちりつかんで回転させます。
  • 防爆片口メガネ PROMOTE(プロモート)

    防爆片口メガネ

    PROMOTE(プロモート)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途柄が上下方向に曲がっていなく、口だけが角度を持っています。材質ベリリウム銅合金