特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
169件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスペンチ PROMOTE(プロモート)

    ステンレスペンチ

    PROMOTE(プロモート)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
  • 21Vコードレスインパクトドライバー PROMOTE(プロモート)

    21Vコードレスインパクトドライバー

    PROMOTE(プロモート)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    約2時間充電でネジ締めに最適。作業に便利なドライバービット付。片手で正逆回転の切り替えるができる便利なスイッチ採用。暗がりでも作業が出来るライト付(先端部)ブラシレスモーター搭載。
    用途ネジ、ボルトの締め、緩めに。付属品バッテリーパックx1・充電器x1・フックx1・ビット PH2x1質量(kg)12.3(バッテリー装着時)電圧(V)21回転数(min-1[r.p.m])0~1800/2200/2800/3300最大トルク(N・m)180チャック能力(mm)六角軸6.35電動機DCブラシレスモーター充電器電圧(V)(入力)100、(出力)21/1.2A充電時間(時間)約2~3バッテリー容量(mAh)2000 Li-ion回転速度弱・中・京・MAX(4段切替え)本体寸法(cm)22.5×12×8(バッテリー装着時)
  • セフティグラス(クリア) PROMOTE(プロモート)

    セフティグラス(クリア)

    PROMOTE(プロモート)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    顔にぴったり密着しずれにくい形状です。スポーティーなデザインです。 傷つきにくく、くもり止めレンズ仕様の為ストレスフリーで作業頂けます。 テンプルを4段階に伸ばせるので頭部の形状に合わせ調節可能です。
    用途グラインダー作業、研磨・研削作業等で使用する保護メガネ形状一眼型レンズ色クリア機能防曇、防傷材質(レンズ)ポリカーボネイト製
  • マグネット付 親子レベル PROMOTE(プロモート)

    マグネット付 親子レベル

    PROMOTE(プロモート)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    便利なマグネット付です。
    用途水平・垂直の確認にセット内容標準水平器・ミニ水平器全長(mm)210
  • 両面コンビ砥石 PROMOTE(プロモート)

    両面コンビ砥石

    PROMOTE(プロモート)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    刃物研ぎに最適
    用途一般刃物用材質A/WA粒度荒研ぎ:#120、仕上研ぎ:#240寸法(mm)200×50×25
  • マルチ万能鋏 PROMOTE(プロモート)

    マルチ万能鋏

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    刃元のR部で線材カット、作業性によいスプリング付
    用途トタン板、アルミ線、小枝など寸法(mm)180切断能力(mm)トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0
  • 変換ジャック PROMOTE(プロモート)

    変換ジャック

    PROMOTE(プロモート)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    リンクサスLX-6700BⅢ使用可の変換ジャック
  • 9000lm LEDピラーライト 100W PROMOTE(プロモート)

    9000lm LEDピラーライト 100W

    PROMOTE(プロモート)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー仕様SMD LEDチップ使用質量(g)4500タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600定格電圧(V)AC100~200色温度(K)6400防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
  • ミストファンPM-660MFZ用水中ポンプ PROMOTE(プロモート)

    ミストファンPM-660MFZ用水中ポンプ

    PROMOTE(プロモート)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    用途プロモート PM-660MFZ用部品です。
  • 防爆手斧 PROMOTE(プロモート)

    防爆手斧

    PROMOTE(プロモート)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
    用途石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。材質ベリリウム銅合金全長(mm)315質量(g)970呼び0.7KG刃幅(mm)100頭部長(mm)145
  • ケレンハンマー PROMOTE(プロモート)

    ケレンハンマー

    PROMOTE(プロモート)
    489税込538
    1本
    3日以内出荷
    片側は縦刃片側が横刃になっております。
    用途溶接時のスラグやスパッタの除去に。さび落としやフジツボの除去に使用できます。全長(mm)305質量(g)380呼び300刃幅(mm)25頭部長(mm)130
  • LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトセット PROMOTE(プロモート)

    LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトセット

    PROMOTE(プロモート)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。ストラップ付で携帯に便利。明るさ700lm(全光束1mあたり)
    用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100消費電力(W)80光源色昼光色5000K明るさ(Lm)700耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
  • スネークライト(片面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(片面シングル)ライトのみ

    PROMOTE(プロモート)
    8,898税込9,788
    1巻
    3日以内出荷
    片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面ダブル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面ダブル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/並列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)2長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)180光源LED2835-180Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1800(全光束1m当たり)IP等級65連結最大40mまで
  • スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)ライトのみ

    PROMOTE(プロモート)
    28,980税込31,878
    1巻
    3日以内出荷
    両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/並列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大40mまで
  • スネークライト(片面シングル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(片面シングル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    9,898税込10,888
    1セット
    3日以内出荷
    片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:片面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.5長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)95光源LED2835-144D/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1000(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面シングル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.8長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)140光源LED2835-120Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1400(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)ライトのみ

    PROMOTE(プロモート)
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷
    両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用 PROMOTE(プロモート)

    スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用

    PROMOTE(プロモート)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
  • 片目片口スパナ コンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)

    片目片口スパナ コンビネーションレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    2,798税込3,078
    1丁
    翌々日出荷
    口径寸法が同じスパナメガネレンチを一体化しスパナは早回しにしメガネレンチは本締め作業に適しています。
    用途ボルト・ナットの締結作業用質量(g)全長(mm)
  • ペルチェ式水冷ベスト用バッテリー PROMOTE(プロモート)

    ペルチェ式水冷ベスト用バッテリー

    PROMOTE(プロモート)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    用途プロモート ペルチェ式水冷ベスト PPSV-01専用バッテリーです。
  • 防爆ラジオペンチ PROMOTE(プロモート)

    防爆ラジオペンチ

    PROMOTE(プロモート)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途先端が細長く、小さな部品を扱うのに適しています。全長(mm)150質量(g)180口開き(mm)深さ51
  • 防爆ペンチ PROMOTE(プロモート)

    防爆ペンチ

    PROMOTE(プロモート)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途線材を曲げたり切断します。
  • 防爆ラチェットスパナ PROMOTE(プロモート)

    防爆ラチェットスパナ

    PROMOTE(プロモート)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途表と裏の使い分けでボルトやナットを連続して回すことができます。
  • 防爆両口スパナ PROMOTE(プロモート)

    防爆両口スパナ

    PROMOTE(プロモート)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。
  • 防爆両口メガネ PROMOTE(プロモート)

    防爆両口メガネ

    PROMOTE(プロモート)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途ボルトやナットの六角部の全周に力を加えて回します。
  • 防爆チェーンブロック PROMOTE(プロモート)

    防爆チェーンブロック

    PROMOTE(プロモート)
    599,800税込659,780
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途重量物を鎖で上げ下げします。フック間最小距離(mm)350
  • 防爆共柄スクレッパー PROMOTE(プロモート)

    防爆共柄スクレッパー

    PROMOTE(プロモート)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途削り落し作業に使用します。全長(mm)250質量(g)320刃幅(mm)直線側:37、直角側:37
  • 防爆パテナイフ PROMOTE(プロモート)

    防爆パテナイフ

    PROMOTE(プロモート)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途塗布作業や削り落し作業に使用します。全長(mm)200
  • 防爆スパイキメガネ PROMOTE(プロモート)

    防爆スパイキメガネ

    PROMOTE(プロモート)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途ボルトやナットの脱着に使用するレンチです。シノ付で45度オフセットです。
  • 防爆釘抜ハンマー PROMOTE(プロモート)

    防爆釘抜ハンマー

    PROMOTE(プロモート)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途片側が打撃用、もう片側が釘抜用のハンマーです。全長(mm)330サイズ450g質量(g)660材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)116主な用途片側が打撃用、もう片側が釘抜用頭径(mm)23
  • 防爆クローバー(金テコ) PROMOTE(プロモート)

    防爆クローバー(金テコ)

    PROMOTE(プロモート)
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途重量物の移動や設置の時にテコ作業で使用します。
  • 防爆角スコップ PROMOTE(プロモート)

    防爆角スコップ

    PROMOTE(プロモート)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途角スコップは物をすくったり練ったりするのに使用します。種別材質ベリリウム銅合金全長(mm)990質量(kg)1.9刃長(mm)300刃幅(mm)230
  • 防爆シーナイフ PROMOTE(プロモート)

    防爆シーナイフ

    PROMOTE(プロモート)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途ゴムや布等の非金属の物を削ったり裂く作業に使用できます。全長(mm)250質量(g)100刃長(mm)145刃幅(mm)22材質(刃)ベリリウム銅合金
  • 防爆六角棒レンチ PROMOTE(プロモート)

    防爆六角棒レンチ

    PROMOTE(プロモート)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途六角穴付ボルトやネジの締め詰め、取り外しに使えます。
  • 防爆打撃メガネ PROMOTE(プロモート)

    防爆打撃メガネ

    PROMOTE(プロモート)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途柄の後部を打撃して錆びついたボルトやナットの回転に使用します。
  • 防爆ドラム缶用レンチ PROMOTE(プロモート)

    防爆ドラム缶用レンチ

    PROMOTE(プロモート)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途各種のドラム缶の栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。全長(mm)390質量(kg)1.3
  • 防爆角型バルブハンドル PROMOTE(プロモート)

    防爆角型バルブハンドル

    PROMOTE(プロモート)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途各種バルブの回転作業や開閉作業に使用します。
  • 防爆T型レンチ PROMOTE(プロモート)

    防爆T型レンチ

    PROMOTE(プロモート)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途大きなトルクでボルトやネジの締め詰め、取り外しに使えます。全長(mm)220質量(kg)1.2対辺寸法(mm)30
  • 防爆1/2ソケットレンチ32PC(アルミケース) PROMOTE(プロモート)

    防爆1/2ソケットレンチ32PC(アルミケース)

    PROMOTE(プロモート)
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。セット内容【ソケット 1/2】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm【スピードハンドル】350mm【ユニバーサルジョイント】75mm【エクステンションバー】125mm【エクステンションバー】250mm【T型スライディングハンドル】240mm【オフセットハンドル】230×60mm【ラチェットハンドル】245mm【スパークプラグ】21mm【スクリュードライバーソケット】(-)13×21mm質量(kg)7.6差込角(mm)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アルミ製アタッシュケース:464×96×358