早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。
ヘッドは180°回転可能です。
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。
小型軽量で作業効率が向上しました。
仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。
ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用
トラスコ品番305-5825
全長(mm)325
質量(kg)2
圧着範囲(mm2)14~60
出力(kN)42
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
関連キーワード