カテゴリ

  • 制御機器(390)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(636)
  • SMC(534)
  • イトーキ(378)
  • TRACO POWER(367)
  • 三菱電機(249)
  • オーム電機(152)
  • エレコム(150)
  • XP POWER(146)
  • ODELIC(オーデリック)(143)
  • VISHAY(137)
  • RS PRO(103)
  • コイズミ照明(100)
  • 三木プーリ(96)
  • NSK(日本精工)(89)
  • マキテック(86)
  • ELPA(83)
  • JAPANNEXT(83)
  • ATEN(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w 40」の検索結果

390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-40
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 100Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 100Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 100o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6999-40
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 2.2Ω 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 2.2Ω 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    18,980税込20,878
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:2.2Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6984-09
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 51Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 51Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    3,798税込4,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:51Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6996-92
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 33Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 33Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:33Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6984-20
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 1Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 1Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    2,398税込2,638
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6984-08
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 4.7Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 4.7Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:4.7Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6999-57
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 15Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 15Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    3,298税込3,628
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:15Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6990-45
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 4.7Ω 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 4.7Ω 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    18,980税込20,878
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6999-56
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 2.2Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 2.2Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2.2Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7008-92
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 10Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 10Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    3,398税込3,738
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6984-21
  • 金属皮膜固定抵抗器 3W 10Ω ±5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 3W 10Ω ±5% 1セット 10個入

    YAGEO
    339税込373
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6975-40
  • Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-07100KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-07100KL

    YAGEO
    53税込58
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)100kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K7L YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K7L

    YAGEO
    58税込64
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    Yageo RC シリーズ 74.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)4.7k
  • 抵抗器 0Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 0Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入

    YAGEO
    549税込604
    1セット(500個)
    5日以内出荷
    Yageo 0 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7101-09
  • SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    69税込76
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    YageoRCシリーズ10kOKは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-05
  • SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    79税込87
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7000-05
  • SMDレジスタ 510Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 510Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    70税込77
    1セット(100個)
    欠品中
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:510Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6996-59
  • SMDレジスタ 5.1Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5.1Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    149税込164
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ5.1Oは、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端のRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7011-12
  • SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    49税込54
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ470Oは、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えたRCシリーズSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
  • SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    73税込80
    1セット(100個)
    欠品中
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-06
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    81税込89
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6986-30
  • SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ150kOは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-47
  • SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    7,298税込8,028
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
  • SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    7,298税込8,028
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo2 kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6998-40
  • SMDレジスタ 62Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 62Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    7,298税込8,028
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:62Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7011-40
  • SMDレジスタ 240Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 240Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    159税込175
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ240Oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+125℃最大動作電圧:25V最大電流:1A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7011-83
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入

    YAGEO
    69税込76
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo560O汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を実現したRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.125 W, 0.0625 Wアズワン品番65-6984-38
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入

    YAGEO
    49税込54
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo82O汎用チップ抵抗器はRCシリーズチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.125 W, 0.0625 Wアズワン品番65-6984-84
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入

    YAGEO
    49税込54
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.125 W, 0.0625 W
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,798税込4,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 5.1 o 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.125 W, 0.0625 Wアズワン品番65-7007-14
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,598税込2,858
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.125 W, 0.0625 W
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo680O汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスでリードフリー終端を備えたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.125 W, 0.0625 Wアズワン品番65-7007-78
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo56kO汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理されたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.125 W, 0.0625 Wアズワン品番65-7005-56
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,598税込2,858
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 75O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.125 W, 0.0625 Wアズワン品番65-6997-24
  • SMDレジスタ 240Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 240Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,098税込3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 240O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6996-81
  • Yageo SMDレジスタ, 56Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0756RL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 56Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0756RL

    YAGEO
    2,198税込2,418
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 56O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125 W, 0.0625 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)56
  • Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0751RL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0751RL

    YAGEO
    39税込43
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 51O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125 W, 0.0625 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)51
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 220Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 220Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    639税込703
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6985-40
  • SMDレジスタ 240Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 240Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    69税込76
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6999-46