SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入
Yageo56kO汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理されたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
- 仕様
- ●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.125 W, 0.0625 W
- アズワン品番
- 65-7005-56
- 内容量
- 1セット(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ


























