曜日別特売

SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入

SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入 - YAGEO
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.125 W, 0.0625 W
内容量
1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155957RC0402JR-0775RL65-6989-16
66
65
72(税込)
7日以内出荷
返品不可
61155966RC0402JR-075R1L65-6995-42
87
86
95(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする