5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル口径(Φmm)2.1 接続方式カプラー接続 仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa 使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F) 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)135 使用流体圧縮空気 エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホース取付口/コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm)2 空気消費量(L/min)180 ノズルねじ径G1/8 全長(mm)125(継手含む) 質量(g)245(継手含む) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 エアーホース内径(Φmm)4以上 常用使用圧力(MPa)0.5 ノズル形状標準ノズル
1個
1,389 税込1,528
当日出荷

流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。 ノズル長(mm)27.5 ノズル口径(Φmm)2 取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 付属品箱入り トラスコ品番330-6666 全長(mm)130 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力0.7MPa 接続方式カプラ 空気消費量(L/min)150 使用流体圧縮空気 使用エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 1/4ホース用 ノズル口径(Φmm)2 空気消費量(L/min)180 付属品1/4ホース継手 全長(mm)125 質量(g)235 ノズル形状標準ノズル
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷

波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー。先端がコンパクト 取り回しがしやすい。騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音。フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに 材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂 全長(mm)179 質量(g)156 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ径【エアーインレット】Rc1/4 空気消費量(L/min)260 空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5 ノズル長(mm)57 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.5 ノズル外径(Φmm)33 ノズル内径(Φmm)2.9 耐圧力(MPa)0.97 使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
1個
2,998 税込3,298
欠品中