こんなお得な商品も!

エアダスター
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
4本の指で操作できる大型レバー。
空気流量は握り具合でコントロール。
ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル口径(Φmm)2.1
接続方式カプラー接続
仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa
使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)135
使用流体圧縮空気
エアーホース内径(Φmm)4以上
ストレートに近い新形状です。
奥まった場所でも、狙い通りに作業しやすい本体形状です。
エアーホースは360°回転して使用でき、操作性も抜群です。
ニードル(針)交換が工具を使わず簡単におこなえます。
ロック機構付で振動でははずれません。
前方に重心があり、手首への負担が軽減します。
溶接台での下向き作業も軽く操作できます。
軽量かつハイパワーです。
用途スパッタ、スラグの除去、長い距離のビード除去、塗装膜はがし、サビ取りに最適
無負荷打撃数(min-1)3700
仕様【Lpa】94.1、【LwA】105.1
適合【交換用ニードル】HPSN-318
トラスコ品番792-0164
セット内容ニードル:Φ3mm×180mm…12本、ホースセット…1本、打撃部用作動油(VG-10・白)…1本、交換用ニードル(Φ3mm×180mm)…12本
ストローク(mm)【ニードル】20
全長(mm)400
質量(kg)2
使用空気圧力(MPa)0.6
針長(mm)3×180
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.26
針タガネ径(Φmm)3
ホース取付口Rc1/4
振動(m/s2)17.3
ピストン径(Φmm)20
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。切粉が舞い上がらない後方排気です。持ち手部分は、クッションと滑り止めグリップを使用しており、握りやすく滑りにくいです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、メンテナンスなど。アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。
トラスコ品番855-2117
セット内容コンセント BPB-2…1個、固定ハンドル…1本、メガネレンチ…1本
材質本体:アルミ
質量(kg)0.84
2018年トラスコ掲載ページ5 0468
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
流量調整タイプです。
レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。
ノズル長(mm)27.5
ノズル口径(Φmm)2
取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
付属品箱入り
トラスコ品番330-6666
全長(mm)130
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力0.7MPa
接続方式カプラ
空気消費量(L/min)150
使用流体圧縮空気
使用エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレーター
トラスコ品番125-4430
形状ピストル
全長(mm)165
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)585
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様消音装置付ビットスリーブ式取付
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番246-1285
形状ストレート
全長(mm)180
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。
質量(kg)0.19
トラスコ品番124-6585
最高回転数(min-1[r.p.m])75000
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
小型軽量で、自動車・車両の製造、造船やメンテナンスに適した汎用のエアードリルです。高速回転で、穴あけスピードがアップしました。手のひらにフィットし、押しつけやすいエルゴノミックグリップです。ホースがよじれにくい、自在のインレットです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。
トラスコ品番835-4264
セット内容コンセント BPB-2…1個 、チャックハンドル…1個
材質本体:アルミ
質量(kg)0.89
2018年トラスコ掲載ページ5 0471
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。
質量(kg)0.22
トラスコ品番124-6593
最高回転数(min-1[r.p.m])55000
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
全長(mm)210
質量(kg)3.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
エアーホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.48
トラスコ品番125-5045
備考消音装置付。後方排気。
ホース継手PT1/4
本体形状ピストル
ソケット差込角(mm)19
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
全長(mm)197
質量(kg)2.95
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.42
付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2
トラスコ品番125-5843
取付リティナーリング式
ホース継手PT1/4
ソケット差込角(mm)12.7
普通ボルト径(mm)14~16
実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1450
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付
付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2
トラスコ品番169-5380
形状ピストル
全長(mm)152
能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.38
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-4072
形状ストレート
全長(mm)215
能力2.0~2.5(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.28
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)0.3~0.8
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式)
形状ピストル
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース継手Rc1/4
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。
手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。
小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000
付属品コンセントBPB-2、チャックハンドル
トラスコ品番819-2246
全長(mm)188
質量(g)880
ドリル能力(mm)6
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.52
内径(mm)(エアホース)6.35
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。
小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000
付属品コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチ
トラスコ品番835-6100
全長(mm)250
質量(g)880
ドリル能力(mm)6
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.42
内径(mm)(エアホース)6.35
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。
縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。
オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。
ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。
2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。
レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
実用トルク範囲(N・m)49~116.8
トラスコ品番398-5300
全長(mm)192
質量(kg)1
空気消費量(m3/min)0.38
ホース継手Rc1/4
能力ボルト径(mm)6~8
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
大型フードで幅広ワークに対応します。スペースを有効活用できるセパレート型です。センサーにより自動でエアを噴射します。
用途製品のイオン洗浄。(除電除じん)幅が広い樹脂トレーなどの除電除じん。樹脂カバーやライトの透明カバーなどの除電除じん。液晶フィルムのはく離・貼付時のホコリ吸着対策。
除電方式高周波交流コロナ放電式
トラスコ品番451-6460
質量(kg)42
出力(kW)0.2
電源(V)AC100
消費電力(W)200/280
集塵容量(L)1.2
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
使用エアーホース径(外径×内径)Φ6×Φ4mm
使用周囲温度(℃)0~40
集塵方式円筒形カートリッジフィルター
使用周囲湿度20~80%RH
入力電源AC100V
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フード/518×462×400、集塵機/481×354×400
1台
¥669,800
税込¥736,780
5日以内出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビット止ボール式取付
付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番292-5451
形状コーナー90°
全長(mm)228
能力4.0~5.0(普通ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)1047
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビット止ボール式取付
付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番292-4048
形状コーナー90°
全長(mm)248
能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.25
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)925
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番152-6391
形状ストレート
全長(mm)213
能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.3
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番125-4391
形状ストレート
全長(mm)215
能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.25
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)880
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番125-4570
形状ストレート
全長(mm)225
能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.25
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
全長(mm)210
質量(kg)1.33
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.3
仕様取付(ピンロック式)
付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番125-4324
形状ストレート
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース継手Rc1/4
能力・普通ボルト径(mm)6~8
ソケット差込角(mm)9.5
実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付
付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2
トラスコ品番125-4405
形状ストレート
全長(mm)217
能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.34
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)950
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様消音装置付ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番292-5435
形状ストレート
全長(mm)205
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)750
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/後方排気ビット止ボール式取付
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番125-4383
形状ストレート
全長(mm)197
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1930
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付
付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-5478
形状ピストル
全長(mm)172
能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.4
ビット差込部(mm)8(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)955
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番152-6405
形状ピストル
全長(mm)177
能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.3
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)590
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番125-4553
形状ストレート
全長(mm)190
能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)930
無負荷回転数(min-1[r.p.m])700
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番169-5029
形状ストレート
全長(mm)260
能力4.0~5.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.35
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)1.8~3.9
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。
反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。
ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。
工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。
用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。
仕様(インレットブッシュ)G1/4
付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本)
トラスコ品番754-5177
ストローク(mm)18
全長(mm)380(ニードル含む)
質量(g)1470(ニードル含む)
空気圧力(MPa)(適正)0.6
音圧(騒音値)90.1LpA
空気消費量(m3/min)0.22
振動(m/s2)12.3
ピストン径(Φmm)16
ニードル数29本
ニードル長さ(mm)Φ2×180
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
打撃数(min-1)4000
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-4102
形状ストレート
全長(mm)260
能力2.5~3.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.35
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-4099
形状ストレート
全長(mm)215
能力3.0~4.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.28
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)0.7~2.0
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。カード型リモコン付き。
用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などに。クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など…
イオン発生方式パルスACコロナ放電式
付属品取扱説明書、リモートコントローラ×1個、電源ケーブル(5m)×1本エンドブラケット×2個、 ミドルブラケット
材質本体/難燃ABS樹脂、放電針/タングステン
高さ(mm)92.5
奥行(mm)33
電源(V)DC24
消費電力(W)15
使用空気圧力(MPa)0.3
オゾン発生量0.05ppm以下
エアー接続口PT 1/8
使用エアーホース径(外径×内径)Φ8×Φ6mm
使用周囲温度(℃)0~50
使用環境温度(℃)0~50(ただし氷結のないこと)
イオンバランス±30V(距離1000mm)
使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕
除電距離(mm)50~2000程度
使用環境湿度(%)35~85RH(ただし結露のないこと)
警報機能高電圧異常、針清掃タイマ(設定時のみ)〔 コネクタRJ45〕
供給エアクリーンドライエアーまたは窒素N2(0.3MPa以下)
超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。
ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。
高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。
出力電圧、イオンバランスの調整ができます。
空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。
電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。
用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止に
イオン発生方式パルスACコロナ放電式
仕様パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能
材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン
高さ(mm)90
消費電力(W)7.8max
使用範囲(mm)50~2000程度
対応RoHS/CE
使用温湿度範囲0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm
警報出力高電圧異常
オゾン発生量(ppm)0.05以下
印加電圧(kV)8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能
供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下)
入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕
関連キーワード