電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm
セット商品数4点
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
柄は手ざわり抜群のクッショングリップ。
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。
両頭差替式です。
トラスコ品番371-0785
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
先端サイズNo.2
商品構成単品
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
職人魂《プロコン》!
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
用途電気工事用
トラスコ品番448-7125
全長(mm)100
質量(g)64
グリップ径(Φmm)41
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。
トラスコ品番371-5361
セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー
種類セット品
商品構成セット品
1パック(8本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
商品構成単品
1パック
¥759
税込¥835
当日出荷
柄はソフトなクッショングリップ採用。
4種類のビットが1本のハンドルに収納できます。携帯に便利です。
トラスコ品番371-5183
セット内容(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:5×6mm/クッションスタビードライバー/ホルダー
色グリップ:オレンジ
種類セット品
ケース寸法(mm)135×85×35
先端形状プラス/マイナス
商品構成セット品
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
商品構成単品
1パック
¥749
税込¥824
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。
商品構成単品
1パック
¥759
税込¥835
当日出荷
叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしに
トラスコ品番659-7241
セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1
材質本体:CA+TPE ビット:ビット材
全長(mm)105
商品構成セット品
刃先2
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
狭い箇所に最適なスタビータイプです。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できます。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
商品構成単品
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
仕様全身焼入マグネット入り
商品構成単品
適合軸220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
トラスコ品番102-5944
商品構成単品
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
ボールチャック式でビットを確実にキャッチ。
電動・充電ドライバービットが使える。
家庭でのネジ締めはこれでOK!
限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
商品構成単品
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
手のひらにフィット、エルゴノミックハンドル。
差替軸は焼入加工。刃先は強靭。
1本で2サイズ使える、リバーシブルタイプの差替え軸。
軸は特殊合金鋼使用。全身焼入れ。
用途あらゆるネジ締め作業に。
トラスコ品番371-5281
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。ネジを吸着するマグネット入りです。コンパクトに収納できるバッグ付きです。
用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。
仕様全身焼入
トラスコ品番855-8965
セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 0637
1セット
¥849
税込¥934
当日出荷
叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます。ハードな印象のブラックカラー
用途ネジ締め、ネジはずしに
トラスコ品番659-2659
セット内容ボールグリップ貫通…1
材質本体:CA+TPE
全長(mm)105
商品構成単品
軸貫通あり
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビー 差替グリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”で、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。
商品構成単品
1パック
¥779
税込¥857
当日出荷
早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。
ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。
寸法(mm)42×27
タイプ差替式
商品構成単品
この1セットで12通りの使い方ができる。
玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。
+2は、太軸と細軸を用意。
収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。
親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。
仕様12通りの使い方ができます。
セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
三角穴ねじ用のドライバーです。三角穴ねじの緩め締め作業に最適です。
用途ねじ締め作業。
商品構成単品
刃先(mm)2.0・2.2
1本
¥869
税込¥956
翌々日出荷
差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
仕様全身焼入マグネット入り
商品構成単品
適合軸270BW / 270BW-62 / 270BW-123
グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。
36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。
ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。
軸はビット材を使用、全身焼入。
刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5337
取付高(mm)42
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー
先端サイズNo.2
商品構成セット品
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。
片手で握り直さず作業ができる。
強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番829-0481
セット内容両頭(+)ビット長:35mm/グリップ
全長(mm)77
質量(g)98
種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー
グリップ径(Φmm)35
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
低圧用検電ドライバーのセットです。
一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。
ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。
差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。
携帯・収納に便利なビニールケース入りです。
用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。
トラスコ品番777-1428
セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル
種類セット品
材質(ケース)塩ビ
商品構成セット品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー
適合品番2200(ボールラチェットドライバー専用)
商品構成単品
関連キーワード