1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど
充電時間(分)約60
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)
質量(g)170
環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)
充電可能回数約500回
付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書
電圧(V)DC3.6
最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)
バッテリー容量(Ah)0.8
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY
本数1
硬度HRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280
質量(g)160(付属品含まず)
電圧(V)3.6
出力充電器:5V_1A
入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
連続使用時間(分)(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリーLi-ion_3.6V
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)約500
適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。
高輝度LEDライト付き。
USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。
早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。
六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
質量(g)160
電圧(V)3.6
入力5V・1A
連続使用時間(分)(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最大)280
充電時間(分)60
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリーLi-ion_3.6V
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)約500
適合ビット(mm)対辺6.35、片頭・両頭ビット
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアダスター
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
4本の指で操作できる大型レバー。
空気流量は握り具合でコントロール。
ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル口径(Φmm)2.1
接続方式カプラー接続
仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa
使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)135
使用流体圧縮空気
エアーホース内径(Φmm)4以上
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]
質量(g)160(付属品含まず)
タイプビット1本付
電圧(V)3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)0~40℃、(充電温度)0~45℃
充電時間(分)約60
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
充電可能回数約500
アズワン品番65-1943-55
適合バッテリーLi-ion_3.6V
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
傾き角(°)25
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。
ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。
プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
トラスコ品番124-2997
軸径(Φmm)6.4
全長(mm)510
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
仕様全身熱処理
トラスコ品番167-6900
セット内容【9本】T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
材質EX剛金
全長(mm)T8:83、T9:88、T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:131、T27:145、T30:166、T40:187
材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP
質量(g)182
首下長(mm)T8:19、T9:19、T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:25、T27:30、T30:34、T40:39
傾き角(°)25
1セット(9本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。
ノズル長(mm)23
ノズル口径(Φmm)2
取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
トラスコ品番330-6674
全長(mm)125
質量(g)245
最高使用圧力0.7MPa
接続方式カプラ
使用流体圧縮空気
1本
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
強靭・軽量アルミボディー
奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用
ノズル口径(Φmm)2.5
空気消費量(L/min)180
付属品カプラ付
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。
スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに
軸径(Φmm)六角:6.35
寸法(mm)58×13×13
全長(mm)58
色シルバー
対辺(mm)六角ボルスター:10
電圧(V)18対応
差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
セット内容本体のみ
質量(g)170(本体のみ)
最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
入力5V1A(MAX)
連続使用時間(分)約40(無負荷時)
バッテリーLi-ion3.7V 800mAh
充電時間(分)60
充電方式USB Type-C充電
サイズ(mm)個装:176×46×44
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
仕様いじり止め付き、全身熱処理
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプロング
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
傾き角(°)38
外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
種別シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。強力な磁力でネジを吸着し、ネジ落下を防止できるネジマグキャッチャー付きの便利なセットです。
用途主に自動車整備作業。
仕様マグネット入、ネジマグキャッチャー1個入
材質特殊鋼、ネオジウム磁石
全長(mm)100
サイズT10・T15・T20・T25・T30
入数5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。
スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに
軸径(Φmm)六角:6.35
寸法(mm)58×13×13
全長(mm)58
色シルバー
直径(Φmm)13
対辺(mm)六角ボルスター:10
電圧(V)18対応
差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。TORXネジ専用です。
用途主に自動車整備作業。
仕様マグネット入、PAT
材質特殊鋼
全長(mm)100
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。
スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに
軸径(Φmm)六角:6.35
寸法(mm)69×13×13
全長(mm)69
色シルバー
対辺(mm)六角ボルスター:10
電圧(V)18対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
タイプシングルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc3/8
種別シングルハンマー
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
最大締付トルク(N・m)68.6
トラスコ品番292-3874
種別シングルハンマー
全長(mm)210
質量(kg)1.3
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)6~8
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
種別シングルハンマー
25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4155
全長(mm)242
質量(g)131
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
使用流体圧縮空気
ノズル取付部ノズル交換不可
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
最大締付トルク(N・m)2450
トラスコ品番371-4012
全長(mm)610
質量(kg)17
タイプダブルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)1.2
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)52
ホース取付口Rc1/2
排気方向前方
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
タイプVハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
種別シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。
グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。
油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です
材質(グリップ)木樹脂
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。
用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。
最大締付トルク(N・m)-
使用空気圧力(MPa)0.6
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
傾き角(°)38
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプロング
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
傾き角(°)38
流量調整タイプです。
レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。
ノズル長(mm)27.5
ノズル口径(Φmm)2
取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
付属品箱入り
トラスコ品番330-6666
全長(mm)130
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力0.7MPa
接続方式カプラ
空気消費量(L/min)150
使用流体圧縮空気
使用エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
仕様いじり止め付き、全身熱処理
トラスコ品番167-6888
セット内容9本
材質EX剛金
全長(mm)T8H:83、T9H:83、T10H:93、T15H:103.5、T20H:116、T25H:131、T27H:145、T30H:166、T40H:187※セット内容(本):9
材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP
質量(g)182
首下長(mm)T8H:19、T9H:19、T10H:20、T15H:21.5、T20H:23、T25H:25、T27H:30、T30H:34、T40H:39
1セット(9本組)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプショート
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
角度(°)短軸95
傾き角(°)38
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
質量(g)170(本体のみ)
最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
入力5V1A(MAX)
連続使用時間(分)約40(無負荷時)
バッテリーLi-ion3.7V 800mAh
充電時間(分)60
充電方式USB Type-C充電
サイズ(mm)個装:250×100×64
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログチラシ(0.98MB)
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプショート
サイズ規格ミリ
仕様全身焼入、マグネット入り
トラスコ品番160-6208
セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質EX剛金
全長(mm)1.5:53.5、2:60、2.5:62.5、3:68、4:76、5:85、6:96、8:108、10:122
材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP
質量(g)194
角度(°)短軸95
首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29
傾き角(°)38
1セット(9本組)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
強靭・軽量アルミボディー
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
流量調整付。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用
ノズル口径(Φmm)2
空気消費量(L/min)150
付属品スライドパック入り
トラスコ品番810-6897
全長(mm)130
質量(g)240
アズワン品番64-4654-15
ノズル形状流量調整ノズル
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
仕様全身熱処理、マグネット入り
トラスコ品番167-6910
セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質EX剛金
全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182
材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP
質量(g)313
首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾き角(°)38
1セット(9本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0677
関連キーワード
1
2
次へ