22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7031 全長(mm)10 質量(g)0.1 本体寸法(mm)10×10×1 部品番号30
1個
69 税込76
4日以内出荷

従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。GT-NR30A/NS30A取付専用
用途エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。 材質アルミ 幅(mm)56 高さ(mm)56 質量(g)266 奥行(mm)107 能力(Φmm)目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質特殊合金鋼 ブレードフラット切断樹脂用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。 材質特殊合金鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼 ブレード樹脂用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA
呼称B39 熱処理区分H(高硬度) 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭
1パック(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
1台ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ 幅(mm)55 高さ(mm)55 質量(g)686 奥行(mm)170 能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りに トラスコ品番226-1630 適合機種GT-NSH30B-S 材質特殊合金鋼 質量(g)408
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

・機械取付用。・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)。スタンド取り付けに便利な目盛り付き。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ 幅(mm)56 高さ(mm)56 質量(g)496 奥行(mm)165 能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。
用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに 材質特殊合金鋼 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレードの開閉は、エアピストンで駆動します。本体とブレードのスプリング部品がないのでメンテナンスがラクです。
用途プラスチック樹脂成型業界等。 トラスコ品番137-2262 材質アルミ、鉄、樹脂 全長(mm)230.5 質量(kg)1.115 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 切断能力(mm)軟銅線3.3 切断能力(Φmm) 鉄線2.8 空気消費量(cm3/回)584 加圧力(N)2744 能力(Φmm)銅線3.3、鉄線2.8、ABS樹脂9.5 アズワン品番64-8543-21 切断能力(mm)ABS樹脂9.5
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断 適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30 形状刀仕様:ストレート(フラット) 寸法a(mm)52 全長L(mm)136 本体質量(g)349 有効長(mm)d:25 寸法b(mm)17 寸法c(mm)7.5 能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8 刃開き(先端)(mm)e:14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断 形状刀仕様:クリッパー 刃開き(先端)(mm)e:11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。
用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットに 材質特殊合金鋼 セット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。 仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30E トラスコ品番810-6728 材質鋼材 ダイカスト 寸法(mm)フレーム角:56 全長(mm)185 切断能力(mm)軟質樹脂:10 使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6 切断能力(硬質樹脂)6.5mm 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 切断能力(Φmm) 鉄線2.8 切断能力(Φmm) 銅線3.3 空気消費量(cm3/回)584 加圧力(N)2744 端子裸:1.25/2mm2
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 付属品コンセントBPB-2、チャックハンドル トラスコ品番819-2246 全長(mm)188 質量(g)880 ドリル能力(mm)6 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.52 内径(mm)(エアホース)6.35
1個
35,980 税込39,578
当日出荷