5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アライドテレシスMMC202A
エコ商品
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC202A/202Bを対向にして使用することで最大40kmまで延長することができます。
仕様送信光レベル:-5.0~-0dBm、受信光レベル:-31.0~-3.0dBm 質量(g)100 ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ) 適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4 波長(nm)中心波長:1310(送信)、1530(受信) 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離40km 許容損失(dB)26
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

アライドテレシスMMC202B
エコ商品
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC202A/202Bを対向にして使用することで最大40kmまで延長することができます。
仕様送信光レベル:-5.0~-0dBm、受信光レベル:-31.0~-3.0dBm 質量(g)100 ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ) 適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4 波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信) 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離40km 許容損失(dB)26
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

アライドテレシスMMC201B
エコ商品
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm 質量(g)100 ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ) 適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4 波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信) 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離15km 許容損失(dB)16
1個
179,400 税込197,340
10日以内出荷

アライドテレシスMMC201A
エコ商品
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm 質量(g)100 ポート数1(RJ-45)1(SCコネクタ) 適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4 波長(nm)中心波長:1310(送信)、1530(受信) 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離15km 許容損失(dB)16
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

AT-MMC2000/SC-Z7(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、MMC2000シリーズ同士を対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-28
1式
96,980 税込106,678
13日以内出荷