絞り込み
ブランド
- イチグチ
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイクロフラップ(20×10)
イチグチ(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から3日以内出荷機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ネジタルフラップホイルB
イチグチ¥479~税込¥527~1個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途ステンレス、金属研磨、サビ、塗料はがし、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
インパクト用アタッチメント
イチグチ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ディスク製品がインパクトドライバーに装着できます。ディスク製品をインパクトドライバーで使用するアタッチメントです。直径100mm・75mm等の15mm穴ディスクに適応します。用途インパクトドライバー用アタッチメント。タイプ15mm穴用適合工具ドリル・インパクトドライバーサイズ(mm)直径6.3(六角)
コンクリートサンダー KS
イチグチ¥959税込¥1,0551個当日出荷コンクリートをなめらかに削ります。コンクリートをきれいに削れます。仕上げ重視の作業に最適です。用途コンクリート、大理石の面取り、バリ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
テクノディスクHYBRID (Z)
イチグチ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15砥材Z直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数45適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル 軸付ストレート
イチグチ¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルト
スコーライトホイルM
イチグチ(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り直径×幅W(mm)40×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSスカット お風呂の鏡用
イチグチ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷市販の歯磨き粉を付けてやっかいな鱗状痕を研磨します。手でこすってもなかなか落ちない鱗状痕、電動工具では傷が入って出来なかったものが、市販の歯磨き粉を専用ディスクに塗布して作業するとキズ残りもなく落とすことが可能です。用途お風呂の鏡の鱗状痕研磨。材質ナイロン・鉄寸法(mm)75×6.3
六角軸スコーライトホイル中目
イチグチ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。粒度180(中目)寸法(mm)直径50×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
かま研ぎサンダ-
イチグチ¥959税込¥1,0551個当日出荷切れ味が復活します。研磨布素材で空冷効果が高い為、グラインダの回転数調整が不要となり、焼けにくく刃物への焼き戻しが軽減します。用途鎌・くわ・ナタ等の刃物研磨。材質シリコンカーバイト粒度180最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15
BS FRPサンダー
イチグチ¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンド Z
イチグチ¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
研磨輪
イチグチ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルM
イチグチ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルR 20
イチグチ¥619税込¥6811個当日出荷繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。寸法(mm)直径20×幅20×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
スコーライトホイルR#320
イチグチ¥619税込¥6811個当日出荷繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。粒度320寸法(mm)直径30×幅25×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
六角軸フェルトホイル
イチグチ¥479税込¥5271個当日出荷鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
サビトルネードサンダーKS
イチグチ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガンコなサビ取りが得意です。目づまりせず、火花の発生もほとんどありません。安全にスピーディーに作業ができます。用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし作業。粒度パワフル最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ポリゴンバンド専用ドラム
イチグチ¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ材質金属軸+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PGA-X (ジルコニア)
イチグチ¥699税込¥7691枚当日出荷イチグチ独自の形状によりハードなタッチで、ソフトな仕上がりを実現。 研削性・耐久性が大幅UP。 外周部も内周部ソフトで食い込みが少ない。 ペーパーなのに重研削でもOK。 あらゆる研削研磨作業に使用できます。用途特にバリ取り・面取り。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)砥粒Z直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15(16)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径50×幅30mm)
イチグチ(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトディスク S
イチグチ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から3日以内出荷S[スタンダード品]は不織布研磨材のみです。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径80×幅25mm)
イチグチ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から3日以内出荷細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り直径×幅W(mm)80×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000研磨材の構造特殊繊維不織布軸径×軸長(mm)6×40適合材金属、アルミ、銅、木材など
マイクロフラップ(15×10)
イチグチ(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から3日以内出荷機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし直径×幅W(mm)15×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSスカットBお風呂の鏡用
イチグチ¥309税込¥3401個当日出荷市販の歯磨き粉を付けてやっかいな鱗状痕を研磨します。手でこすってもなかなか落ちない鱗状痕、電動工具では傷が入って出来なかったものが、市販の歯磨き粉を専用ディスクに塗布して作業するとキズ残りもなく落とすことが可能です。用途お風呂の鏡の鱗状痕研磨。材質ナイロン外径(mm)75
テクノ綿バフディスクKS
イチグチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鏡面研磨の下地に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(中仕上げ)や、ヤケ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
スカットディスク(N) Z
イチグチ(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1枚当日出荷から3日以内出荷砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他砥粒ジルコニヤRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSクロスサンダー3枚組+専用パット
イチグチ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000付属品84004(荒目)、84005(中目)、84006(細目)、84007(専用パット)各1枚、穴径16mm→15mmアダプター1枚トラスコ品番410-3815材質アルミナ砥材質量(g)86RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)
イチグチ(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷から3日以内出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径40×幅15mm)
イチグチ(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトディスクS-KS
イチグチ¥939税込¥1,0331個当日出荷美しい仕上がりの鏡面研磨です。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
セラミックフラップホイル 軸径6mmタイプ
イチグチ¥4,198~税込¥4,618~1箱(5本)当日出荷から3日以内出荷高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド
イチグチ¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から3日以内出荷幅(mm)25内径(Φmm)25種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド
イチグチ¥81~税込¥89~1個ほか3日以内出荷幅(mm)20内径(Φmm)22種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSサビトルネードサンダー(パワフル)
イチグチ¥6,998税込¥7,6981箱(5枚)当日出荷ガンコなサビ取りが得意です。目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)15
ポリゴンバンド A
イチグチ(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合