37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ 材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS) 適合流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)220以下 適合圧力(MPa)1以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ 材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC) 適合流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)184以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

端接続JIS Rcねじ 材質(フタ)CAC406 材質(本体)CAC406(青銅) 材質(網)SUS 適合流体蒸気・気体・液体 バルブ種類ストレーナ ハンドル形状なし 形状Y形 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ 材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC) 適合流体蒸気・気体・液体 コーティング内面:防錆油 外面:シルバー 流体温度(℃)184以下 適合圧力(MPa)1.0以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
形状Y形 流体温度(℃)184以下 ハンドル形状なし 適合流体蒸気・気体・液体 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(網)SUS 網目60メッシュ バルブ種類ストレーナ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)






主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ 材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406) 適合流体水・油・空気 コーティング内面:防錆油 流体温度(℃)90以下 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製ねじ込形のY形ストレーナです。
端接続JIS Rcねじ 材質本体(SCS)、ネット(SUS) 適合流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)220以下 適合圧力(MPa)1以下 網目60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト・軽量
端接続JIS 10K FFフランジ 適合流体蒸気・気体・液体 バルブ種類ストレーナ ハンドル形状なし 形状ストレート 形式ボルト式 流体温度(℃)184以下 材質(フタ)FC 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 塗装内面:防錆油、外面:シルバー 適合圧力(MPa)1.0以下 適合圧力範囲(MPa)1以下
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)








一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。
仕様JIS 10K FFフランジ 流体温度(℃)200以下 適合流体蒸気・気体・液体 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色) 流体温度(℃)5~60 適合流体水・温水・気体 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。 KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。
材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316) 適合流体水・油・気体 仕様JIS 10K FFフランジ 流体温度(℃)150以下 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
仕様汎用品 形状Y形 流体温度(℃)184以下 ハンドル形状なし 適合流体蒸気・気体・液体 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(網)SUS 網目60メッシュ バルブ種類ストレーナ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)





主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。
端接続JIS 10K RFフランジ 材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406) 適合流体水・温水 コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色) 流体温度(℃)5~60 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)






油専用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
端接続JIS 10K FFフランジ 材質本体(FC)、ネット(SUS) 適合流体 流体温度(℃)90以下 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


水・油用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
端接続JIS 10K FFフランジ 材質本体(FC)、ネット(SUS) 適合流体水・油 流体温度(℃)110以下 適合圧力(MPa)0.7以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
789,800 税込868,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)