23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体温水・水 端接続JIS Rねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)合成樹脂 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
付属品チューブ継手・ホースバンド・シリコンチューブ(500mm) 材質(本体)CAC406 使用流体温水・水 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体温水・水 端接続JIS Rねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)合成樹脂 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
付属品ユニオン継手 材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体温水・水 端接続JIS Rねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)合成樹脂 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質【要部】C3604・NBR 適合流体水道水・工業用水 形式パイロット式 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平配管に正立取付 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵 材質(フロートケース)SUS 材質(本体)FCD 流体(加圧流体)蒸気又は空気 使用圧力範囲(MPa)0.5以下 分類ポンピングトラップ 加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5 流体温度(℃)160以下 材質(フタ)FCD 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気・ドレン 最大排出量(L/h)連続2500 端接続JIS Rc1ねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
1個
289,800 税込318,780
60日以内出荷

ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵 材質(フロートケース)SUS 材質(本体)FCD 流体(加圧流体)蒸気又は空気 使用圧力範囲(MPa)0.5以下 分類ポンピングトラップ 加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5 流体温度(℃)160以下 材質(フタ)FCD 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気・ドレン 端接続JIS Rc1ねじ 背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
1個
279,800 税込307,780
60日以内出荷

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS) 材質(本体)FC 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.4以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75 流体温度(℃)5~60 端接続JIS Rねじ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 取付姿勢水平配管に正立取付 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)FC 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 形式パイロット式 使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 機構流量調整機構、水抜機構 流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃) 取付姿勢水平配管に正立取付 塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂 周囲温度(℃)-20~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)FC 適合流体水道水・工業用水 仕様弁閉時間調整ニードル 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 形式パイロット式 機構流量調整機構 取付姿勢水平配管に正立取付 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 取付姿勢水平配管に正立取付 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端接続JIS Rcねじ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75 機構流量調整機構、水抜機構 流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃) 取付姿勢水平配管に正立取付 周囲温度(℃)-20~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 仕様弁閉時間調整ニードル 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 機構流量調整機構 取付姿勢水平配管に正立取付 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS Rcねじ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 仕様弁閉時間調整ニードル 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 機構流量調整機構 取付姿勢水平配管に正立取付 塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
材質弁体・弁座・フロート(SUS) 材質(本体)FC 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.9以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS 材質(本体)SCS 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.4以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS 材質(本体)SCS 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.9以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造がシンプルで耐久性が優れています。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS) 材質(本体)FC 形式フロート式 流体温度(℃)150以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS 5K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.35以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS) 材質(本体)FC タイプフロート式 形式フロート式 使用温度範囲(℃)180以下 接続方式JIS 10K FFフランジ 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.9以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワックス式空気抜弁の採用でウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 流れ方向の選択が可能ですから施工が容易です。 配管支持が容易なつり金具付です。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS) 材質(本体)FC タイプフロート式 形式フロート式 使用温度範囲(℃)150以下 接続方式JIS Rcねじ 流体温度(℃)150以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.4以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.6
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)