「型 取り ゲージ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC 使用温度範囲(℃)5~40 保護構造水中形 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス 周囲温度(℃)5~40 リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0 水深(m)1.5以内
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質要部(SUS・FKM) 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~50 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベン電磁弁 DS-13型
エコ商品
ステンレス鋼製で各種用途、クリーンな流体に最適。 小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質(本体)SCS13 使用温度範囲(℃)5~50 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~50 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)FKM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

操作力が大きいです。 外部から弁の開閉状態を確認できます。 手動で弁を開閉できます。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 弁開閉の信号を取り出すことができます。 サーマルプロテクタを内蔵しています。 (呼び径32以上)
材質(本体)C3771 保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用) 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 定格時間(分)30 材質(カバー)AC4C-T6 流体温度(℃)-10~100(凍結不可) 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体液体・空気・気体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 耐電圧(V/min)AC1500
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。
仕様【開閉時間】10/8.5秒(50/60Hz)、【手動機構】あり 材質(本体)C3771 電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 保護構造防雨、防塵形(IP-53相当) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 定格電流(A)0.18 材質(ボール)SUS304 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V印加時) 定格時間(分)10 流体温度(℃)180以下(温水はMAX100) 起動電流(A)0.18 容量(VA)AC110V:20、AC220V:40 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体蒸気・温水 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 過負荷保護サーマルプロテクタ
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0 最高使用圧力(MPa)0.02~1.0 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60) 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵) 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下(油) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC 材質(本体)CAC406 形式直動式(小・中容量) ストレーナー40メッシュ相当 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC408 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC911 種類戸別給水用減圧弁 定格流量(L/min)80(差圧0.1MPa以上) ストレーナー40メッシュ相当 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS R1(P・V兼用) 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 耐圧試験圧力(MPa)一次側:1.75、二次側:0.42(テストガグ使用の場合1.75
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC406 定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上) ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC 材質(本体)CAC406 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 ストレーナー40メッシュ相当 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)SCS 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)SCS 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
仕様【開閉時間】4.6/3.8秒(50/60Hz)、【開閉信号出力】付(有電圧)、【手動機構】あり 材質(本体)CAC406 電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 保護構造防雨形(IP-53相当) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 定格電流(A)0.12 材質(ボール)SUS316 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 定格時間(分)20 流体温度(℃)-10~80(凍結不可) 起動電流(A)0.12 容量(VA)AC110V:13、AC220V:26 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体水・油・空気・気体・液体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 耐電圧(V/min)AC1500 過負荷保護サーマルプロテクタ
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.2 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~60 寸法L(mm)160 寸法H(mm)201 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 保護等級防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合はTB-03型端子箱を併用) 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種 寸法G(mm)45 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 寸法d2002/02/01 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)CAC408 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC407 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC 保護構造水中形 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 最高使用圧力(MPa)0~0.1 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気 周囲温度(℃)5~40 リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0 水深(m)1.5以内
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直 自由 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)15.2 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)212 寸法H(mm)201 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別B種 寸法G(mm)50 流体温度(℃)5~60 起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.1 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)160 寸法H(mm)200 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 寸法G(mm)45 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 寸法d2002/02/01 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.6 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)160 寸法H(mm)252 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合はTB-03型端子箱を併用) 絶縁種別B種 寸法G(mm)45 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 寸法d2002/02/01 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)15.6 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)212 寸法H(mm)252 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別B種 寸法G(mm)50 流体温度(℃)5~60 起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.5 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)160 寸法H(mm)252 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 寸法G(mm)45 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 寸法d2002/02/01 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 保護構造防雨形(IP-53相当) 定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 流体温度(℃)-10~80(凍結不可) 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体水・油・空気・気体・液体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 耐電圧(V/min)AC1500 過負荷保護サーマルプロテクタ
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式直動式 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・温水・(空気・不活性ガス) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FF フランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
259,800 税込285,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類温水・油用 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤 適合流体温水・油(材料を腐食しないもの) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)800以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】2~5
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質【要部】SUS、【バネケース】ADC 材質(本体)SCS 形式直動式 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・温水・(空気・不活性ガス) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類汎用品 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体水・温水・空気 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類ナイロンコーティング 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】2~5
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注 材質(本体)CAC406 ストレーナー60メッシュ 許容差±20%以内 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。 VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。
材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406) 材質(本体)FC 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0.03~1.0 定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂 適合流体水・空気・油 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 端接続JIS 10K FFフランジ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC406 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.025 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、【バネケース】FC 材質(本体)CAC406 形式直動式(小・中容量) 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 16K FFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。 VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。
材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406) 材質(本体)FC 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0.03~1.0 定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂 適合流体水・空気・油 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 端接続JIS 10K FFフランジ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)FC タイプパイロット式 形式パイロット式 接続方式フランジ形 使用流体空気・気体 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体空気、気体 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.07 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS) 材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)SCS 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの) 最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)液体:800以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406 電圧(V)100 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0 定格電圧(V)100 最高使用圧力(MPa)0.02~1.0 定格電流(A)0.19 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60) 起動電流(A)0.57 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・空気・不活性ガス 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵) 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC406 ストレーナー60メッシュ 許容差±20%以内 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.025 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)