カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(126)
    • 継手(4)
    • 減圧弁(17)
    • サイレンサ(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • モノタロウ(27)
  • 日本バルカー(36)
  • 日本ヘルメチックス(2)
  • 東洋バルヴ(78)
  • ヨシタケ(149)
  • KITZ(キッツ)(155)
  • Matex(20)
  • 大阪電機工業(3)
  • SMC(552)
  • CKD(71)
  • RS PRO(1,567)
  • エスコ(728)
  • ビーエム機器(419)
  • Thermo Fisher Scientific(359)
  • スリーライン(351)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • アズワン(244)
  • TPP(226)
  • 旭計器工業(211)
呼び径(A)
  • 10(11)
  • 15(95)
  • 20(105)
  • 25(103)
  • 32(63)
  • 40(62)
  • 50(62)
  • 65(29)
  • 80(24)
  • 100(16)
  • 125(13)
  • 150(13)
  • 200(10)
  • 250(6)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蒸気用」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付】 ベンFC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付】ベン
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
材質(本体)FC最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10K フランジ設定圧力(MPa)0.25~0.3流体温度(℃)0~220適合流体蒸気
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】ベン
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ピストン式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電閉流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】ベン
36,980税込40,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
真空調整弁 SUS製 蒸気・空気用 ベン真空調整弁 SUS製 蒸気・空気用ベン
95,980税込105,578
1個
30日以内出荷
材質(本体)SUS接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・空気
FC/SUS温度調整弁【フランジ・複座・加熱用】 ベンFC/SUS温度調整弁【フランジ・複座・加熱用】ベン
189,800税込208,780
1個
60日以内出荷
材質(本体)FC/SUS接続方式フランジ使用流体蒸気・温水
汎用電磁緊急遮断弁【燃料油/燃料ガス用】 ベン汎用電磁緊急遮断弁【燃料油/燃料ガス用】ベン
169,800税込186,780
1個
75日以内出荷
材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体蒸気用
ポンピングトラップ ポンプ機能(オープンシステム) FCD製 ベンポンピングトラップ ポンプ機能(オープンシステム) FCD製ベン
279,800税込307,780
1個
60日以内出荷
ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵材質(フロートケース)SUS材質(本体)FCD流体(加圧流体)蒸気又は空気使用圧力範囲(MPa)0.5以下分類ポンピングトラップ加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5流体温度(℃)160以下材質(フタ)FCD取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気・ドレン端接続JIS Rc1ねじ背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
ポンピングトラップ トラップ機能(クローズドシステム) FCD製 ベンポンピングトラップ トラップ機能(クローズドシステム) FCD製ベン
289,800税込318,780
1個
60日以内出荷
ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵材質(フロートケース)SUS材質(本体)FCD流体(加圧流体)蒸気又は空気使用圧力範囲(MPa)0.5以下分類ポンピングトラップ加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5流体温度(℃)160以下材質(フタ)FCD取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気・ドレン最大排出量(L/h)連続2500端接続JIS Rc1ねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
FCD高圧・多量スチームトラップ【1.0MPa用・J10KFFフランジ】 ベンFCD高圧・多量スチームトラップ【1.0MPa用・J10KFFフランジ】ベン
359,800税込395,780
1個
60日以内出荷
適用圧力範囲が1.0MPa以下と広く、幅広い用途で使用できます。メンブレン式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。ドレンを連続排出します。
材質(フロートケース)SUS材質(本体)FCD種類スチームトラップ形式フロート式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続15840端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
SCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【フランジ1.0MPa】 ベンSCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【フランジ1.0MPa】ベン
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
本体・要部共にステンレス製。 水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です。(上蓋下向き除く) 「トラップ+バイパス+ストップ」の機能が一体、工具一つで簡単に切り替えできます。
材質(本体)SCS種類スチームトラップ形式ディスク式材質(ボール)SUS流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続800端接続JIS 10KFFフランジ材質(弁座)SUS材質(ディスク)SUS適合圧力(MPa)0.03~1.0耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
SCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【ネジ込1.0MPa】 ベンSCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【ネジ込1.0MPa】ベン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
本体・要部共にステンレス製。 水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です。(上蓋下向き除く)「トラップ+バイパス+ストップ」の機能が一体、工具一つで簡単に切り替えできます。
材質(本体)SCS種類スチームトラップ形式ディスク式接続方式ねじ込み材質(ボール)SUS流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続800端接続JIS Rcねじ材質(弁座)SUS材質(ディスク)SUS適合圧力(MPa)0.03~1.0耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
FCD製サーモダイナミック式 スチームトラップ F形 1.6MPa 10・16・20K共用 ベンFCD製サーモダイナミック式 スチームトラップ F形 1.6MPa 10・16・20K共用ベン
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ディスク材質ステンレス鋼製。 水平・垂直(出口下向)・横取付自由です。(上蓋下向き除く) 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
材質上蓋:FCD材質(本体)FCD種類スチームトラップ形式ディスク式ストレーナー80メッシュ流体温度(℃)220以下取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続990端接続JIS 10K・16K・20K(共用)FFフランジ材質(弁座)SUS材質(ディスク)SUS適合圧力(MPa)0.03~1.6耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて2.4
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40V ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40Vベン
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS材質(ディスク)FKMRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40ベン
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質SCS型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS RcねじRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39V ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39Vベン
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体空気・気体・液体流体温度(℃)235以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39ベン
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)150以下(235以下)設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38VN ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38VNベン
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など適合水道法性能基準適合品材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38V ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38Vベン
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38ベン
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37VN ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37VNベン
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など適合水道法性能基準適合品材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37V ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37Vベン
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37ベン
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)150以下(225以下)設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
スチームトラップ ベンスチームトラップベン
35,980税込39,578
1個
当日出荷
部品交換・メンテナンスが容易で、配管系統、ヘッダ、小型熱交換器、高温トレースヒータ等に使用します。
材質上蓋:FCD型式サーモダイナミック式(ディスク式)材質(本体)FCD流体温度(℃)220以下適合流体蒸気端接続JIS 10K・16K・20K (共用)FFフランジ材質(弁座)SUS材質(ディスク)SUS適合圧力(MPa)0.03~1.6
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベンサイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)ベン
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。
接続口Rc材質SUS流体温度(℃)0.7以下適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95RoHS指令(10物質対応)対応
温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用) ベン温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用)ベン
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクト設計でありながら大容量流すことができます。 弁漏れが少ない単座弁です。 要部ステンレスで耐久性が優れています。
材質(本体)CAC406使用圧力範囲(MPa)【感熱筒】1.0以下最高使用温度(℃)184以下端接続JIS Rcねじ(ユニオン継手)材質【感熱筒】SUS304適合流体蒸気流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体長さ(m)【リード管】2(5mまで製作しています)設定温度(℃)-10以下取付姿勢水平配管に正立取付弁形式圧力バランス形単座材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下材質(ベローズ)C5212P耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS) ベン減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS)ベン
79,980税込87,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC) ベン減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC)ベン
76,980税込84,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色シルバー流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁(蒸気用) RP-8型 ベン減圧弁(蒸気用) RP-8型ベン
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)SCS形式パイロット式ハンドル色流体温度(℃)200以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC) ベン減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC)ベン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)CAC形式パイロット式流体温度(℃)220以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4MPa
減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS) ベン減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS)ベン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC) ベン減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC)ベン
52,980税込58,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色シルバーハンドル色シルバー流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
トラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC) ベントラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC)ベン
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様【トラップ部許容背圧】一次側圧力の70%以下材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気ハンドル色流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大排出量(L/h)【ドレン(圧力差:排出量)】0.05MPa:100/0.1MPa:160/0.2MPa: 260/0.3MPa:340/0.4MPa:400/0.6MPa:500/0.8MPa:550/1.0MPa: 590最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁 RP-10型(蒸気用) (本体SCPH) ベン減圧弁 RP-10型(蒸気用) (本体SCPH)ベン
319,800税込351,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)SCPH種類鋳鋼製キャップ色流体温度(℃)250以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 30K RFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら