エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池鉛
付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード
容量12V‐6Ah×2
質量(g)5700
出力DC12V
最大電流(A)1200
入力14V-1.2A
本体サイズ(mm)150×255×160
始動電流(A)800
ケーブル長(cm)100
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
仕様対応の目安:ガソリン車5000cc位まで ディーゼル車3000cc位まで
付属品充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード
容量12V17Ah×2
質量(g)15000
本体サイズ(mm)200×350×410
ピーク電流(A)1200
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
仕様対応の目安:ガソリン車2500cc位まで ディーゼル車1500cc位まで
付属品充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード
容量12V17Ah
質量(g)7000
本体サイズ(mm)120×350×410
ピーク電流(A)600
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。
12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー
使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。
12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源
定格電圧(V)DC12/24
使用電池鉛
付属品充電器・シガーライターコード
寸法(mm)400×170×350
質量(kg)20
ケーブル長(m)1.75
定格電流(A)12V/1000、24V/500
最大電流(A)12V/3200、24V/1600
内蔵電池17Ah×2個
適合バッテリー12/24
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
関連キーワード