4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様対応の目安:ガソリン車5000cc位まで ディーゼル車3000cc位まで 付属品充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード 容量12V17Ah×2 質量(g)15000 本体サイズ(mm)200×350×410 ピーク電流(A)1200
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

仕様対応の目安:ガソリン車2500cc位まで ディーゼル車1500cc位まで 付属品充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード 容量12V17Ah 質量(g)7000 本体サイズ(mm)120×350×410 ピーク電流(A)600
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

付属品充電アダプター 容量12V/21Ah×2 質量(g)25000 電流(A)12V時クランキング:1000、12V時クランキング:500、24V時:24V車排気量6000cc位まで、12V時のピーク:3200、24V時のピーク:1600 出力DC12V・DC24V兼用 適合車12V時:12V車軽自動車~小型乗用車排気量6000cc位まで 本体サイズ(mm)170×350×400 充電時間(時間)10
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード 容量12V‐6Ah×2 質量(g)5700 出力DC12V 最大電流(A)1200 入力14V-1.2A 本体サイズ(mm)150×255×160 始動電流(A)800 ケーブル長(cm)100
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • obd