カテゴリ

  • 接着剤・補修材(158)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(40)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 塗料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(107)
  • ホンダ(2,108)
  • アズワン(345)
  • KITO(キトー)(302)
  • TAMIYA(タミヤ)(302)
  • NEG(日電理化硝子)(237)
  • TGK(東京硝子器械)(211)
  • BIGM(丸山製作所)(211)
  • 花王(198)
  • Thermo Fisher Scientific(191)
  • アース製薬(184)
  • 三商(182)
  • エスコ(168)
  • アサヒペン(166)
  • YAMAHA(ヤマハ)(164)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(150)
  • ビーエム機器(146)
  • SMC(138)
  • IKO(日本トムソン)(138)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ml」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • ねじロック 中強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 中強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](22件のレビュー)
    639税込703
    1個(0.5mL)ほか
    当日出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 強力粘着剤はがし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    強力粘着剤はがし

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](21件のレビュー)
    799税込879
    1本(60mL)
    当日出荷
    タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
    用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
  • LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 263

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。使用温度範囲(℃)-55~180液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 242

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
    用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ロックタイト 超強力防水スプレー長時間 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 超強力防水スプレー長時間

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(420mL×2本)
    当日出荷
    従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
    主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品
  • dufix ハケ塗り粘着はがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix ハケ塗り粘着はがし剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(200mL)ほか
    当日出荷
    強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
    用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。透明
  • 両面テープはがし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    両面テープはがし

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19件のレビュー)
    759税込835
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
    用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。付属品専用ヘラ透明主成分混合有機溶剤
  • LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 222

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
    用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別低強度使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • ねじロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    639税込703
    1個(0.5mL)ほか
    当日出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • はめ合い用接着剤 638 最高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 638 最高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(10mL)
    当日出荷
    はめ合い用最高強度品です。
    用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2046使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10粘度(mPa・s[cP])2000~3000粘度範囲(mPa・s)2000~3000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧25危険等級固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 262

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
    用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](49件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
    用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類燃焼性自己消化性なし危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(10mL)
    当日出荷
    金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 超強力防水スプレー (長時間) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    超強力防水スプレー (長時間)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](33件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(380mL)
    当日出荷
    防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
    用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。トラスコ品番375-5819主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品
  • ねじロック 低強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 低強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(10mL)
    当日出荷
    低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。
    用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。種別低粘度液色粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 575 金属配管用シール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • dufix ハケ塗りシールはがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix ハケ塗りシールはがし剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(200mL)ほか
    当日出荷
    下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
    用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。透明
  • フリーズ&リリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フリーズ&リリース

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(480mL)
    当日出荷
    ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
    用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等トラスコ品番445-2101黄褐色容量(mL)480質量(g)480使用温度範囲(℃)常温下での使用主成分ミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量480mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 超強力防水スプレー(多用途) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 超強力防水スプレー(多用途)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(420mL×2本)
    当日出荷
    水、油を強力に撥水、撥油します。通気性、風合いをそこないません。皮革製品にも使用できます。お得な2本パック
    用途衣類の防水、防汚。作業着、スーツ、かさなどの防水、防汚主成分フッ素樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性適合用途衣類・布製品、レイングッズ
  • エクステンド(サビ転換剤) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エクステンド(サビ転換剤)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](164件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(236mL)
    当日出荷
    鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
    用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。乳白色主成分合成ラテックス樹脂比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途使用可能材質特性さび止め
  • LOCTITE 290 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 290

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
    用途ねじ締結後、浸透による固定とシール使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度範囲(mPa・s)20~55破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • エポキシ接着剤 クイックミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 クイックミックス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)
    889税込978
    1個(14mL)
    当日出荷
    押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
    用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番374-5554透明使用温度範囲(℃)-10~120主成分エポキシ樹脂可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • はめ合い用接着剤 648 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 648 耐熱用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(10mL)
    当日出荷
    仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2054タイプ耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色容量(g)10適合すきま(mm)0.15以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧25粘度(mPa・s)400~600危険等級固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 高強度エポキシ接着剤 イージーミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高強度エポキシ接着剤 イージーミックス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    429税込472
    1個(6mL)
    当日出荷
    簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
    用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。付属品専用ミキシング皿、ヘラトラスコ品番374-9401透明主成分(主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ガスケットリムーバー 79040

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。 アルミニウム面で使用しても腐食しません。 プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。 特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
    用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG白色、半透明泡状液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 SF7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
    用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
  • LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 542 配管用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
    用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)液色粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • dufix シールはがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix シールはがし剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(220mL)
    当日出荷
    紙製ラベルは上から、ステッカーは接着面にスプレーするだけで、簡単にはがせます。はがしたあとの汚れやべとつきもきれいに落とせます。 ヘラ付です。
    用途ロッカー、机、ガラス窓などについたシールや値札ラベルステッカー、運送便の送り状などに。トラスコ品番416-6027透明質量(g)228
  • LOCTITE 272 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 272

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す
    用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分タイプ永久固定タイプの耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色粘度(mPa・s[cP])4000~15000破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18主成分嫌気性樹脂比重25℃:1.11推奨ねじ径M36以下危険等級固着時間(分)30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 572 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 572 金属配管用シール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 271 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 271

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
    用途スタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 超強力防水スプレー (多用途) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    超強力防水スプレー (多用途)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](65件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(420mL)
    当日出荷
    水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
    用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚主成分フッ素樹脂
  • プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    プロ用建築用接着剤 インスタントタック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(300mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    工数削減・工期短縮を実現する屋内・屋外で使えるプレミアム建築用接着剤。「初期保持力」が非常に強く、両面テープ等での仮止めの手間を抑制。。また濡れた面でも確実接着できます。乾燥を待つ必要もなく、かつ多様な素材へ接着可能で硬化後は強力接着します。[特にこんなシーンがオススメ]。・ パネル施工の工数を大幅に削減。高い初期保持力をもつため、従来のパネル施行作業で必要だった両面テープによる仮止めとの併用が不要。またマウントした後にずらすこともできるため、1名でのパネル施工作業が可能。作業工数を大幅に軽減できます。- 濡れた面でも確実に作業が可能。従来の接着剤や両面テープが苦手とする濡れた面でも確実に接着ができ、「乾燥までの待ち時間」を気にすることなく、作業を進められます。
    用途内装作業・外装工事等に材質変成シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • LOCTITE 603 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 603 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
    用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。使用温度範囲(℃)-55~150液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状
  • はめ合い用接着剤 601 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 601 高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10適合すきま(mm)0.13以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)100~150危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • エポキシ接着剤 インスタントミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 インスタントミックス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    499税込549
    1個(4mL)
    当日出荷
    超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。
    用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン種類化学反応形接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L硬化時間目安(23℃):開始約3分危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE 641 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 641 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能
    用途はめあい用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ)適合すきま(mm)0.2以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧6.5危険等級固着時間(分)40強度中強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 241 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 241

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
    用途ネジ部品用 一般ねじ部品の固定とシール用(中強度) ベアリングとハウジングの固定使用温度範囲(℃)-50~150液色粘度(mPa・s[cP])110~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
    用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性