絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
378件中 361378
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐油フレキ ネオフレックス

    耐油フレキ

    ネオフレックス
    86,980税込95,678
    1巻
    46日以内出荷
    超耐油性、耐寒性
    用途低温地向けの機械、装置での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐油)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-30~+70質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140
  • 二重外装フレキ ネオフレックス

    二重外装フレキ

    ネオフレックス
    93,980税込103,378
    1巻
    66日以内出荷
    ビニール被履の上から鉄線ワイヤーブレードを被履
    用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール、【外装ブレード】鉄(亜鉛メッキ)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)使用温度(℃)-10~+70保護等級IP65F定尺(m)10引張荷重(kg)140
  • コンビネーションコネクタ ネオフレックス

    コンビネーションコネクタ

    ネオフレックス
    13,980税込15,378
    1個
    66日以内出荷
    本品はKCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
    材質CAC203全長(mm)61質量(g)795対辺(mm)87ねじ長さ(mm)22適合ねじ【電線管ねじ】C-75保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)60.9ナット全長(mm)【袋ナット】25.5外径(mm)81対角(mm)94角数8
  • 吊り下げ専用フレックス ネオフレックス

    吊り下げ専用フレックス

    ネオフレックス
    1個
    欠品中
    1引張り強度が強く、従来の様に鎖又はワイヤー等を必要としません。2ストッパーピン1本で、フル回転から、角度設定が自由自在に出来ます。、またロックバンドル型(NSMF)を使用するとどの位置でも静止します。3ステンレス線をブレード外装してあるので、長期に渡り使用可能です。4フレックスは、セミインターロック型である為に操作はしなやかです。5従来の操作ボックスをそのまま使用できます
    材質C3604メッキ仕上長さ(m)1
  • 丸ノズル型クラントホース ネオフレックス

    丸ノズル型クラントホース

    ネオフレックス
    1個ほか
    欠品中
  • 金属Pg用ロックナット ネオフレックス

    金属Pg用ロックナット

    ネオフレックス
    1,198税込1,318
    1袋
    8日以内出荷
    材質メタル
  • F用インサート ネオフレックス

    F用インサート

    ネオフレックス
    179税込197
    1個ほか
    8日以内出荷
    MF、KS、JFフレックスに接続することができます。
    付属品LN、ビス、(NPインサート)保護等級IP40
  • Pg用ゴムパッキン ネオフレックス

    Pg用ゴムパッキン

    ネオフレックス
    859税込945
    1袋
    8日以内出荷
    ねじサイズPg13.5
  • ビニルフレキ耐腐蝕(ステン) ネオフレックス

    ビニルフレキ耐腐蝕(ステン)

    ネオフレックス
    159,800税込175,780
    1巻
    66日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。※日本工作機械工業会規格。耐油性、難燃性
    用途食品機械、医療機器など、耐久・ハードな箇所での使用材質(外装ビニール)軟質塩化ビニール、(金属螺旋官)SUS304使用温度範囲(℃)-10~+70構造噛合わせ式の金属螺旋官に軟質塩化ビニール(防水)を被覆加工した電線保護管です。
  • MASインサート ネオフレックス

    MASインサート

    ネオフレックス
    169税込186
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • 膜付径落しゴム ネオフレックス

    膜付径落しゴム

    ネオフレックス
    57税込63
    1個
    3日以内出荷
  • 絶縁ブッシング ネオフレックス

    絶縁ブッシング

    ネオフレックス
    31税込34
    1個
    3日以内出荷
  • スクリューコネクタ ネオフレックス

    スクリューコネクタ

    ネオフレックス
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • スクリューコネクタ ネオフレックス

    スクリューコネクタ

    ネオフレックス
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • RQ-Sサドル用フタRQ-D ネオフレックス

    RQ-Sサドル用フタRQ-D

    ネオフレックス
    88税込97
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スライド式のフタです。
  • コードロック ネオフレックス

    コードロック

    ネオフレックス
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • RQ-S用接続部品 ネオフレックス

    RQ-S用接続部品

    ネオフレックス
    37税込41
    1個
    66日以内出荷
    RQ-Sを並列に接続させる部品です。
  • RQFフランジアダプター ネオフレックス

    RQFフランジアダプター

    ネオフレックス
    54税込59
    1個
    46日以内出荷
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
10ページ目: ネオフレックス 【通販モノタロウ】 最短即日出荷