絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ネオフレックスのすべての商品

KCP(標準タイプ)
ネオフレックス¥27,980~税込¥30,778~1セット(30個)ほか3日以内出荷から66日以内出荷可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
VFM-SUS(耐腐食タイプ)
ネオフレックス¥99,980~税込¥109,978~1セット(30個)ほか66日以内出荷から71日以内出荷耐腐蝕性、耐久性用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
MASベアリング式回転式コネクター(ストレート)
ネオフレックス¥7,798~税込¥8,578~1個66日以内出荷回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
MASベアリング式回転式コネクター(アングル)
ネオフレックス¥8,998~税込¥9,898~1個66日以内出荷回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
RF-Zipフレックス
ネオフレックス¥8,998~税込¥9,898~1セット(10個)46日以内出荷手早く簡単取付けが可能。 ハーネスケーブルをクロージングゴムと一緒に挿入可能。 付属治具を使用してフレックスを閉じることが可能。 フレックスが可動してもしっかりとケーブルを保護出来る。 スリット面が鋭くなく、ケーブルを痛めません。 電気設備等からの絶縁保護が可能(DIN EN 60204規格に準拠)。用途機械、プラント、造船、電気設備等
WFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥23,980~税込¥26,378~1セット(30個)ほか3日以内出荷から21日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
MAS-PGコンビネーションコネクター
ネオフレックス¥959~税込¥1,055~1個11日以内出荷から46日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
EMP(シールド性タイプ)
ネオフレックス¥49,980~税込¥54,978~1セット(50個)ほか66日以内出荷鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
KCP-Pgコネクター
ネオフレックス¥888~税込¥977~1個11日以内出荷から21日以内出荷KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS-SUSストレートコネクター
ネオフレックス¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から46日以内出荷MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
MAS-RSストレートコネクター
ネオフレックス¥899~税込¥989~1個3日以内出荷このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
KCP-RSストレートコネクター
ネオフレックス¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
KCP-JLストレートコネクター
ネオフレックス¥1,998~税込¥2,198~1個16日以内出荷から21日以内出荷(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
MAS-PCコンビネーションコネクター
ネオフレックス¥359~税込¥395~1個当日出荷から46日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。