絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
378件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HAGハーファングルコネクター ネオフレックス

    HAGハーファングルコネクター

    ネオフレックス
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックス

    VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット

    ネオフレックス
    3,500税込3,850
    1セット(3m)ほか
    7日以内出荷
    片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-36 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-36 両端ストレートコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    14,980税込16,478
    1セット(3m)ほか
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    6,998税込7,698
    1セット(3m)ほか
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINネジロックナット ネオフレックス

    DINネジロックナット

    ネオフレックス
    49税込54
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • VFM-SUS(耐腐食タイプ) ネオフレックス

    VFM-SUS(耐腐食タイプ)

    ネオフレックス
    99,980税込109,978
    1セット(30個)ほか
    66日以内出荷から71日以内出荷
    耐腐蝕性、耐久性
    用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
  • ロックナットステンレス ネオフレックス

    ロックナットステンレス

    ネオフレックス
    399税込439
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • KCP-Nストレートコネクター ネオフレックス

    KCP-Nストレートコネクター

    ネオフレックス
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
  • SCG-MASスクリューコネクター ネオフレックス

    SCG-MASスクリューコネクター

    ネオフレックス
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
  • TSAコネクター ネオフレックス

    TSAコネクター

    ネオフレックス
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • インサート ネオフレックス

    インサート

    ネオフレックス
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • RQHAN(ハーファングルNコネクター) ネオフレックス

    RQHAN(ハーファングルNコネクター)

    ネオフレックス
    459税込505
    1個
    46日以内出荷
  • RQAN(アングルNコネクター) ネオフレックス

    RQAN(アングルNコネクター)

    ネオフレックス
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • RFフレックス用エンドキャップ ネオフレックス

    RFフレックス用エンドキャップ

    ネオフレックス
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • DINねじゴムパッキン ネオフレックス

    DINねじゴムパッキン

    ネオフレックス
    38税込42
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • MAS-Pgコネクター ネオフレックス

    MAS-Pgコネクター

    ネオフレックス
    799税込879
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • Oリング付コネクタ ネオフレックス

    Oリング付コネクタ

    ネオフレックス
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • RQ-MSコネクター ネオフレックス

    RQ-MSコネクター

    ネオフレックス
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • MSアダプター ネオフレックス

    MSアダプター

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンスの省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
  • MAS-JLストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-JLストレートコネクター

    ネオフレックス
    1,998税込2,198
    1個
    21日以内出荷
    (社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
  • Mネジ樹脂製異径ニップル ネオフレックス

    Mネジ樹脂製異径ニップル

    ネオフレックス
    299税込329
    1個
    8日以内出荷から66日以内出荷
    一般色はブラックですが、グレーもあります。使用温度(℃)-30~+100
  • PGネジ樹脂製異径ニップル ネオフレックス

    PGネジ樹脂製異径ニップル

    ネオフレックス
    229税込252
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    一般色はブラックですが、グレーもあります。使用温度(℃)-30~+100
  • MSコネクタ ネオフレックス

    MSコネクタ

    ネオフレックス
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    本品はKCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター。(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
    材質C3604全長(mm)30質量(g)65対辺(mm)26保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)10.7対角(mm)28角数6フレックスサイズ12Fねじ有効長(mm)10
  • MSコネクタ ネオフレックス

    MSコネクタ

    ネオフレックス
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    本品はMAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
    材質C3604保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)角数6
  • E管コネクタ ネオフレックス

    E管コネクタ

    ネオフレックス
    1,398税込1,538
    1個
    21日以内出荷
    本品はKCPタイプフレックスと、ネジなしの薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • Mネジ用アングルコネクタ ネオフレックス

    Mネジ用アングルコネクタ

    ネオフレックス
    779税込857
    1個
    8日以内出荷から66日以内出荷
  • ストレートフレックスグランド ネオフレックス

    ストレートフレックスグランド

    ネオフレックス
    659税込725
    1個
    8日以内出荷から46日以内出荷
    材質ナイロン(PA)ブラック適合規格EN/IEC61386-23構造ワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
  • アングルコネクタ ネオフレックス

    アングルコネクタ

    ネオフレックス
    42,980税込47,278
    1個
    46日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。組立、接続、入線がスムーズ
    材質CAC203長さ(mm)袋ナット:27質量(g)2200寸法L(mm)ボディー:155対辺(mm)104構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造有効長(mm)ねじ:26ねじ寸法該当電線官:G-82保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)76.8寸法K(mm)ボディー:150ねじ径(inch)PF:3外径(mm)87.3対角(mm)112角数8
  • スリット入りロアフレックス ネオフレックス

    スリット入りロアフレックス

    ネオフレックス
    13,980税込15,378
    1巻
    46日以内出荷
    手早く簡単取付けが可能。ハーネスケーブルをクロージングゴムと一緒に挿入可能。付属治具を使用してフレックスを閉じることが可能。フレックスが可動してもしっかりとケーブルを保護出来る。スリット面が鋭くなく、ケーブルを痛めません。電気設備等からの絶縁保護が可能(DIN EN 60204規格に準拠)。
  • ケーブルグランド ネオフレックス

    ケーブルグランド

    ネオフレックス
    649税込714
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    使用ケーブル径の細いものから太いものまで広範囲に使用できます。また、各サイズのケーブル適用範囲が他のケーブルコネクターと比較して広く、コンパクトです。リミットスイッチ用(ストレート型)もあります。
    使用温度(℃)-20~+120(NBR)
  • 船用電線貫通金物C型 ネオフレックス

    船用電線貫通金物C型

    ネオフレックス
    1,598税込1,758
    1個
    16日以内出荷
    本品はJIS規格F8801に基づき製作されたものです
    タイプ溶接用
  • Mアダプタ ネオフレックス

    Mアダプタ

    ネオフレックス
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
    仕様内ねじ谷径:47.8材質C3604L32L120L210ΦA65ねじ寸法DIN:48、PF:1.5、電線管:G-42ΦC50外径(mm)59.3
  • ネジコネクタ ネオフレックス

    ネジコネクタ

    ネオフレックス
    1,598税込1,758
    1個
    21日以内出荷
    本品はKCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • Pgコネクタ ネオフレックス

    Pgコネクタ

    ネオフレックス
    5,898税込6,488
    1個
    21日以内出荷
    本品はMAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
    材質CAC203長さ(mm)袋ナット:22全長(mm)44質量(g)334対辺(mm)60.5有効長(mm)ねじ:10ねじ寸法DIN40430:PG36保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)39.3外径(mm)46.4対角(mm)64.5角数8
  • MSアダプタ ネオフレックス

    MSアダプタ

    ネオフレックス
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸形コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンス中の省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
    仕様MSサイズ:32材質C3604ニッケルメッキ仕上げねじ寸法PF:0.75、電線管:G-22
  • ホルダ ネオフレックス

    ホルダ

    ネオフレックス
    789税込868
    1袋
    8日以内出荷から21日以内出荷
  • ハーフアングルコネクタ ネオフレックス

    ハーフアングルコネクタ

    ネオフレックス
    42,980税込47,278
    1個
    66日以内出荷
    KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。組立、接続、入線がスムーズ
    材質CAC203長さ(mm)袋ナット:27質量(g)2200寸法L(mm)ボディー:176対辺(mm)104構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造有効長(mm)ねじ:26ねじ寸法該当電線官:G-82保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)寸法I(mm)ボディー:51最小内径(Φmm)76.8ねじ径(inch)PF:3外径(mm)87.3対角(mm)112角数8
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    28,980税込31,878
    1セット(2.5m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    29,980税込32,978
    1セット(2.8m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
  • VHM-54フレキ加工品 ネオフレックス

    VHM-54フレキ加工品

    ネオフレックス
    12,980税込14,278
    1セット(0.3m)
    7日以内出荷
    現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
    用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製