絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,179)
- 三菱電機(10,104)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,372)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,446)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,941)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,453)
- オーム電機(1,428)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(200)
特価

Pgアダプター
ネオフレックス¥599~税込¥659~1個当日出荷から17日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
RQGストレートコネクター CTGタイプ
ネオフレックス¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
MAS-Nストレートコネクター
ネオフレックス(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
MAS-N90°アングルコネクター
ネオフレックス¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥17,980~税込¥19,778~1巻4日以内出荷から67日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
RFフレックス
ネオフレックス¥8,598~税込¥9,458~1巻(50m)ほか4日以内出荷完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
RQGストレートコネクター
ネオフレックス¥329~税込¥362~1個当日出荷から9日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質GMK(樹脂)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~100
RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥269~税込¥296~1個当日出荷から47日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
MAS-N45°アングルコネクター
ネオフレックス¥539~税込¥593~1個4日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット
ネオフレックス¥3,500~税込¥3,850~1セット(3m)ほか6日以内出荷片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥3,998~税込¥4,398~1セット(3m)ほか6日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応