8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。 耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。 消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 Pタイル・長尺シートほか化学床全般 液性水性 成分合成樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。 標準使用量360m2/4L
1本(4L)
7,598 税込8,358
当日出荷

リスダンケミカルジムコート
独自の高級樹脂ポリマーの働きで耐スリップ・高密着・高耐久性を実現。 床材の色調を高め、透明感のある優雅な光沢を保ちます。 速乾性に優れ、重ね塗り、歩行開始までの作業時間を短縮できます。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 液性水性 成分合成樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。 標準使用量1200m2/18L
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

リスダンケミカルノングロスコート匠
光沢を抑えた樹脂を独自比率での配合。 耐スリップ性と耐久性もあわせて実現。 木材の素地そのままの風合いを保ちます。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 Pタイル・長尺シートほか化学床全般 液性水性 成分合成樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。 標準使用量360m2/4L
1本(4L)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リスダンケミカルホールダー
一度塗りでも抜群の光沢が得られます。 耐久性・耐ヒールマーク性に優れているので、店舗の床に最適です。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材 フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 液性水性 成分合成樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間) 標準使用量1700m2/18L
1缶(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

リスダンケミカルベストコート
優雅な光沢と強靭な皮膜を生み出す樹脂ワックスです。 磨き上げの必要がなく、塗るだけで優雅な光沢を引き出します。 滑り止め効果がありますので安心して使用できます。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材 フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 液性水性 成分合成樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
1本(4L)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リスダンケミカルビッグUコート
強靭な硬質特殊ポリマーとウレタンを配合し、長時間の歩行などにも耐えられます。 ヒールマークが付きにくく、汚れにも強いので、通行量の多い場所などに最適。 拭きあげる必要がなく、乾燥すれば素晴らしい光沢がでます。 塗布も簡単でムラにならず均一な塗膜に仕上がります。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材 フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 液性水性 成分合成樹脂、ウレタン樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。 標準使用量1200m2/18L
1缶(18L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

リスダンケミカルプラウド
一度塗りでも重厚な被膜を形成し、輝き感のある仕上がりを実現。 深みのある重厚な被膜で、耐久性に優れています。 塗布回数が少なくてすむので、使用量・作業時間も削減。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材 フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 液性水性 成分合成樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。 標準使用量1500m2/18L
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

リスダンケミカル剥離の鬼ゲル
強力な溶解パワーを継承。頑固に密着した樹脂ワックスにも素早く浸透します。 水を加えて撹拌するとゲル状になるので、壁や天井にも使用できます。部分ハクリも簡単にできます。 中性なので素地を傷めたり、変色させたりしません。 アルカリ性の剥離剤と違い低臭なので、快適な作業環境を実現しました。
用途木質床材、化学床材に塗布されたアクリル系樹脂ワックスの除去 換気扇・レンジなど台所の油汚れの洗浄 シール・ラベルはがし及びはがし跡の除去 事務机・ロッカー・椅子・プラスチック製品の汚れ落とし 液性中性 成分非イオン活性剤、グリコール系溶剤、水 使用方法(1)床のホコリなどを取り除き、ゴム手袋を着用してください。(2)「剥離の鬼ゲル」をバケツなどの容器に入れ、水で2倍~5倍に薄め、粘りが出るまでよく撹拌してください。(3)刷毛やヘラ、布などで塗布しウエスや雑巾でよく拭き取ってください。(4)モップで水拭きをして、洗剤分を完全に取り除きます。※下地が布、紙、皮革の場合はキレイに除去できません。 希釈倍率2倍~5倍
1本(4L)
7,998 税込8,798
当日出荷