LILIEL(リリエル)のロゴ

LILIEL(リリエル)

LILIEL (リリエル)は”Live Life Well”を略した造語になります。LILIEL (リリエル)は様々な機構や機能を備えた住宅や店舗部品をラインナップしています。暮らしの様々なシーンで快適さを得るためには、それぞれに適した機能を実現する必要があります。LILIEL (リリエル)はそれを実現出来るメーカーです。

会社情報
会社名株式会社 栃木屋
設立1949/04/20
所在地〒565-0821 大阪府吹田市山田東2-10-2
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)LILIEL(リリエル)(20件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
コーナーガード LILIEL(リリエル)コーナーガードLILIEL(リリエル)(5件のレビュー)
649税込714
1パック(4個)ほか
当日出荷
テーブル・什器等家具、内装仕上等の出隅・コーナー衝撃緩衝・危険防止にオススメです。 両面テープで簡単に施工でき、テープの透明度が高いためきれいに仕上げることができます。
材質軟質PVCクリア
DKN調整蝶番 LILIEL(リリエル)DKN調整蝶番LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
扉側のみで調整が可能です。 上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC付属品取付ビス表面処理ゴールド焼付塗装ねじ穴数14
ステンU型フック LILIEL(リリエル)ステンU型フックLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ステンレス付属品A4×25取付ビス表面処理ソフトミラー
キャノンツマミ LILIEL(リリエル)キャノンツマミLILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金表面処理シルバー塗装
面内シリンダー引出錠 LILIEL(リリエル)面内シリンダー引出錠LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)ストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体 LILIEL(リリエル)PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
上枠用戸当り LILIEL(リリエル)上枠用戸当りLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
壁等がなくても扉を90°でストップできる戸当たりです。
材質SUS304
TS穴カクシ LILIEL(リリエル)TS穴カクシLILIEL(リリエル)
9税込10
1個
当日出荷から7日以内出荷
穴に圧入するだけで使用できます。
材質ポリエチレン
デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠 LILIEL(リリエル)デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
ミニダイヤル錠L 左向 LILIEL(リリエル)ミニダイヤル錠L 左向LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
欠品中
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式材質ZDCタイプ左向表面処理亜鉛めっき
前後調整式エコノキャッチ LILIEL(リリエル)前後調整式エコノキャッチLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
付属品受座(Φ16×2)、取付ビス材質ABS樹脂
PFR-HT ラッチ受け 内扉用 LILIEL(リリエル)PFR-HT ラッチ受け 内扉用LILIEL(リリエル)
85税込94
1個
当日出荷
内扉に固定します。
材質SPC表面処理Ni
PFR-HT ラッチ受け 外扉用 LILIEL(リリエル)PFR-HT ラッチ受け 外扉用LILIEL(リリエル)
85税込94
1個
当日出荷
外扉に固定します。
材質SPC表面処理Ni
パンロック LILIEL(リリエル)パンロックLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
プラスチック・木材・金属・ダンボール板など材質を選ばず、一方向からのワンプッシュで簡単に締結できます。
材質PP
ステッキホルダー LILIEL(リリエル)ステッキホルダーLILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
種別ホルダ本体保持可能径(Φmm)15~25
薄口蝶番 LILIEL(リリエル)薄口蝶番LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SPCCねじ穴数4
プレインキャスター(低床式) LILIEL(リリエル)プレインキャスター(低床式)LILIEL(リリエル)(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質ナイロンストッパーなし
DKNワンタッチ調整蝶番 LILIEL(リリエル)DKNワンタッチ調整蝶番LILIEL(リリエル)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
材質SPCねじ穴数5
KDシステム LILIEL(リリエル)KDシステムLILIEL(リリエル)
639税込703
1個
当日出荷
ワンタッチで分解、組立が可能です。 セット品で同梱されております。
材質SPCC表面処理三価クロメート
ミニダイヤル錠D 下向 LILIEL(リリエル)ミニダイヤル錠D 下向LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式材質ZDCタイプ下向表面処理亜鉛めっき
兼用戸当り LILIEL(リリエル)兼用戸当りLILIEL(リリエル)
759税込835
1個
当日出荷から11日以内出荷
上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。 左右勝手はありません。
材質SUS304
非常解錠キー LD-0001用 LILIEL(リリエル)非常解錠キー LD-0001用LILIEL(リリエル)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
キーレックス500 22204 LILIEL(リリエル)キーレックス500 22204LILIEL(リリエル)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル LILIEL(リリエル)デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドルLILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
ナンバージョウ LILIEL(リリエル)ナンバージョウLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
欠品中
4桁のダイヤルを合わせて施解錠ができる錠前です。 製品背面のモードセレクタにより自由番号、固定番号の選択が可能です。 FREE(自由番号):毎回任意の暗証番号を設定して利用。 FIX(固定番号):毎回同じ暗証番号で利用(出荷時は0000)。 番号設定は10000通り可能です。ワンタッチで取付ができます。
ロックダイヤル式
カラーニューラウンドツマミ LILIEL(リリエル)カラーニューラウンドツマミLILIEL(リリエル)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金表面処理黒塗装
PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体 LILIEL(リリエル)PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠 LILIEL(リリエル)デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠LILIEL(リリエル)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
フリープル LILIEL(リリエル)フリープルLILIEL(リリエル)
809税込890
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
握り部がアルミパイプの3パーツの取っ手です。
材質A6063、ZDC表面処理アルマイト、Cr取手取手
PFR-QD ラッチ受け LR共通 LILIEL(リリエル)PFR-QD ラッチ受け LR共通LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
引き出しの側板外側に固定します。
材質PA66、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ)LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
材質各種プラスチック、亜鉛ダイカスト種別本体+受け1セット(2個入り)
フック付マグネット戸当り LILIEL(リリエル)フック付マグネット戸当りLILIEL(リリエル)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。
材質合成樹脂、SUS
ミニダイヤル錠P LILIEL(リリエル)ミニダイヤル錠PLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせる。そのまま、左へ回して数字を合わせる。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式材質樹脂、SPC
ステンミニJ型フック LILIEL(リリエル)ステンミニJ型フックLILIEL(リリエル)
509税込560
1個
当日出荷
材質ステンレス付属品A3×16取付ビス表面処理ソフトミラー
アリニクスARテープ LILIEL(リリエル)アリニクスARテープLILIEL(リリエル)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から8日以内出荷
テープタイプの防虫製品です。 装置内部・間口側面等でご使用いだけます。
材質ポリエチレンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2有効期間(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月利用場所屋内屋外両用
キーレックス800専用カバー(22107) LILIEL(リリエル)キーレックス800専用カバー(22107)LILIEL(リリエル)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
キーレックス800シリーズ専用カバーです。 屋外でのご使用にオススメです。
材質ポリカーボネート表面処理
木製用プッシュロック キーレスタイプ LILIEL(リリエル)木製用プッシュロック キーレスタイプLILIEL(リリエル)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト付属品受座、リングストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2表面処理Cr取付扉厚(mm)25.8
非接触カード LILIEL(リリエル)非接触カードLILIEL(リリエル)
999税込1,099
1個
欠品中
仕様白無地タイプEM125kHz
キーレックス500 22200 LILIEL(リリエル)キーレックス500 22200LILIEL(リリエル)
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ彫込本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm(51mm)