特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
133件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触カード LILIEL(リリエル)

    非接触カード

    LILIEL(リリエル)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様白無地タイプEM125kHz
  • DC12/24V対応小型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    DC12/24V対応小型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    通電時に施錠する電磁錠です。 DC12V・24V対応型。 産業用ロックにも最適です。
    定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力80kg消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
  • ステッキホルダー スペーサー LILIEL(リリエル)

    ステッキホルダー スペーサー

    LILIEL(リリエル)
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
    種別スペーサーのみ材質ABS樹脂
  • 設定用ICカード5枚1式  LD-0001用 LILIEL(リリエル)

    設定用ICカード5枚1式 LD-0001用

    LILIEL(リリエル)
    25,980税込28,578
    1式
    14日以内出荷
  • アリニクスARバグバンパー LILIEL(リリエル)

    アリニクスARバグバンパー

    LILIEL(リリエル)
    9,498税込10,448
    1個
    11日以内出荷
    安全性の高い薬剤をプラスチックに練り込んだ防虫プラスチック製品です。 薬剤と虫返し形状による高い害虫忌避効果を実現します。 ドア周り・窓周り・工場搬入口等でご使用いただけます。
    材質ナイロン長さ(mm)1000対象害虫アリ類、クモ類、カメムシ類、チョウ・ガ類(一部抜粋)有効期間(屋内)3~5年、(屋外)1~3年利用場所屋内屋外両用
  • セットキャップ LILIEL(リリエル)

    セットキャップ

    LILIEL(リリエル)
    979税込1,077
    1個ほか
    6日以内出荷
    ビスの頭隠しにもなり、ビス頭部の腐食防止にも有効です。
    材質ポリエチレン
  • キーレックス500 22200 LILIEL(リリエル)

    キーレックス500 22200

    LILIEL(リリエル)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
    仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ彫込本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm(51mm)
  • 木製用シリンダープッシュロック LILIEL(リリエル)

    木製用シリンダープッシュロック

    LILIEL(リリエル)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    付属品キー2本、受座、リング仕様開錠時のキー:抜ける材質亜鉛ダイカストストローク(mm)13表面処理Cr回転角度(°)45取付扉厚(mm)31
  • カラーニューラウンドツマミ LILIEL(リリエル)

    カラーニューラウンドツマミ

    LILIEL(リリエル)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金表面処理黒塗装
  • レインボーハンドル LILIEL(リリエル)

    レインボーハンドル

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    欠品中
    付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金表面処理マットシルバー塗装取付ピッチ(mm)100取手取手
  • 取手 LILIEL(リリエル)

    取手

    LILIEL(リリエル)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    材質ZDC表面処理Cr取手取手
  • 『まもれーる・スリムくん』 LILIEL(リリエル)

    『まもれーる・スリムくん』

    LILIEL(リリエル)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    住宅や店舗などのコンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付の薄型セキュリティカバーです。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
  • スペーサー LR共通 LILIEL(リリエル)

    スペーサー LR共通

    LILIEL(リリエル)
    38税込42
    1個
    6日以内出荷
    QS用本体スペーサー。本体とレールの隙間調整に使用します。
    材質PA66グレー
  • トルクヒンジ式収納椅子 埋込タイプ LILIEL(リリエル)

    トルクヒンジ式収納椅子 埋込タイプ

    LILIEL(リリエル)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。 すっきりとおさめる事の出来る埋込タイプです。
    材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
  • ピットロック コンパクト LILIEL(リリエル)

    ピットロック コンパクト

    LILIEL(リリエル)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    お手持ちのICカードでロックできます。 切欠き寸法は、LN-0002と同じです。 ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。 簡単に電気錠に変更できます。
    材質ABS樹脂、SPCC使用温度範囲(℃)0~+40電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)使用湿度範囲30~85%RHカードFeliCa、Mifare
  • フック付マグネット戸当り LILIEL(リリエル)

    フック付マグネット戸当り

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。
    材質合成樹脂、SUS
  • フルハイトヒンジ LILIEL(リリエル)

    フルハイトヒンジ

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    下からピンを引っ張るだけでドアの着脱が可能なので、吊込み調整が簡単です。 また、ドアを閉めた状態で3次元調整も可能です。
    材質SPC、ZDC表面処理ニッケルメッキ調整範囲(mm)上下5、左右4、前後3適合扉厚(mm)32~40適合扉質量(kg)40まで
  • MPI PAタイプ LILIEL(リリエル)

    MPI PAタイプ

    LILIEL(リリエル)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
    適合パネル厚さ(mm)0~9
  • キーレックス500専用カバー(22108) LILIEL(リリエル)

    キーレックス500専用カバー(22108)

    LILIEL(リリエル)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    キーレックス500シリーズの専用カバーです。 屋外でのご使用にもおすすめです。
    材質ポリカーボネート表面処理
  • キーレックス800専用カバー(22107) LILIEL(リリエル)

    キーレックス800専用カバー(22107)

    LILIEL(リリエル)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    キーレックス800シリーズ専用カバーです。 屋外でのご使用にオススメです。
    材質ポリカーボネート表面処理
  • ミニダイヤル錠P LILIEL(リリエル)

    ミニダイヤル錠P

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせる。そのまま、左へ回して数字を合わせる。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
    材質樹脂、SPCロックダイヤル式
  • シリンダー硝子栓錠 LILIEL(リリエル)

    シリンダー硝子栓錠

    LILIEL(リリエル)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    厚さ5~8mmの硝子引戸に取付け可能です。(前後ガラス隙間3.5mm以上必要)
    付属品キー2本、固定ねじ仕様開錠時のキー:抜ける材質亜鉛ダイカスト表面処理Ni回転角度(°)180
  • S&D ロック F50 LILIEL(リリエル)

    S&D ロック F50

    LILIEL(リリエル)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    1点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
    材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート鍵違い数600種
  • 堀込取手 LILIEL(リリエル)

    堀込取手

    LILIEL(リリエル)
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    ローコストな引手として。
    材質ABS樹脂取手取手
  • トルクヒンジ式収納椅子 後付けタイプ LILIEL(リリエル)

    トルクヒンジ式収納椅子 後付けタイプ

    LILIEL(リリエル)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 本体取付ビス位置を木造建築の柱のピッチに合わせたタイプです。 リフォーム時などに簡易的に取付ができます。
    材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
  • 非接触タグ LILIEL(リリエル)

    非接触タグ

    LILIEL(リリエル)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タイプEM125kHz
  • 防水型小型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    防水型小型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    施解錠信号付。 通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。
    定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力200kg消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
  • 小型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    小型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    通電時に施錠する電磁錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。
    定格電圧DC24吸着力50kg消費電力0.093A
  • ベルタステー 上蓋用 LILIEL(リリエル)

    ベルタステー 上蓋用

    LILIEL(リリエル)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    上蓋専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。
    材質SPC/ZDC表面処理黒Ni開き方上蓋用
  • 埋込USB給電用コンセント LILIEL(リリエル)

    埋込USB給電用コンセント

    LILIEL(リリエル)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    2ポート配置のUSB給電用コンセントです。 最大2.4Aの大出力なので、各社スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 住宅はもちろん、カフェ・レストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設にも適しています。
    材質(本体)ユリア樹脂、(カバー)PC、ABS樹脂コネクタ形状Aタイプ定格出力DC5.0V・2.4A適合電線VVFΦ1.6、VVFΦ2.0USBポート数2口定格入力AC100V・0.5AMAX
  • 収納ベッド イージー金具 シングル LILIEL(リリエル)

    収納ベッド イージー金具 シングル

    LILIEL(リリエル)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    現場での組み込み作業を単純化するシンプル設計で、工期の短縮化を実現します。 薄型設計なのでカップボード、書棚など奥行の浅いユニットとのシステムが可能です。 コンパクトなうず巻きバネの新機構金具で、軽く、スムーズな動きで楽に操作できます。 スペースを有効活用できます。
    適合(ベッド(マットレス含む))35~45kg
  • 折りたためるリヤカー 9910救急当番 LILIEL(リリエル)

    折りたためるリヤカー 9910救急当番

    LILIEL(リリエル)
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
    病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。 専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。
    仕様担架付材質スチール、アルミ表面処理ブラウン焼付塗装最大積載量(kg)150本体質量(kg)22
  • 折りたためるリヤカー ファミリアカー LILIEL(リリエル)

    折りたためるリヤカー ファミリアカー

    LILIEL(リリエル)
    99,980税込109,978
    1個
    47日以内出荷
    アウトドア・農作業・各種道具の運送など、色々なシーンで大活躍する、折りたたみ式のリヤカーです。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたためることにより、保管にも便利です。
    材質スチール表面処理ブルー焼付塗装最大積載量(kg)150本体質量(kg)25
  • アリニクスARシート LILIEL(リリエル)

    アリニクスARシート

    LILIEL(リリエル)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    シートタイプの防虫製品です。 設置下・設置内部・プランター下等でご使用いただけます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.2長さ(m)25対象害虫アリ類、クモ類、カメムシ類、チョウ・ガ類(一部抜粋)有効期間(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月利用場所屋内屋外両用
  • AD型キャスター プレート式 LILIEL(リリエル)

    AD型キャスター プレート式

    LILIEL(リリエル)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    荷重が掛かると車輪が固定します。
    材質ナイロン、スチール
  • AD型キャスター プレート式 LILIEL(リリエル)

    AD型キャスター プレート式

    LILIEL(リリエル)
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    荷重が掛かると車輪が固定します。
    材質ナイロン、スチール茶色
  • KDシステム LILIEL(リリエル)

    KDシステム

    LILIEL(リリエル)
    749税込824
    1個
    10日以内出荷
    ワンタッチで分解、組立が可能です。 セット品で同梱されております。
    材質PA6表面処理ナチュラル色
  • アンチスリップテープ LILIEL(リリエル)

    アンチスリップテープ

    LILIEL(リリエル)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    屋内・外機械などの足場の滑り止め用です。 階段など危険防止にも役立ちます。
  • デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠 LILIEL(リリエル)

    デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠

    LILIEL(リリエル)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • キーレックス500 K582TMMS9 LILIEL(リリエル)

    キーレックス500 K582TMMS9

    LILIEL(リリエル)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
    仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)ボルト(mm)(デッドボルト)72適合扉厚(mm)30~45キー2本付