カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LILIEL(リリエル)
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,244)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,463)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,492)
- SHIMANO(シマノ)(5,974)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: LILIEL(リリエル)のすべての商品

キーレックス500 K582TMMS
LILIEL(リリエル)¥34,980税込¥38,4781個23日以内出荷記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)ボルト(mm)(デッドボルト)110適合扉厚(mm)30~45鍵キー2本付
キーレックス500 K581TMMS
LILIEL(リリエル)¥35,980税込¥39,5781個15日以内出荷記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ彫込本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm鍵キー2本付
キーレックス800 K897TM
LILIEL(リリエル)¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。(鍵付です) スリムなボディに機能を集約しました。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ引違い戸自動施錠 両面ボタン表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44鍵キー2本付
キーレックス800 K897T
LILIEL(リリエル)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ引違い戸自動施錠 両面ボタン表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44鍵なし
キーレックス800 K887T
LILIEL(リリエル)¥46,980税込¥51,6781個12日以内出荷引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ引違い戸自動施錠表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44鍵なし
キーレックス800 22804
LILIEL(リリエル)¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
キーレックス2100 22404M
LILIEL(リリエル)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、自動施錠機能付のキーレス(ナンバー錠)です。 高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。仕様記憶番号組合せ数:1~14桁の任意16384通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠鍵付表面処理シルバーメッキ(WB)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45鍵キー2本付
ダイヤルジョウ
LILIEL(リリエル)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷3桁のダイアルで任意の暗証番号が設定できる、使いやすい錠前です。 番号設定は1000通り可能です(出荷時は000番に設定されています)。 ツマミの回転はD・A間90°です。材質PA、SPCC適合板厚(mm)(リテーナ使用時)0.8~1表面処理黒色、三価クロメートロックダイヤル式
受付錠
LILIEL(リリエル)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷受付スタッフの後退や、営業時間帯によるカギ管理の手間が省けます。 地震の際の揺れによる硝子引戸のハズレを防止します。 両面テープ付で取付が簡単です。引き戸用取っ手としても使えます。 5mm・6mm硝子引戸対応。材質ABS樹脂色白
木製用プッシュロック ハカマ用
LILIEL(リリエル)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)14.2表面処理Cr適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ回転角度(°)45
S&D ロック F52
LILIEL(リリエル)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷2点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート
ディスク錠
LILIEL(リリエル)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 筐体への取付方法はナット及びクリップより選択。 専用止め金具付。材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきキー抜差位置1点抜き鍵違い数100種回転角度(°)右90(標準)、左90
サイドバーロック ロング
LILIEL(リリエル)¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数15000種回転角度(°)右90(標準)
サイドバーロック
LILIEL(リリエル)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷から7日以内出荷ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数700種回転角度(°)右90(標準)
GK ラッチ付引手
LILIEL(リリエル)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷引違い扉用のラッチ付引手です。 扉が閉まっている際、ラッチにより扉をロックします。 引手・手掛部が操作レバーになっている為、扉を開ける動作でラッチの解除ができます。 扉を閉めればラッチは自動的にかかります。材質ABS樹脂(抗菌仕様)取手取手
トルクヒンジ式収納椅子 面付けタイプ
LILIEL(リリエル)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から12日以内出荷収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。 アタッチメントを使用することで、面付タイプの収納椅子として取付けることができます。 壁面に強度があれば、どこにでも取付けることのできるタイプです。材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
LED内蔵開錠スイッチ
LILIEL(リリエル)¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷DC12V接続でLEDを光らせることができます(LEDはスイッチ操作と連動していません)。出力接点C接点(COM/N.C/N.O)設置場所屋内
VOLCALOCK専用制御盤
LILIEL(リリエル)¥64,980税込¥71,4781個6日以内出荷電磁錠専用制御盤です。 解錠/開扉/警報LED内蔵。 1回解錠/連続解錠ボタン内蔵(前面)。 開放警報タイマー内蔵。 火災報知器連動。 侵入前警報入力接点。 開扉/解錠接点出力。 LEM-Aコネクタ端子内蔵。 解錠タイマー:0~99秒。消費電力0.8A入力電源AC100V
テンキー内蔵カードリーダー
LILIEL(リリエル)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷屋内設置用(防滴型)。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A使用周囲温度(℃)0~+55
テンキー内蔵カードリーダー
LILIEL(リリエル)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A使用周囲温度(℃)0~+60
テンキー内蔵カードリーダー
LILIEL(リリエル)¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷屋内設置用(防滴型)。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A使用周囲温度(℃)0~+55
テンキー内蔵カードリーダー
LILIEL(リリエル)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能枚数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A使用周囲温度(℃)0~+60
引戸用小型埋込電磁錠
LILIEL(リリエル)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。 扉厚30mm以上の引扉に最適です。定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力150kg消費電力(DC12V)0.35A、(DC24V)0.175A