絞り込み
ブランド
  • LILIEL(リリエル)
  • モノタロウ(53)
  • KANA(片山チエン)(1,467)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,913)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,732)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
  • SUS(エスユーエス)(2,006)
  • イマオコーポレーション(1,387)
  • エスコ(2,841)
  • オリエンタルモーター(1,036)
  • ジョー・プリンス竹下(804)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ナベヤ(743)
  • ニッセイ(559)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(784)
  • 中央精機(796)
  • 岩田製作所(673)
  • 栃木屋(941)
  • 椿本チエイン(732)
  • 黒田精工(1,526)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面内シリンダー引出錠 LILIEL(リリエル)

    面内シリンダー引出錠

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
  • 木製用プッシュロック キーレスタイプ LILIEL(リリエル)

    木製用プッシュロック キーレスタイプ

    LILIEL(リリエル)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
    付属品受座、リング材質亜鉛ダイカストストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2表面処理Cr取付扉厚(mm)25.8
  • S&D ロック F50 LILIEL(リリエル)

    S&D ロック F50

    LILIEL(リリエル)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    1点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
    材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート鍵違い数600種
  • 木製用プッシュロック ハカマ用 LILIEL(リリエル)

    木製用プッシュロック ハカマ用

    LILIEL(リリエル)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)14.2表面処理Cr適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ回転角度(°)45
  • 木製用シリンダープッシュロック LILIEL(リリエル)

    木製用シリンダープッシュロック

    LILIEL(リリエル)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    付属品キー2本、受座、リング仕様開錠時のキー:抜ける材質亜鉛ダイカストストローク(mm)13表面処理Cr回転角度(°)45取付扉厚(mm)31
  • S&D ロック F52 LILIEL(リリエル)

    S&D ロック F52

    LILIEL(リリエル)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    2点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
    材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート
  • ディスク錠 LILIEL(リリエル)

    ディスク錠

    LILIEL(リリエル)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 筐体への取付方法はナット及びクリップより選択。 専用止め金具付。
    材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきキー抜差位置1点抜き鍵違い数100種回転角度(°)右90(標準)、左90
  • サイドバーロック ロング LILIEL(リリエル)

    サイドバーロック ロング

    LILIEL(リリエル)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    6日以内出荷
    キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数15000種回転角度(°)右90(標準)
  • サイドバーロック LILIEL(リリエル)

    サイドバーロック

    LILIEL(リリエル)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数700種回転角度(°)右90(標準)
  • ドアダンパー埋込式 LILIEL(リリエル)

    ドアダンパー埋込式

    LILIEL(リリエル)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    6日以内出荷
    屋内専用品です。 スピード調整機能:調節ねじにより、クローズスピードを簡単に調節できます。
    材質SPCC/ZDC、樹脂色ブラウン