低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
用途ディファレンシャル用
SAE80W-90
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1箱(1L×20本)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
用途汎用、耐ギヤオイル性良好。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1個(250g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。
エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。
UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。
化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。
使用方法油量に対して10%以下
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥6,198
税込¥6,818
11日以内出荷
関連キーワード