絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,519件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポンジ ホーザン

    スポンジ

    ホーザン
    309税込340
    1セット(2枚)
    当日出荷
    スポンジは水を含ませてお使いください。鉛フリーハンダと錫-鉛ハンダが混在する場合は、スポンジを区別されることをお勧めします。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(圧縮時)55×45×2/(膨潤時)60×50×20アズワン品番64-9091-52
  • ESDバッグ ホーザン

    ESDバッグ

    ホーザン(3件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10枚)
    当日出荷
    界面活性剤練り込みタイプ。
    仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
    トラスコ品番407-4076質量(g)90寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツケース B-10 ホーザン

    パーツケース B-10

    ホーザン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ブルー/クリア高さ(mm)41材質(本体)ABS樹脂質量(g)540奥行(mm)185内容積(L)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185仕切りあり材質(フタ)ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDバッグ(導電袋) ホーザン

    ESDバッグ(導電袋)

    ホーザン(2件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10枚)
    当日出荷
    内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
    種別導電バッグ材質PE(カーボン入)厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 電線のカット部が先端に来ることにより、電線をより分けてのカットも確実にできます。 手元近くでストリップを行うことで、作業性がよく、芯線を傷つけることなく作業できます。
    全長(mm)130質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃 ホーザン

    替刃

    ホーザン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    刃厚(mm)0.7周長(mm)1060
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    成形確認機構付です。
    用途裸圧着スリーブ、裸端子用。トラスコ品番322-0010全長(mm)270質量(g)390適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバー砥石 ホーザン

    ラバー砥石

    ホーザン(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。
    材質発泡NBR寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ペンタイプで塗りやすいフラックス ペン容器に入ったフラックス。 小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。 硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を 押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。 持ち運びにも便利です。
    付属品ペン先×1本付仕様鉛入り:可、鉛フリー:可容量(mL)15外形寸法(mm)Φ19×143ハロゲン含有率0.0008危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.525mL絶縁抵抗109Ω以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • ジャンパホック ホーザン

    ジャンパホック

    ホーザン
    359税込395
    1セット(5個)
    当日出荷
    F-24 アース線を導電性マットなどに取り付けるためのオス型ホックです。
    適合導電性カラーマット各種径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)28先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止クリーナー ホーザン

    帯電防止クリーナー

    ホーザン
    899税込989
    1缶(220mL)
    当日出荷
    帯電しやすい個所の清掃に。 OA機器、電化製品などの帯電防止、汚れ落しスプレーです。 プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果があります。
    トラスコ品番370-8543種別可燃性容量(mL)220危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビースニップ ホーザン

    ヘビースニップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    摩耗に強く、なめらかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げ。 メーカー従来品比約60%耐摩耗性を向上(メーカー調べ)。
    用途薄手のアルミ板や銅より線の切断に。 光ファイバーケーブルなどに使用されているアラミド繊維の切断にも適しています。トラスコ品番434-8036全長(mm)160質量(g)60刃長(mm)28切断能力(同軸ケーブル)5C-2V硬度HRC(刃部)59切断能力(mm)アルミ板0.7切断能力(mm)鉄板0.3(非熱処理)切断能力(mm)銅(より線)2
  • 先曲がりラジオペンチ ホーザン

    先曲がりラジオペンチ

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番370-8098全長(mm)159質量(g)115先端先曲りバネ無し先端硬度HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
  • インナーワイヤープライヤー ホーザン

    インナーワイヤープライヤー

    ホーザン(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
    全長(mm)170質量(g)235
  • 竹プローブ ホーザン

    竹プローブ

    ホーザン
    939税込1,033
    1セット(2本)
    当日出荷
    フラットICのハンダ付不良の確認、フラットICのリードの矯正、挿入実装部品のリード加工などに。
    付属品先端加工用サンドペーパートラスコ品番370-8217材質全長(mm)160質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電パーツ皿 ホーザン

    導電パーツ皿

    ホーザン(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    柔軟性があるため小部品の袋詰め作業に最適。
    トラスコ品番117-3570質量(g)60外寸法(Φ×Hmm)192×35表面抵抗値(Ω)Rp≦1×1010アズワン品番1-8498-08RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • 合格のの字曲げツール ホーザン

    合格のの字曲げツール

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    1.6mmΦの芯線への「のの字曲げ」を、素早くキレイに作ることができます。のの字曲げ加工後の施工作業にも役立つプラスドライバー付き。短いドライバー軸を採用していますので、固定用のネジを指先で保持しながら、ランプレセプタクルや露出型コンセントへの接続作業を行うことができます。
    入数1個
  • 電動ドライバー ホーザン

    電動ドライバー

    ホーザン
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
  • フラックスリムーバー ホーザン

    フラックスリムーバー

    ホーザン(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤 ペン容器入りのフラックスリムーバー。 人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。 汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。 フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。 有機溶剤中毒予防規則非該当 可燃性 無色透明
    付属品ペン先×1本付仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性無色透明容量(mL)15質量(g)26外形寸法(mm)Φ19×143危険等級アズワン品番64-5106-71危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ワイヤーストリッパ ホーザン

    ワイヤーストリッパ

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
    全長(mm)137質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0ESD保護Rg<1×10^12Ω
  • ツールバッグ ホーザン

    ツールバッグ

    ホーザン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付。 小物部品が入るファスナーポケット付。
    トラスコ品番373-9945材質ポリエステル(PE)寸法(mm)690×330(広げた状態)材質(本体)ポリエステル(PE)質量(g)380
  • ヒールストラップ ホーザン

    ヒールストラップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。 靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
    仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品トラスコ品番436-2616質量(g)35コードなし
  • コアドライバーセット ホーザン

    コアドライバーセット

    ホーザン(3件のレビュー)
    529税込582
    1セット(5本組)
    当日出荷
    フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。 材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
    トラスコ品番373-9953セット内容D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツケースB-50用仕切板 ホーザン

    パーツケースB-50用仕切板

    ホーザン(2件のレビュー)
    199税込219
    1パック(9枚)ほか
    当日出荷
    材質(本体)ABS・(フタ)ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンピンセット ホーザン

    チタンピンセット

    ホーザン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
    材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルLED照明装置 ホーザン

    フレキシブルLED照明装置

    ホーザン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
    寸法(mm)90×100×37mm 425g質量(g)425電源(V)AC100(50/60Hz)アーム長さ(mm)400(ダブルアーム)照明装置LED 調光式色温度(K)6500照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)
  • 精密プライヤー ホーザン

    精密プライヤー

    ホーザン(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    0.08mmΦの極細銅線も先端でしっかりキャッチ。 精密作業に適した高精度な仕上がり。
    仕様ESD対策品トラスコ品番120-4408全長(mm)125質量(g)42種類精密プライヤ切断能力(Φmm) 銅線0.08硬度HRC46
  • ツールケース ホーザン

    ツールケース

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    幅(mm)153高さ(mm)25質量(g)80奥行(mm)82内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×20
  • 差替ドライバーセット ホーザン

    差替ドライバーセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    1本で2サイズ使えるドライバー。お得な3本セット。チャックケース付。
    付属品チャックケーストラスコ品番407-3886セット内容差替ドライバー(D-52/D-54/D-58)/先端サイズ、D-52:(+)No.00/(-)2.5×0.4mm・D-54:(+)No.1/(-)4.0×0.55mm・D-58:(+)No.2/(-)5.5×0.9mm種類セット品ハンドル径(Φmm)29.5本数3商品構成セット品
  • バキュームピック 用交換パット ホーザン

    バキュームピック 用交換パット

    ホーザン
    619税込681
    1パック(3個)
    当日出荷
    P-830、P-831用交換パット
    適合機種P-831、P-835材質導電性シリコーン耐熱温度(℃)220質量(g/袋)1
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
    質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ吸取器 ホーザン

    ハンダ吸取器

    ホーザン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    セルフクリーニング機構採用 出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
    材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)140質量(g)17先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気工事士技能試験 工具セット DK-17 ホーザン

    電気工事士技能試験 工具セット DK-17

    ホーザン(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(11点)
    当日出荷
    電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
    付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンバイス ホーザン

    ピンバイス

    ホーザン(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    極細ドリル用のバイス。 コンパクトな片頭タイプ。
    用途精密部品や基板などへの穴開け作業に。トラスコ品番810-7407全長(mm)108質量(g)21種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0~1.2主な用途精密加工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリ取りナイフ用替刃 ホーザン

    バリ取りナイフ用替刃

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合K-35
  • ハンダゴテセット ホーザン

    ハンダゴテセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース付き
    セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)全長(mm)212質量(g)55消費電力(W)35最高温度(℃)440電源コード(m)1.5