特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,775件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザン工具セット
3Dプリンターユーザー向け工具セット 3Dプリンターでの造形時に必要な基本工具が揃うセットです。 サポート材の除去から仕上げ作業、メンテナンスまで可能な工具が入っています。
入組点数13 セット内容(セット内容 13点)ソルダーエイド(フック・リーマー)/ソルダーエイド(ナイフ・スクレーパー)/ソルダーエイド(ブラシ・フォーク):H-740/ガス器具用掃除針セット:HG-4/ニッパー:N-23/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:PP-104/スクレーパー/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10/タイプブラシ:SB-21/作業手袋 質量(kg)0.4
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

ホーザン表面抵抗計
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途静電気対策製品の性能評価 測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下 仕様オートパワーオフ機能付 トラスコ品番827-9573 セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線 幅(mm)130 高さ(mm)170 奥行(mm)290 電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命1000回以上(35秒オフモード時) 確度±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1セット
95,980 税込105,578
当日出荷

ホーザンESD袖付エプロン
RoHS
上着のみで袖から胴体・太ももまでをカバーできる静電気対策衣類。 上着のみで着脱しやすいエプロンタイプ。 男女問わず、幅広いサイズに1枚で対応。 腹部にあるホックから接地することで、電気的に接地可能な衣類として使用可能。
仕様(ESD管理値)点間抵抗1×105≦Rp<1×1011 材質ポリエステル 径(Φmm)(ホック)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンピンセット
RoHS
先端の仕上げに妥協なし 完全非磁性のハイスペックモデル ショートタイプ
仕様完全非磁性、耐食性、耐薬品性 材質ステンレス 先端幅(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンCリング6枚入
RoHS
適合機種P-707/715/722/732/736/737 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(6枚)
199 税込219
当日出荷

本体+チップ5種のお得なセット
材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)145.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)135.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ホーザンクランプ
作業台に穴を開けずに本体を固定できます。
適合機種K-111
1個(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

C-371 チェーン切り ホーザン 動画あり
BMXや一般車・電動アシストからシマノ製HG/IG/UGやカンパニョーロ製11S用などのスポーツ車まで、市場のほとんどの自転車に使用されているチェーンに対応。 可動式のガイド部を採用し、チェーンの種類ごとに工具の設定を変更することなく、作業が可能です。
付属品C-371-1 替矢×1、カシメアタッチメント 質量(g)280 適合サイズ(チェーン)1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16 主な適合車種スポーツ車全般(外装多段式(6-11S)、カンパニョーロ11S、BMX、シングルスピード車、一般車、電動アシスト車
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ホーザン移動作業台
付属品作業マット(固定)、キャスター4個(65mmΦ/ストッパー付2個含む) 寸法(mm)小物置台/180×150(引出し式)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホーザン工具セット
精密作業用のコンパクトなセット。
入組点数21 トラスコ品番810-7108 セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10 質量(kg)1
1セット(21点組)
13,980 税込15,378
当日出荷

アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73 質量(kg)5.7 容積18L
1セット(74点組)
72,980 税込80,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンSMDプローブ
チップ部品専用のプローブです。
コード長さ(m)0.95
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ホーザン替刃
用途ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材用。 切断対象ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材 粒度#120 刃幅(mm)3 刃厚(mm)0.7 周長(mm)1060
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

ホーザンVブロック
棒材加工や検査時の保持具です。 専用クランプ付。
質量(g)800 適合品番K-16/21/280用 取付可能寸法(mm)3~20Φ ブロック寸法(mm)30×30×50
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品クランプ 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 適合品番K-21用 スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ホーザンエンドミル
軸径(Φmm)6 材質コバルトハイス 刃の種別スクエア(2枚刃)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザンESDグローブ
RoHS
低価格でお得な10双入りです。消費量の多い現場に最適です。指先コート付です。
材質生地:ナイロン、導電糸(カーボン繊維)、コーティング部:ポリウレタン 厚さ(mm)2 白/グレー 入数(双)10 機能通気性 コーティング指先コート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ESDグローブ ホーザン 動画あり
ホーザンESDグローブ
RoHS
すべり止め効果抜群の指先コートです。通気性が良く、長時間使用してもむれにくいです。
用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。 仕様電荷減衰時間:1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒 厚さ(mm)2 入数(双)1 機能通気性 中指長(cm)7 コーティング指先コート RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タップ ホーザン 動画あり
1個
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハブのオーバーロックナット寸法のセンターと組み上がったリムのセンターが一致しているかをチェックするゲージです。センターボルト(A)をハブのロックナットに合わせ、リムを本体が密着する位置で、ロックボルト(B)を固定します。そのまま、リムの反対側にゲージをあて、本体とリムおよびハブの隙間を調べます。
全長(mm)690 質量(g)835 適合範囲18インチ~28インチ
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 タップハンドルを取り付けて使用します。
仕様【左右1組】RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向) 全長(mm)105 質量(g)1020 寸法BC1.37×24(JIS)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

K-203 パイプカッター ホーザン 動画あり
フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
付属品K-203-1替刃×1 材質(適合)ステンレスパイプ、銅管 全長(mm)130 質量(g)205 適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

セル生産現場の静電気対策と疲労対策に 長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。 使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
1枚ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つかみ部が丸いので対象物を傷つけず、 綺麗な丸曲げ加工ができます。つかみ部サイズ:先端1.2mmφ 根元5mmφ。バネ付
呼び寸法(mm)115 トラスコ品番274-1571 材質SCrv 全長(mm)115 質量(g)58 硬度HRC(刃部)42~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
仕様L-50用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


はんだ付けやスプレーの散布等様々な用途で使用可能。。ESD対策品の抵抗値測定用絶縁シートとしてもお使いいただけます。
材質フッ素樹脂含浸ガラスクロス 質量(g)200 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)450×330 取扱説明書(2.02MB) 絶縁性能点間抵抗 2×10^12Ω≦Rp シート端の黒い部分(タグ含む)は絶縁ではありません。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

汎用性のある作業用グローブ。適度な滑り止めで作業性が向上。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業も快適に。
用途DIY、軽作業や電工試験などの幅広い用途で使用可能。手のひら側にポリウレタンをコーティングし、細かい部品も簡単につまみ上げることが可能。薄手で素手に近い感覚で、細かな作業も可能です。手袋着用で素手の作業よりも、安全に作業可能。 入数(双)3 機能通気性
1個
790 税込869
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-700の本体。
質量(g)160 定格電圧DC3.6V 最大トルク(N・m)耐久(手動):10 最大出力トルク(N・m)(電動)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回) 定格容量800mAh 充電時間約60分 使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください) 入力電流(A)1 充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。) 充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.33MB) 充電端子microUSB Type-B 最大入力電圧(V)DC5V
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

ホーザンレンズ
RoHS
作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
寸法(mm)32Φ×38 質量(g)65 作動距離(mm)200-∞ RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.48MB) レンズマウントCマウント
1個
25,980 税込28,578
欠品中