- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ホーザン
- 13ページ目
13ページ目: ホーザンのすべての商品
PVCフリー工具差し。
質量(g)250
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)425×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
ターミナルを通過した静電気の放電電流をキャッチし可視化
静電気の放電電流がターミナルを通過すると、静電気の極性マークが表示されます。
静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。
表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。
仕様静電気反応電圧HBM1000V以上、内部抵抗1MΩ未満
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×26×88
ローレット付、幅広、薄口タイプ
用途ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。
全長(mm)116.5
仕様ESD対策品、エラストマーグリップ、バネ付、RoHS(6物質・10物質)/○
質量(g)42
硬度HRC42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プレーンスポーク専用ネジ切り器。
ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
材質(適応スポーク)ステンレス、鉄
長さ(mm)(適応スポーク) 90以上
質量(g)400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31
サイズ規格ミリ
形状L型
材質特殊合金鋼
先端形状ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げハードクロムメッキ
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価
測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下
仕様オートパワーオフ機能付
トラスコ品番827-9577
セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個、アース線
幅(mm)130
質量(kg)5.1
高さ(mm)170
奥行(mm)290
電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)
確度±10%(使用環境範囲による)
印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
校正証明書一般校正
1セット
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
上着のみで袖から胴体・太ももまでをカバーできる静電気対策衣類。
上着のみで着脱しやすいエプロンタイプ。
男女問わず、幅広いサイズに1枚で対応。
腹部にあるホックから接地することで、電気的に接地可能な衣類として使用可能。
仕様(ESD管理値)点間抵抗1×105≦Rp<1×1011
材質ポリエステル
径(Φmm)(ホック)7
RoHS指令(10物質対応)対応
F-109と組み合わせることで、抵抗値測定が行える簡易的な電極。
定期点検の間などに行う日常点検に最適です。
付属品コード(15cm)、ゴムバンド付
質量(g)80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×15
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。
摩耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。
材質(本体)ステンレス
質量(g)17
寸法A(mm)125
寸法D(mm)10
寸法B(mm)48
寸法C(mm)10
チップ色白
耐熱温度(℃)220(チップ)
材質(チップ)PBT
つまみ荷重(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
価格を抑えたスタンダードモデル。
倍率6.0~150×
セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)175~45
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野29×22~4.6×3.5mm
コネクタUSB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
1セット
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
使い勝手の良いトートバッグの工具セット。
工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。
簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。
セット内容(セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋
質量(kg)2.6
入組点数24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トートバッグ)380×350×180
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
適合機種P-90-A/B/C/VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1組(2個)
¥829
税込¥912
当日出荷
本体+チップ5種のお得なセット
材質(先端)PEEK
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
適合機種H-6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯も楽に切断可能なすり合わせ刃タイプ。刃の根元に、バインド線専用の切断刃を設けました。
仕様エラストマーグリップ、カッター付
トラスコ品番494-3066
質量(g)245
切断能力(銅線)Φ2.6mm、(銅より線)5mm2、(VVF)2.0mm×3芯、(鉄バインド線)2.0mm
硬度HRC(刃部)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
BMXや一般車・電動アシストからシマノ製HG/IG/UGやカンパニョーロ製11S用などのスポーツ車まで、市場のほとんどの自転車に使用されているチェーンに対応。
可動式のガイド部を採用し、チェーンの種類ごとに工具の設定を変更することなく、作業が可能です。
付属品C-371-1 替矢×1、カシメアタッチメント
質量(g)280
適合サイズ(チェーン)1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16
主な適合車種スポーツ車全般(外装多段式(6-11S)、カンパニョーロ11S、BMX、シングルスピード車、一般車、電動アシスト車
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様HEPAフィルターのみ
トラスコ品番810-7554
適合機種CL-901
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×80
アズワン品番1-8714-11
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
種別D型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別C型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高耐久型アルミ合板ケース。
アルミ表面にチタンカラーを高強度焼付塗装。
質量(kg)2.7
色チタンカラー
材質(本体)アルミ合板
容量(L)15
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)130
有効内寸法・奥行(mm)112(63+49)
有効内寸法・高さ(mm)312
有効内寸法・幅(mm)430
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
トラスコ品番436-2721
材質ケース:ビニールレザー
幅(mm)260
高さ(mm)35
質量(g)350
奥行(mm)145
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×25
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
大容量ハードケース入りのスタンダードセット。
小物整理に便利なパーツケース付属。
入組点数28
質量(kg)4.3
容積18L
取扱説明書(0.2MB)
軽くて大容量。
お手軽価格のハードケース。
フタを開いた状態で維持できる環付蝶番採用。
光沢のないマットなボディーで様々なシーンにフィット。
材質ABS
質量(kg)1.6
容積18L
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)330
外寸法・間口(mm)450
有効内寸法・間口(mm)435
有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ80+フタ深さ55)
有効内寸法・高さ(mm)310
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
固定倍率式実体顕微鏡。
電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。
長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。
静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。
総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍
付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属
トラスコ品番433-9983
質量(kg)3.8
作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)
接眼レンズWF10×(L-546-10)
対物レンズ1/2
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)282
視度調整左右独立式、±5Dptr
ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
適合品番K-21/20用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
六角ビット、ソケット及びラチェットハンドル、エクステンションバーのフルセット。
セット商品数20
差込角(mm[inch])6.3角[1/4]、9.5角[3/8]
トラスコ品番370-8438
セット内容【差込角6.3mm角】ラチェットハンドル/6.3mm角、ドライバー型ハンドル/6.3mm角、エクステンションバー/50・100mm、ソケット(6.3mm角)/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10mm、六角ビット/3/4/5/6/8【差込角9.5mm角】ラチェットハンドル/9.5mm角、エクステンションバー75・150mm、ソケット(9.5mm角)/10/12/13/14/17/19mm
質量(kg)1.4
ケース寸法(mm)260×150×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個組)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
4mm~12mmまで10サイズ揃ったセット。
セット商品数10
差込角(mm[inch])6.3角[1/4]
トラスコ品番370-8420
セット内容ラチェットハンドル/6.3mm角、ドライバー型ハンドル/6.3mm角、エクステンションバー/100mm、ソケット(6.3mm角)/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/12mm
質量(g)430
ケース寸法(mm)160×75×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
機器内の調整に便利なロング仕様。
摩擦、引っ張りに強い縫製ケース付。
ジルコニアセラミックを使用。耐磨耗性が高く、チップ型半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ちつづけます。軸長110mmで奥まった所にあるパーツの調整に最適です。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番373-9961
セット内容D-271/D-272/D-275
質量(g)55
種類セット品
本数3
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×200×17
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(3本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷