絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,519件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面抵抗計 電極なし ホーザン

    表面抵抗計 電極なし

    ホーザン
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
    用途静電気対策製品の性能評価仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9574セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線幅(mm)85測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下高さ(mm)40質量(g)300奥行(mm)170電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
  • ズームレンズ ホーザン

    ズームレンズ

    ホーザン(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷
    光学倍率4倍で検視が可能な高倍率仕様の ズームレンズ
    付属品ケース質量(g)688適合センサ1/2インチ以下レンズ構成8群14枚(マゼンタコート付)取付径(Φmm)50
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    先端の仕上げに妥協なし 完全非磁性のハイスペックモデル ショートタイプ
    仕様完全非磁性、耐食性、耐薬品性材質ステンレス先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具セット(L-677/L-678用) ホーザン

    金具セット(L-677/L-678用)

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    適合機種L-677/L-678RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    低コストで観察を実現。使用場所を選ばず、自由に使える。
    セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-505 マグネットベース倍率2.7~17×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野64×48~40×30mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    89,980税込98,978
    1セット
    6日以内出荷
    幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。
    セット内容(セット内容 4点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース倍率8.7~250×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野20×15~2.7×2.1mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
  • ラチェットハンドル ホーザン

    ラチェットハンドル

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    適合機種W-510RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨材用ポリタンク(SG-106用) ホーザン

    研磨材用ポリタンク(SG-106用)

    ホーザン
    639税込703
    1個
    当日出荷
    適合機種SG-106
  • 吸い上げパイプ(SG-106用) ホーザン

    吸い上げパイプ(SG-106用)

    ホーザン
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    適合機種SG-106
  • サンドブラスト ホーザン

    サンドブラスト

    ホーザン
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    金属やガラスの表面加工を省スペースで簡単に行えます
    質量(kg)24.2定格電圧(V)AC100ノズル口径(Φmm)2.5材質(ノズル)セラミック
  • マイナスドライバー ホーザン

    マイナスドライバー

    ホーザン
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合機種S-34等
  • ひげバネ ホーザン

    ひげバネ

    ホーザン
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    適合機種P-90-A/B/C/VARoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル細 ホーザン

    ノズル細

    ホーザン
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    適合機種P-835
  • ESDチッププローブ ホーザン

    ESDチッププローブ

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    精密な作業に適したチップ交換式プローブ
    全長(mm)140.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ヘラ幅8mm
    全長(mm)25材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ESDチッププローブ ホーザン

    ESDチッププローブ

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    精密な作業に適したチップ交換式プローブ
    全長(mm)135.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDチッププローブ ホーザン

    ESDチッププローブ

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    精密な作業に適したチップ交換式プローブ
    全長(mm)140.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDチッププローブ ホーザン

    ESDチッププローブ

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    精密な作業に適したチップ交換式プローブ
    全長(mm)145.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    太く短い円錐
    仕様(ESD管理値(Ω))接地抵抗 Rg<1×10^12全長(mm)25材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応
  • ズームレンズ ホーザン

    ズームレンズ

    ホーザン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
    質量(g)645レンズ構成6群12枚(マゼンタコート付)被写界深度(mm)7(最大)光学倍率0.28~2×
  • 支柱(L-521用) ホーザン

    支柱(L-521用)

    ホーザン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    適合機種L-521RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャック ホーザン

    ドリルチャック

    ホーザン
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-21
  • ラバー砥石ホルダー ホーザン

    ラバー砥石ホルダー

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ラバー砥石を保持しやすくする専用ホルダー。
    適合機種K-140/141/142全長(mm)120材質(本体)質量(g)25
  • エンドミル ホーザン

    エンドミル

    ホーザン
    659税込725
    1本
    当日出荷
    適合機種K-109質量(g)5材質(先端)ハイス鋼
  • ノズルスパナ ホーザン

    ノズルスパナ

    ホーザン
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-802
  • パイプ掃除棒(HS-802用) ホーザン

    パイプ掃除棒(HS-802用)

    ホーザン
    389税込428
    1本
    3日以内出荷
    適合機種HS-802
  • テフロンパッキン ホーザン

    テフロンパッキン

    ホーザン
    239税込263
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-802
  • コテ一式 ホーザン

    コテ一式

    ホーザン
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定パイプ ホーザン

    固定パイプ

    ホーザン
    319税込351
    1本
    当日出荷
    適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足4個入 ホーザン

    ゴム足4個入

    ホーザン
    439税込483
    1個(4個)
    欠品中
    適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ ホーザン

    デジタルマルチメータ

    ホーザン
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    多機能なデジタルマルチメータ
    最大表示6000カウント電池寿命約400時間サンプルレート数値 3回/秒 バーグラフ 30回/秒
  • プラスビット ホーザン

    プラスビット

    ホーザン
    399税込439
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • ショルダーベルト ホーザン

    ショルダーベルト

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    適合機種B-730
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別BC型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替駒 ホーザン

    替駒

    ホーザン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    C-700スポークネジ切器やC-701電動式スポークネジ切機で使用可能。 電動アシスト車や通学用自転車などのリペアにも対応します。
    適合スポークサイズ/#13(外径2.3Φmm)適合品番C-700/C-701/C-915適合材鉄、ステンレス、チタンねじサイズBC2.3×56山
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51先端形状BC型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別B型RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナ ホーザン

    コンテナ

    ホーザン
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    PVCフリーの高耐久型アルミ合板製。 アルミ表面にはチタンカラーを高強度焼付塗装。 精密機器などの保管・運搬に最適な硬質ポリエチレンフォームを全面に収納。(切り目入り)
    付属品緩衝ウレタン(B-89×1・B-88×1・B-87×3)付材質アルミ合板質量(kg)4.5容量(L)25L内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×340×(本体深さ95+フタ深さ50)外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)165有効内寸法・奥行(mm)340有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ95+フタ深さ50)有効内寸法・幅(mm)520
  • ツールボックス ホーザン

    ツールボックス

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(kg)1タイプ中皿なし容量(L)4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×136×70外寸法・幅(mm)304外寸法・高さ(mm)123RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)164
  • ツールボックス ホーザン

    ツールボックス

    ホーザン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(kg)1.4容量(L)7外寸法・幅(mm)430外寸法・高さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)125