絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,519件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対温度計 ホーザン

    K熱電対温度計

    ホーザン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    データ出力機能搭載のK熱電対デジタル温度計
    用途簡単操作で現在値・最大値(MAX)・最小値(MIN)・現在値固定(HOLD)の切り替えが可能です。表示値が発光するため、暗い場所での視認性に優れます。本体を衝撃から守るシリコンカバー付。質量(g)164(電池含まず)電源単3(LR6)電池×2付測定範囲(℃)-50.0~1300 (センサの性能に依存します)分解能(℃)-50.0~999.9:0.1、1000~1300:1 ※0.1/1 自動切替外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×32.5×120適合センサ熱電対K電池寿命(時間)約100(連続使用時)サンプルレート(回/s)2.5最大表示9999カウント使用環境温度(℃)0~50確度-50.0~999.9:±(0.3%rdg+1)、1000~1300:±(0.5%rdg+1)使用周囲湿度(%RH)0~60以下(結露なきこと)
  • プラチッププライヤー ホーザン

    プラチッププライヤー

    ホーザン
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    付属品取付ネジ2個 付RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチッププライヤー ホーザン

    プラチッププライヤー

    ホーザン
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    対象物に傷をつけにくいプラチップ付先細プライヤー。T字の溝で対象物を挟持し、滑らずに保持します。先細形状のため、狭所での作業に適しています。
    付属品プラチップ2個、取付ネジ2個 付材質プラチップ:ポリアミド質量(g)180耐熱温度(℃)プラチップ:70切断能力(Φmm) 鉄線2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチップウォーターポンププライヤー ホーザン

    プラチップウォーターポンププライヤー

    ホーザン
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    対象物に傷をつけにくいプラチップ付ウォーターポンププライヤー。5段階のスリップジョイントで、様々な対象物を保持することができます。
    付属品プラチップ2個、取付ネジ2個 付材質プラチップ:ポリアセタール質量(g)340耐熱温度(℃)プラチップ:80つかみ寸法最大つかみ径:Φ47RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチップウォーターポンププライヤー ホーザン

    プラチップウォーターポンププライヤー

    ホーザン
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    付属品取付ネジ2個 付適合機種p-232材質ポリアセタール入数(個)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルアームリペアスタンド ホーザン

    ダブルアームリペアスタンド

    ホーザン
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    ショップユースのスタンダードとなるダブルアームタイプのリペアスタンド。_x000D_。安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。_x000D_。ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。_x000D_。ダブルアームにより、1台のメンテナンスを進めながらでも、飛び込みの作業に対応可能です。_x000D_。限られたスペースでも2台分の作業空間を確保するのに適しています。
    仕様クランプ圧調整可能その他【補修用クランプカバー】#1960耐荷重(kg)【クランプ】54クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)23~76高さ調整範囲(mm)【クランプ】1280~1580可動範囲(°)【クランプ】360
  • リストストラップチェッカー ホーザン

    リストストラップチェッカー

    ホーザン
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    リストストラップの有効性をチェック + SD に記録。静電気対策の規格(RCJS)に対応リストストラップチェッカーとデータロガーのセットです。リストストラップの有効性をRCJS規格に沿って簡単・正確に判定出来ます。規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。机上や壁に固定できる面ファスナー付。また、判定結果はデータロガーを使ってmicroSDカードに記録出来ます。データには日時/合否判定のほか、個体識別情報が記録されます。個体識別情報の付与はQRコードで行います(QRコード読取機能)。
    付属品接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・ワニグチ変換用バナナプラグ・面ファスナー・マグネットシート付その他【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果質量(g)[リストストラップチェッカー]200(電池含まず)、[データロガー]40備考データロガー付 ※データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。外形寸法(mm)[リストストラップチェッカー]70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)/電極:25Φ×160(金属部は150)、[データロガー]45(W)×55(H)×20電源[リストストラップチェッカー]積層(6F22)電池×1 付、[データロガー]DC5V(ACアダプター付)コード長さ(m)【電極コード】0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。電池寿命15000回以上確度750kΩ:-0%、+6%/9MΩ:-6%、+0%記録ファイル形式CSV
  • データロガー ホーザン

    データロガー

    ホーザン
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    点検結果をSDカードに記録。F-209 リストストラップチェッカー用のデータロガーです。チェッカーから出力された判定結果をmicroSDカードに記録出来ます。個体識別情報の付与はQRコード※1で行います(QRコード読取機能)。日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・マグネットシート付
    その他【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果適合機種F-209質量(g)40外形寸法(mm)45×55×20消費電力(W)1.7電源DC5V(ACアダプター付)記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。記録ファイル形式CSV
  • リストストラップチェッカー ホーザン

    リストストラップチェッカー

    ホーザン
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    リストストラップの有効性をチェック + SD に記録。静電気対策の規格(RCJS)に対応リストストラップチェッカーとデータロガーのセットです。リストストラップの有効性をRCJS規格に沿って簡単・正確に判定出来ます。規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。机上や壁に固定できる面ファスナー付。また、判定結果はデータロガーを使ってmicroSDカードに記録出来ます。データには日時/合否判定のほか、個体識別情報が記録されます。個体識別情報の付与はQRコード※で行います(QRコード読取機能)。※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。校正証明書付商品です。校正証明書、試験成績表、トレーサビリティーチャートの書類が含まれます。
    付属品接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・ワニグチ変換用バナナプラグ・面ファスナー・マグネットシート付その他【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果質量(g)[リストストラップチェッカー]200(電池含まず)、[データロガー]40備考データロガー付 ※データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。※校正証明書付商品です。外形寸法(mm)[リストストラップチェッカー]70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)/電極:25Φ×160(金属部は150)、[データロガー]45(W)×55(H)×20電源[リストストラップチェッカー]積層(6F22)電池×1 付、[データロガー]DC5V(ACアダプター付)コード長さ(m)【電極コード】0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。電池寿命15000回以上確度750kΩ:-0%、+6%/9MΩ:-6%、+0%記録ファイル形式CSV
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    表面のすべり性が良く端が反り上がりにくいNBR製マット。マットの表面をスライドさせる動作がスムーズに行えるため、卓上での移動・回転動作、棚からの出し入れ、拭き取り作業などが快適に行えます。特殊設計によりマット端の反り上がりを抑制することで、安定した敷設状態を維持。一般的なNBR製マットよりも紫外線による劣化が起こりにくいため、長期間に渡りご使用いただけます。※メーカー試験による。また、抗菌作用※があるため、作業表面を衛生的に保ちます。※ボーケン品質評価機構の抗菌性試験で実証(JIS Z 2801)
    その他【ESD管理値(Ω)】1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)2.8寸法(m)1×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微差圧計 ホーザン

    微差圧計

    ホーザン
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    温湿度測定機能付のデジタル微差圧計 CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品
    付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909測定範囲0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH)質量(g)55外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず)消費電力(W)0.4定格電圧(V)DC5使用環境0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)
  • 標準鏡筒 ホーザン

    標準鏡筒

    ホーザン
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    倍率切替式(2X / 4X)の標準鏡筒(L-56標準付属品)
    用途レンズフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
    倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    。倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
    倍率20/40/80作動距離(mm)140/64ベース寸法(mm)200×255視野10/5/2.5Φmm
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    高倍率に特化した倍率切替式実体顕微鏡。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、20倍 / 40倍のいずれかを選択して観察することができます。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
    付属品クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付質量(kg)3.9形式【左右連動式鏡筒形式】双眼45°倍率【切り替え式】総合倍率:20X / 40X作動距離(mm)【傾斜鏡筒】84(レンズフィルター / リング装着時)ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)54~75接眼レンズWF10X(L-546-10)対物レンズ2X / 4X支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133RoHS指令(10物質対応)対応視野径(Φmm)10 / 5
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
    倍率20/40/80作動距離(mm)140/64ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、A4サイズの面発光照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
    倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
    倍率20/40/80作動距離(mm)150/84視野10/5/2.5Φmm
  • 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)

    ホーザン
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
    倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:74 / カメラ:74ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
    倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
    倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)200×255視野10/5/2.5Φmm
  • 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)

    ホーザン
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
    倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】74【カメラ】74ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
    倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
  • 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)

    ホーザン
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
    用途(セット内容3点)L-837 USBカメラ/L-47 三眼実体顕微鏡/PD-1 ライセンスキー発行コード倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレフィルター ホーザン

    プレフィルター

    ホーザン
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    用途プレフィルターのみ。
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    76,980税込84,678
    1個
    22日以内出荷
    静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
    用途静電気対策製品の性能評価。付属品ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線トラスコ品番827-9575幅(mm)85高さ(mm)40奥行(mm)170電源(V)アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)測定範囲(Ω)9×102以上、2×1012以下
  • 三眼実体顕微鏡 ホーザン

    三眼実体顕微鏡

    ホーザン
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。フレキシブルアームのスポット照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
    倍率7~90×作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28.5~2.2mmΦ
  • 三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(モニター用)

    ホーザン
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。A4サイズの面発光照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
  • 三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(モニター用)

    ホーザン
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
  • 三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(モニター用)

    ホーザン
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
  • 三眼実体顕微鏡 ホーザン

    三眼実体顕微鏡

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。A4サイズの面発光照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
    倍率7~90×作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28.5~2.2mmΦ
  • 三眼実体顕微鏡 ホーザン

    三眼実体顕微鏡

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。使い勝手のよいLEDリング照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
    倍率7~90×作動距離(mm)140/74ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28.5~2.2mmΦ
  • 三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
    倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
  • 三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
    倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラアダプター(0.5×) ホーザン

    カメラアダプター(0.5×)

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    L-47へCマウントカメラを接続するための0.5×アダプター
    適合機種L-47、L-471、L-47 / L-471入り組みのL-KITRoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.35×
  • 三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
    倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
  • 三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
  • 三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
  • 三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(モニター用)

    ホーザン
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm