カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ホーザン
- 19ページ目
19ページ目: ホーザンのすべての商品

ツールケース
ホーザン¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷耐久性に優れたアルミ合板ケース。 錠前は強度に優れた引き込み式タイプ。材質アルミ合板質量(kg)3容積16L外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)430有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ70+フタ深さ50)有効内寸法・高さ(mm)310
工具差し
ホーザン¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷仕様B-78/600/606/640/660/675/770/S-179にも収納可能トラスコ品番810-7048適合機種B-80外寸(幅W×高さH)(mm)420×310
工具セット
ホーザン¥14,980税込¥16,4781セット(11点組)3日以内出荷から7日以内出荷お求めやすい価格のハンダ付け作業セット。 よく使う(+)No.2と(-)5.5はスタンダードドライバーを採用。 なめたネジやナットの取り外しに便利なネジプライヤーを入組。質量(kg)1入組点数11
工具一式
ホーザン¥24,980税込¥27,4781セット(36点組)当日出荷用途OA機器、簡単な構造の機器の修理・メンテナンスに。トラスコ品番810-7662セット内容(セット内容 36点)精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-300/マイナスドライバー(-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ:K-162/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/ブロー:Z-267/カッターナイフ/タイプブラシ:SB-21質量(kg)1.3入組点数36
導電性カラーマット
ホーザン¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷耐摩耗性に優れるPVC製マット。 補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。 引き裂きや表面の摩耗に強く、床マットとしての使用にも安心です。仕様(ESD管理値)点間抵抗 Rp≦1×10^9、ESD対策品トラスコ品番400-2563厚さ(mm)2質量(kg)3.4寸法(幅W×長さL)(m)1×1
コレットチャック
ホーザン¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷K-21にコレットチャックを装着することでチャックを含む芯ブレを0.04mmに抑えることができます。仕様(取り付け時の芯ブレ)0.04mm適合ドリル径(mm)1.0/1.5/2.0/2.4/3.0Φ(コレットはそれぞれ専用)
セラミック調整ドライバーセット
ホーザン(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(3本組)当日出荷機器内の調整に便利なロング仕様。 摩擦、引っ張りに強い縫製ケース付。 ジルコニアセラミックを使用。耐磨耗性が高く、チップ型半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ちつづけます。軸長110mmで奥まった所にあるパーツの調整に最適です。トラスコ品番373-9961セット内容D-271/D-272/D-275質量(g)55種類セット品材質(グリップ)樹脂本数3商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×200×17刃先マグネットなし軸貫通なし
導電性カラーマット
ホーザン¥89,980税込¥98,9781枚3日以内出荷耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。トラスコ品番400-2571材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)34.4色グリーン長さ(m)10接地抵抗(Ω)(点間抵抗)Rp≦1×109Ω
右ハンガーワンまわし
ホーザン¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。全長(mm)210質量(g)1665適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
ヤスリセット
ホーザン¥12,980税込¥14,2781セット(5本組)当日出荷目詰まりしにくい特殊加工を施した、作業性の良いヤスリセット。付属品グリップ、収納ケース材質(本体)SKS8、(グリップ)PVC質量(g)130
ヘッドワン圧入工具
ホーザン¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷作業性を考え、ハンドル部から上側のアタッチメント、シャフトを1つにアッセンブルし、下側のアタッチメントとの2ピース構造としました。また作業中に不用意にシャフトが抜けてしまわないよう、作業者の安全にも考慮した仕様となっています。全長(mm)最小時:380(エクステンションバー取り付け時550)、最大時:420(エクステンションバー取り付け時590)質量(kg)1.9シャフト径(Φmm)18方式内蔵ベアリング式寸法(Φmm)(アタッチメント)25.8、29.7、34.8、39.7、46適合サイズ1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ適合ヘッド(長)80~220mm
アダプターキット
ホーザン(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。付属品専用ケース付セット内容各サイズ上下用2個外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ)適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ
こて先(H-250用)
ホーザン(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。用途H-250用交換パーツ適合【コテ】H-250トラスコ品番305-9189質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
ツールケース(アルミ)
ホーザン¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から3日以内出荷従来のアルミ合金1080 に比べ、約3 倍(メーカー比)の強度を持つ5083 にチタンカラーの高強度焼付塗装を施した、頑丈なサービスバッグです。材質アルミ合板材質(本体)アルミ
ヘッドロックリングまわし
ホーザン¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷ひとつで八角袋ナット・三つ溝ロックリングに対応しています。三つ溝タイプのロックリングに加え32mm八角袋ナットにも対応します(オーバーサイズには使用できません)。用途ハンドルロック 部品交換作業に。ヘッドまわりの分解作業に。適合袋ナット/32mmトラスコ品番367-7909ロックリング適合/三つ溝タイプ
USB通信ケーブル
ホーザン¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷データ通信対応製品に接続することでPCとデータ通信が可能です。適合機種DT-520コード長さ(m)1.8通信方式半二重非同期シリアル通信プラグ3.5mmステレオ動作環境Windows11以降通信速度300~3Mbps信号レベル3.3V CMOS / TTL