カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

温湿度ロガー
ホーザン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷グラフ表示、PC出力対応の温湿度ロガー用途最大2チャンネル。1対応の温湿度ロガーです。異なる空間の温湿度を同時に測定できます。現在の温湿度だけでなく、起動から最大2時間の変化をグラフに表示します。バックライト付きカラー液晶は暗い場所での視認性に優れます。温湿度データはmicroSDカードへ自動記録します。アラート機能を搭載し、あらかじめ設定した温湿度の範囲を超えるとブザー音と画面表示で周囲にお知らせします。ソフトウェア(無料)との組み合わせでより便利にお使いいただけます。付属のACアダプタで給電できるため、電池切れを気にせず長時間の使用に最適です。
VVFストリッパー
ホーザン¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷VVFケーブルおよびEM-EEFケーブル2.0mm芯線に特化。業界最短 ・ 最軽量。コンパクトで従来品よりも格段に使いやすい。「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具1本で簡単に行えます用途慣れない方でも芯線被覆や芯線導体にキズをつけにくい、ストリップアシスト用バネ付。更に、シースストリップ作業時にケーブルが斜めに傾かないケーブルサポート付きガイドを搭載。 全長が短く軽量なので、取り回しも良く楽にケーブル加工作業を行うことが出来ます。作業効率がよくスピーディーな作業ができる、ストリップ用スケール付。 芯線ストリップ用のスケールは表側と裏側の両方にあるので工具の表裏を気にせず使用できます。質量(g)180切断能力VVFケーブル / EM-EEFケーブル1.6mm×2芯 / 1.6mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応ストリップ範囲(mm2)【芯線被覆】VVFケーブル / EM-EEFケーブル1.6mmΦ×3【ケーブル外装被覆】VVFケーブル / EM-EEFケーブル1.6mm×2芯 / 1.6mm×3芯
VVFストリッパー
ホーザン¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷VVFケーブルおよびEM-EEFケーブル1.6mm芯線に特化。業界最短 ・ 最軽量。コンパクトで従来品よりも格段に使いやすい。「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具1本で簡単に行えます用途慣れない方でも芯線被覆や芯線導体にキズをつけにくい、ストリップアシスト用バネ付。更に、シースストリップ作業時にケーブルが斜めに傾かないケーブルサポート付きガイドを搭載。 全長が短く軽量なので、取り回しも良く楽にケーブル加工作業を行うことが出来ます。作業効率がよくスピーディーな作業ができる、ストリップ用スケール付。 芯線ストリップ用のスケールは表側と裏側の両方にあるので工具の表裏を気にせず使用できます。質量(g)180切断能力VVFケーブル / EM-EEFケーブル1.6mm×2芯 / 1.6mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応ストリップ範囲(mm2)【芯線被覆】VVFケーブル / EM-EEFケーブル1.6mmΦ×3【ケーブル外装被覆】VVFケーブル / EM-EEFケーブル1.6mm×2芯 / 1.6mm×3芯
アダプター
ホーザン¥699税込¥7691個5日以内出荷ミネラルオイル用の油圧ブレーキブリーディングキットと組み合わせて使用するアダプターです。Magura(R) GUSTAV 等に採用されている Luer(ルアー)フィッティングに対応します。適合機種BKM-1.2・BKM-1
スナップバックキャップ
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷パークツールのPVCパッチとサイズ調整可能なスナップバックを備えた、フロント部分に縫い目が無い5枚パネルのチャコールグレーキャップです。自転車メカニックであることを伝え、周囲に安心感を与えます。色チャコールグレーサイズフリーサイズ混率(%)ナイロン100
ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 H-270シリーズ
ホーザン¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷から10日以内出荷握りやすい12mmΦの細身のグリップ。持ち運びに便利な耐熱キャップ付消費電力(W)15最高温度(℃)400校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷仕様■標準ビット:H-864●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)45最高温度(℃)450アズワン品番61-0483-39-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷仕様■標準ビット:H-864●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)45最高温度(℃)450アズワン品番61-0483-38-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷機能と価格のバランスがとれたアームルーペ。ワールドワイド仕様のLEDタイプ。照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)。付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)35最高温度(℃)440アズワン品番61-0483-33-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷長い作動距離に対応した支柱。仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●消全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)28最高温度(℃)370アズワン品番61-0483-28-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)28最高温度(℃)370アズワン品番61-0483-27-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷アース線、クリップ(止め金具)2個 付属仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)20最高温度(℃)300アズワン品番61-0483-23-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)20最高温度(℃)300アズワン品番61-0483-22-22校正証明書点検・検査書
即熱ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付
ホーザン¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷即熱式とキャップ付で作業効率アップ。ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)19(ブースト時130)最高温度(℃)410アズワン品番61-0482-94-22校正証明書点検・検査書
即熱ハンダゴテ 出荷前点検検査書付
ホーザン¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷即熱式とキャップ付で作業効率アップ。ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)19(ブースト時130)最高温度(℃)410アズワン品番61-0482-93-22校正証明書点検・検査書
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら