673件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています 硬度HRC57(刃部)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

径(Φmm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-5104-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

L-711 LEDライト ホーザン 動画あり
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍 付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番433-9983 質量(kg)3.8 作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式) 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ1/2 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

ホーザン拡散フィルター
RoHS
LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形) 適合機種L-711/710 材質アクリル 寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
質量(g)645 レンズ構成6群12枚(マゼンタコート付) 被写界深度(mm)7(最大) 光学倍率0.28~2×
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ホーザンスケールシート
RoHS
微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に 2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。 微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。 スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転 させて使用することも可能です。
材質ポリエステル 厚さ(mm)0.175 ピッチ(mm)線:0.1/0.5 外形寸法(mm)75×105 線幅(mm)0.007(±0.001) スケール50×80mm(±0.005mm) アズワン品番64-5105-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

1個(2個)
799 税込879
当日出荷

Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦ レンズ倍率0.5× レンズマウントCマウント
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45× 質量(kg)4.6 電源(V)100 電源コード(m)1.8 作動距離(mm)87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm)200×255 眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-545-10) 対物レンズ0.7~4.5× 鏡筒形式傾斜角45° 支柱の高さ(mm)272 視度調整左右独立式 ピント調節鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm)146
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ。
適合機種L-46、L-51、L-461、L-514 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-KIT508 マイクロスコープ(PC用) ホーザン 動画あり
価格を抑えたスタンダードモデル。
倍率6.0~150× セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)175~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野29×22~4.6×3.5mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1セット
75,980 税込83,578
7日以内出荷

幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。大きい対象物に最適。
倍率8.7~250× セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野20×15~2.7×2.1mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率31~755(※24型ワイドモニター使用時) 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野5.6×4.1~0.9×0.7mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率10/20/40× ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(0.26MB) 視野径(Φmm)20/10/5
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(5.44MB)
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)81 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(5.15MB)
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-630/L-803 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.55MB)
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。高さもある大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-518/L-718 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(6.35MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-521/L-509/L-711/L-711-1 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)66 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(3.18MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-873/L-509/L-525/L-523 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)81 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(6.37MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。場所を選ばない手軽なアーム(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-505/L-718 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.59MB)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-870/L-50-2/L-509/L-503 倍率(倍)2.3~76(1.1~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)400~150 視野222×125~6.9×3.9 取扱説明書(4.33MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-600-6/L-505 倍率(倍)1.4~2.7(0.6~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)400~200 視野379×213~194×109 取扱説明書(1.35MB)
1個
97,980 税込107,778
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容8点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-521/L-509/L-711/L-711-1 倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)155/73/55/45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野28×16~4.6×2.6 取扱説明書(3.11MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-630/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.83MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-509/L-503/L-711/L-711-1 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)66 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(5.15MB)
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-817/L-521/L-509 倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(3.18MB)
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-870/L-50-2/L-803/L-703 倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)250~150 視野132×74~6.9×3.9 取扱説明書(2.64MB)
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-815/L-521/L-509/L-716 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)57 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(3.18MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-873/L-521/L-509 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)81 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(3.18MB)
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-509/L-503/L-711/L-711-1 倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)45 視野5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-503/L-711/L-711-1 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)90 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(5.15MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
取扱説明書(4.33MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(1.35MB)
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)55 視野5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷