「半田」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu 比重7.4 固相/液相温度(℃)217/220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケース付き
全長(mm)212 消費電力(W)35 セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738) 質量(g)55 最高温度(℃)440 電源コード(m)1.5
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200 消費電力(W)50 付属品コテ先HS-132 トラスコ品番475-5481 質量(g)75 電源(V)100 電源コード(m)1.5 ヒーターHS-130 設定温度(℃)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72) 設定温度(℃)50~450 仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 付属品コテ台(コテ先クリーナー) 質量(kg)1.8 外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16 電源コード(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。 耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
全長(mm)205(コード含まず) 消費電力(W)19(ブースト時130) 質量(g)160(コード含まず) 最高温度(℃)410 電源コード(m)1.5 ヒータータイプセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時) 標準ビットH-602 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンハンダゴテ
RoHS
握りやすい12mmΦの細身のグリップ 持ち運びに便利な耐熱キャップ付
寸法(mm)195 (コード除く) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15 最高温度(℃)400 電源コード(m)1.5 標準ビットH-272 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
用途はんだ付け作業 電源コード(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーザン温調式ハンダゴテ
RoHS
鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。
消費電力(W)50 設定温度(℃)200~500 全長(mm)200(コード含まず) 質量(g)75(コード含まず) タイプ230V 海外仕様 定格電圧(V)230(50/60Hz) 標準ビットHS-132 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。 計測結果をSDカードに保存する記録機能。 計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。 ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。 計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。 これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。 標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃)0~500 質量(g)430 電源単3電池(R6)×4(付属) センサーH-768 分解能1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66 電池寿命(時間)約75 サンプルレート(回/s)1.25 確度±(1%rdg+1dgt)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

握りやすい12mmΦの細身のグリップ。持ち運びに便利な耐熱キャップ付
消費電力(W)15 最高温度(℃)400 校正証明書点検・検査書
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m 消費電力(W)28 最高温度(℃)370 アズワン品番61-0483-27-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m 消費電力(W)20 最高温度(℃)300 アズワン品番61-0483-22-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

機能と価格のバランスがとれたアームルーペ。ワールドワイド仕様のLEDタイプ。照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)。付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m 消費電力(W)35 最高温度(℃)440 アズワン品番61-0483-33-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

即熱式とキャップ付で作業効率アップ。ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5m タイプ230V 海外仕様 消費電力(W)19(ブースト時130) 最高温度(℃)410 アズワン品番61-0482-94-22 校正証明書点検・検査書
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

即熱式とキャップ付で作業効率アップ。ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m 消費電力(W)19(ブースト時130) 最高温度(℃)410 アズワン品番61-0482-93-22 校正証明書点検・検査書
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

アース線、クリップ(止め金具)2個 付属
仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5m タイプ230V 海外仕様 消費電力(W)20 最高温度(℃)300 アズワン品番61-0483-23-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

仕様■標準ビット:H-864●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5m タイプ230V 海外仕様 消費電力(W)45 最高温度(℃)450 アズワン品番61-0483-39-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

長い作動距離に対応した支柱。
仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●消全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5m タイプ230V 海外仕様 消費電力(W)28 最高温度(℃)370 アズワン品番61-0483-28-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

仕様■標準ビット:H-864●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m 消費電力(W)45 最高温度(℃)450 アズワン品番61-0483-38-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5 仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3本)
369 税込406
当日出荷


ホルダーを2個取り付けても使用できます。 ホルダーの角度は固定で調節できません。
質量(g)470 トラスコ品番120-4203 外形寸法(mm)100(W)×最大134(H)×110(D) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

K-142 ラバー砥石 ホーザン 動画あり
微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。 表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。 コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
用途コテ先の酸化膜研磨除去 寸法(mm)50×25.5×20 トラスコ品番274-1946 材質発泡NBR 粒度#320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
359 税込395
当日出荷

ホーザンこて先(H-600用)
RoHS
ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-600用交換パーツ 適合ハンダゴテH-600 質量(g)12.6 トラスコ品番305-9227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷