刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)15
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
取扱説明書(2.13MB)
回転数(min-1[r.p.m])3500
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)80
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190
定格時間(分)15
質量(kg)2
周波数(Hz)50/60
適合ディスクカッター:K-110-1
トラスコ品番497-3569
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連キーワード