トラスコ品番827-9278
材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)57
消費電力(W)60/64(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルターHEPA、不織布
清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして
色透明
トラスコ品番827-9280
材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ
質量(kg)38.5
間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850~2500×2200
1台
¥529,800
税込¥582,780
6日以内出荷
関連キーワード